Beli multi meter di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Multi Digital Multimeter Pocket Type (Multitester)Deskripsi:-Equipped with auto range/auto power off functions.atribut:
- DC Voltage: 500V
- AC Voltage: 500V
- Secure Meter Multi-line Three Phase Panel MeterDeskripsi:• Tampilan empat baris angka LED/LCD dengan 7 angka untuk energi dan 5 angka untuk besaran yang lain (7 Segment)• Dimensi unit 96mm x 96mm (Panel Mounted)• Ketepatan pengukuran parameter yang akurat• Derajat level proteksi yang tinggi (IP-54)• Kelas Akurasi 0.5**• Satu alat meter dapat mengukur beberapa parameter listrik• Dapat dipakai / untuk beberapa jenis Panel• Pengukuran THD untuk tegangan dan arus sampai Harmonic ke 31• Protokol komunikasi Modbus RS-485 (Elite-307 Series)• Tombol touch-sense yang mudah digunakan (user-friendly)atribut:
- Display: LCD 7-Segment
- Communication: Modbus RS-485
- Dimmension (mm): 96x96
- Protection : IP-54
- KRISBOW Digital Multimeter (Multitester)Deskripsi:PROFFESIONAL DIGITAL MULTIMETER AUTORANGING adalah Alat ukur listrik yang memungkinkan kita untuk mengukur besarnya besaran listrik yang ada pada suatu rangkaian baik itu Tegangan, Arus, maupun Nilai Hambatan/Tahanan. Multimeter merek Krisbow dibuat dengan bahan berkualitas, dengan fungsi pemakaian yang praktis, dan effisien. Multimeter Tipe True RMS ini memiliki banyak besaran yang bisa diukur antara lain Ampere, Volt, Ohm, Frekuensi, Konektivitas Rangkaian, Nilai Kapasitif. Multimeter merek Krisbow dengan akurasi +/-0.5% sering digunakan di industri, bengkel, laboratorium, atau konstruksi.
- Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:This instrument is portable multimeter designed for the measurement of low-voltage circuit. This is used at small communications equipments, home electric appliances, voltage of lump line, and measurement of various types of batteries.
- Fort Ampere Meter VIA CT/5A AC Analog (Amperemeter Panel)atribut:
- Class: 1.5
- Fort Digital AC Ampere Meter (Amperemeter)Deskripsi:AC Digital Ampermeter:- For single phase- For 3 phase by selector switch
- TEKIRO Digital Multimeter (Multitester)Deskripsi:TEKIRO DIGITAL MULTIMETER adalah multimeter digital genggam dan dioperasikan dengan baterai dengan multi fungsi. Multimeter ini dirancang untuk memenuhi CAT III 300V, Pengoperasian yang nyaman memungkinkan Anda memilih rentang pengukuran yang tepat saat mengerjakan berbagai komponen. Sebagai alat ukur umum, Multimeter Digital banyak digunakan di rumah, sekolah, laboratorium, pabrik dan bidang sosial lainnya.Toleransi Maximum 1.2 %pengukuran frekwensi sampai 1KhzDapat mengukur Arus ACMaximum Resistansi 20 OhmSelector Buzzer DipisahPengukuran Tegangan AC yang lebih PresisiCAT III 300 VOLTSPESIFIKASI:Display: 31/2 digit LCD, with a max. reading of 1999Negative Polarity Indication: Negative sign"-" shown on the display automaticallySampling Rate:About 2 to 3 times/secOperating Environment: Temperature: 0 to 40Relative Humidity:< 75%Temperature Coefficient: 0.2x(specified accuracy)/(< 18 or > 28)Storage Environment: Temperature: -10 to 50Relative Humidity: < 85%RHOperating Altitude: 0 to 2000 metersIP Degree: IP20Battery: 9Vbattery, 6F22 or equivalent, 1 pieceLow Battery Indication:"" shown on the displaySize: 144x80x38mmWeight: About 214g (including battery)atribut:
- Display: 31/2 digit LCD with a max. reading of 1999
- Negative Polarity Indication: Negative sign “-\" shown on the display automatically
- Sampling Rate: About 2 to 3 times/sec
- Operating Environment Temperature (°C): 0 to 40
- Temperature (°C): 10 to 50
- Battery: Vbattery 6F22 or equivalent 1 piece
- IP Degree: IP20
- Operating Altitude (m): 0 to 2000
- Relative Humidity (%RH): < 85
- Size (mm): 144x80x38
- Multi Multimeter Digital Pocket Type (Multitester)Deskripsi:-Equipped with a cord reel function that allows for the test cords to be stored into the main body with one touch.atribut:
- DC Voltage: 500V
- AC Voltage: 500V
- Resistance: 32MΩ
- Maximum Display: 3200 counts
- Power Supply: Button Type Alkaline Battery (LR44)x2 (accessory)
- Width x Depth x Height: 72x22.5x114mm
- KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:Multitester digital Kyoritsu terbaik di kelasnya dan memiliki perlindungan arus korslet, untuk kebutuhan elektronik dan laboratorium listrik dengan akurasi dan desain yang ergonomis. Tersedia beberapa pilihan multitester sesuai dengan kebutuhan pengukuran dengan fungsi yang profesional
- DV Simple MultimeterDeskripsi:Multimeter. High Quality.
- KRISBOW Multimeter Analog (AVO Meter Analog)Deskripsi:- 5 functions including DC/AC Voltage, DC Current, Resistance, Diode and Transistor test- Fuse and diode protection.
- AND Multimeter Digital Card-type (Multitester)atribut:
- Power Supply: Button type alkaline battery (LR44)x2 (included)
- Continuous Usage Time (hour): 60
- Resistance (ohm): 40M
- FLUKE Multimeter DigitalDeskripsi:This product gives users the means to quickly and easily do basic testing. It is easy to use and is packed with the features needed to repair most electrical problems.
- Fort Shunt for DC Ampere Meter (Resistor Shunt Arus)atribut:
- Voltage (VA): 75
- Class: 0.5
- GAE Analog Amperemeteratribut:
- Measuring Range (A): (Direct Connection) 0-10, 0-25, 0-40; (Connection with CT) .../5, .../1
- Accuracy class: 1.5
- Scale Design: Overload Scale I.e. Upper Scale Value = 2x The Measuring Range
- System: Moving Iron Strip Core System With Oil Dumping
- Frequency (Hz): 50-100
- Case and Frame Material: Thermoplastic (ABS V0) White
- Frame Size (mm): 96x96
- Internal Consumption (VA): 0.5
- LARKIN 3 Phase Multifunction Meter LCD Display (Power Meter)Deskripsi:Digital Multifunction Meter with RS485 Comm, LCD Screen Larkin LR-3D3YLarkin LR-3D3YDigital Multifunction MeterDibuat berdasarkan standar IEC 6005, IEC61010 dan GB/T7676-1998atribut:
- Display: LCD Display
- Size (mm): 96x96
- Sanwa Instrument Digital Pocket Multimeter with Clamp (Multitester)Deskripsi:Alat ukur portabel ini dirancang untuk pengukuran tegangan rendah. Alat ini digunakan pada peralatan komunikasi, listrik rumahan, tegangan pada beban, beberapa variasi pada pengukuran baterai. Anda juga bisa menggunakan alat ini unuk pengukuran kapasitor elektrostatis dan pengukuran transistor.atribut:
- DC Voltage (V): 600
- AC Voltage (V): 600
- Alternating Current (A): 100
- Detection Method: Mean Value Rectifier (MEAN)
- Direct Current (A): 100
- Maximum Display: 6600 counts
- Power Supply: AAA dry battery (LR03)x2 (included)
- Resistance (ohm): 66M
- Width x Depth x Height: 75x19.9x130mm
Daftar Harga multi meter Terbaru October 2026
| Multi Digital Multimeter Pocket Type (Multitester) | Rp1.199.900 |
| Secure Meter Multi-line Three Phase Panel Meter | Rp2.699.900 |
| KRISBOW Digital Multimeter (Multitester) | Rp399.900 |
| Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester) | Rp819.900 |
| Fort Ampere Meter VIA CT/5A AC Analog (Amperemeter Panel) | Rp91.900 |
| Fort Digital AC Ampere Meter (Amperemeter) | Rp279.900 |
| TEKIRO Digital Multimeter (Multitester) | Rp419.900 |
| Fort Ampere Meter AC/DC Analog (Panel Ammeter) | Rp58.900 |
| Multi Multimeter Digital Pocket Type (Multitester) | Rp1.599.900 |
| KYORITSU Multimeter Digital (Multitester) | Rp1.199.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102871931-1.jpg)

/60P101517216-4.jpg)
/ivP102049679-5.jpg)
/81P103845289-1.jpg)
/9sP103842352-1.jpg)
/rkP105677992-2.jpg)
/g7P103842583-1.jpg)
/P102871940-1.jpg)
/P101002871-1.jpg)

/4uP101000174-4.jpg)
/2bP101515083-3.jpg)
/pnP106564923-1.jpg)

/naP103843838-2.jpg)
/pfP103845915-1.jpg)

/l8P109184764-1.jpg)
/2sP105577100-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)