Beli mouse murah di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Logitech Optical USB Mouse B100atribut:
- Color: Black
- Logitech Mouse Wireless M171Deskripsi:- Wireless Range: 10m (33ft)- Battery : 1xAAatribut:
- Battery: 1xAA
- Wireless Range (m): 10
- Logitech Wireless Mouse M170atribut:
- Color: Black
- Dimensions (mm): 35.2x61.5x97.7
- System Requirements: Port USB. Windows 7, 8, 10 or latest version, macOS x 10.10 or latest version, Chrome OS, Linux Kernel 2.6.x or latest version
- Wireless Range (m): 10
- Battery Type: AA
- Logitech Wireless Mouse SilentDeskripsi:Silent Mice memiliki nuansa klik yang sama layaknya mouse pada umumnya tanpa diiringi suara klik yang mengganggu dan dapat meredam noise klik lebih dari 90%. Gerakan scroll wheel yang mulus melengkapi pengalaman heningmu. Silent Mice mengurangi suara noise yang berlebihan sekaligus melindungi kesehatan dan produktivitas semua orang. Plus, mouse ini dilengkapi alas dengan material berkinerja tinggi dan wheel karet untuk bertelusur dan scrolling tanpa suara. Didesain dengan grip berkontur berbahan karet lembut untuk kenyamanan total. Beraktivitaslah lebih lama berkat rekayasa efisiensi baterai dari mouse ini. M331 Silent Plus secara otomatis akan berada di mode sleep saat sedang tidak digunakan. Nikmati koneksi wireless hingga 10m berkat kenyamanan nano receiver plug-and-forget. M331 Silent Plus dilengkapi dengan Logitech Advanced Optical Tracking untuk keakuratan gerakan kursor di hampir setiap permukaan. Tidak membutuhkan instalasi software, dan kompatibel dengan komputer berbasis Windows, Mac, Chrome OS, atau Linux. - Persyaratan Sistem: Windows 10 atau versi terbaru, Windows 8, Windows RT, Windows 7, Mac OS X 10.5 atau versi terbaru, Chrome OS, Linux Kernel 2.6+2, Port USB. - Spesifikasi Teknikal: 1. Tipe Koneksi: Koneksi wireless 2.4GHz. 2. Jangkauan wireless: 10 meter2. 3. Connect/Power: Ya, tombol on/off. 4. Rincian Baterai: 1x AA. 5. Daya Tahan Baterai (tidak dapat diisi ulang): hingga 24 bulan. 6. DPI (Min./Maks.): 1000±. 7. Teknologi sensor: Ya, 2D, mekanik. 8. Resolusi sensor: 1000dpi. 9. Scroll Wheel: Ya. 10. Jumlah tombol: 3. 11. Tombol Standar dan Spesial: Klik tengah. - Isi Kemasan: Mouse, Nano receiver, Dokumen penggunaan. - Informasi Garansi: 1 Tahun Garansi Perangkat Keras Terbatas.
- Logitech Silent Wireless MouseDeskripsi:SILENT PRODUCTIVITYPowerful, precise and quiet, the M590 is designed to deliver performance, and so will you. Its curved right-hand shape lets you work comfortably for hours on end, while its compact design and battery life of up to two years1Battery life may vary, based on user and computing conditions.gives you the freedom to take your work anywhere. Five programmable buttons and multi-device flow increase your productivity without realizing it, thanks to a 90% reduction2Sound level comparison between Logitech M590 and Logitech M170. The left-click dBA result measured by an independent lab is 1 m.click reduction. This means you can fully focus and a quieter environment for the people around you.SYSTEM REQUIREMENTS- Logitech Unifying Receiver- Requires: an empty USB port- Windows 10 or later- macOS 10.5 or later- Chrome OS- Linux® Kernel 2.6+Bluetooth- Requires: Bluetooth low energy technology- Windows 10 or later- macOS 10.5 or later- Chrome OS- Linux® Kernel 2.6+- Android 5.0 or later- iPadOS 13.4 or laterTECHNICAL SPECIFICATIONS- SilentTouch Technology- Sensor technology- High Precision Optical Tracing- DPI (Min./Max.): 1000±Button- Number of buttons: 7Scrolling- Precision scrolling wheel- Scroll Wheel: Yes, Rubber- Tilt Wheel: Yes with middle click- Gesture Support (Windows): Yes- Gesture Support (Mac): YesBattery life- Battery life: 24 months 8Battery life may vary, based on user and computing.- Battery Information: 1 X AA (included)Connectivity- Connection Type: Bluetooth Low Energy and 2.4 GHz wireless connection- Wireless range: 10m- Easy-Switch, 2 channelsIndicator Light- LED: Battery and Connectivity/Channel LED LEDOptional software- Logitech Options- Logitech FlowPACKAGE CONTENTS- M590 Mouse- 1 AA battery (pre-installed)- USB Receiver- User documentationatribut:
- Wireless Distance (m): 10
- Microsoft Mouse WirelessDeskripsi:Wireless Mobile Mouse 1850A mobile mouse designed for comfort and portabilityThe Wireless Mobile Mouse 1850 is designed for life on the go, offering wireless freedom and built-in transceiver storage for ultimate mobility. Comfortable to use with either hand, and a scroll wheel for easy navigation makes this mouse the ideal device for your modern, mobile lifestyle.Operating systemsCOMPATIBLE:- Win 10 64 bit, Win 10 32 bit, Win 8.1 32 bit, Win 8.1 64 bit, Win 8 32 bit, Win 8 64 bit, Win 7 32 bit, Win 7 64 bit, Win RT 8.1, Win RT 8- Mac OS 10.10, Mac OS 10.9, Mac OS 10.8, Mac OS 10.7- Android 5.0, Nexus 9, Android 4.4.4, Nexus 5LIMITED FUNCTIONALITY:- Android 4.2, Android 3.2NOT COMPATIBLE:- iOS 7, iOS 6atribut:
- Dimensions (LxW) (mm): 100x58.1
- Logitech Wireless Combo (Keyboard)Deskripsi:Keyboard kecil yang cerdas ini memiliki semua tombol standar sehingga Anda dapat menghemat banyak ruang tanpa melewatkan satupun. Koneksi nirkabel yang handal memungkinkan Anda bekerja atau bermain hingga 10 meter (33 kaki) jauhnya tanpa jeda atau terputus. Anda dapat menggunakannya berbulan-bulan tanpa repot mengganti baterai (24 bulan untuk keyboard dan 5 bulan untuk mouse). Keyboard kompak yang 36% lebih kecil dibandingkan keyboard standar namun masih memiliki semua tombol standar sehingga melakukan hal-hal yang Anda sukai menjadi lebih mudah dibandingkan sebelumnya. Jadi Anda dapat bekerja di lebih banyak tempat, seperti di sofa Anda yang nyaman. Membantu melindungi informasi Anda dengan mengenkripsi transfer data antara keyboard dan penerima sinyal dengan salah satu enkripsi data terbaik yang ada. Tanpa ruang di antara tombol menjadikannya kompak dan juga ramping. Pengaturan tak pernah lebih mudah dari ini, Anda hanya perlu memasang penerima sinyal nirkabel ke port USB dan mulai mengirim tweet, mengirimkan posting blog, dan berkirim-kiriman pesan instan dalam sekejap tanpa perlu software. Tombol-tombolnya tidak bersuara, sehingga Anda dapat mendengarkan lagu yang Anda putar dan bukan mendengar suara mengetik. - Persyaratan Sistem: Windows Vista, Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10, port USB. - Isi Kemasan: Keyboard (K220), Mouse (M150), penerima sinyal USB, Dokumen penggunaan. - Informasi Garansi: 3 tahun Jaminan perangkat keras terbatas.atribut:
- Part Number: 920-006314
- Logitech Mouse Wireless Mini M187atribut:
- Color: Black
- Logitech Optical Mouse USBDeskripsi:BENAR-BENAR SEDERHANANyaman, mudah, dan siap digunakan. Ini adalah mouse full-size dengan desain sangat cerdas yang sederhana dan siap memenuhi semua kebutuhanmu tanpa rewel. Colokkan saja kabel via port USB dan kamu dapat mulai bekerja dengan mouse yang siap beraksi.SYSTEM REQUIREMENTS- USB-A cable- Requires: an empty USB port- Windows 7, 8, 10 or later- macOS 10.5 or later- Linux Kernels 2.6+Sensor technology- Optical Search- DPI (Min./Max.): 1000±Button- Number of buttons: 3 (Left/Right Click, Middle Click)Scrolling- Line by line scrolling- Scroll Wheel: Yes, opticalContinuity- Black plastic: 72% Post Consumer Recycled (PCR) material PACKAGE CONTENTS- Mouse- User guideSPARE PARTS NUMBER- 910-050005atribut:
- Dimensions (HxWxT) (mm): 113x62x38
- Dimensions (mm): 400x275x30
- Fan Size (mm): 140x140
- Fan Speed (rpm): 1000 ± 10%
- Voltage (V): DC 5
- Power (W): 1.75
- Bantex Mouse PadDeskripsi:Tatakan Mouse dengan dasar busa ukuran 220 x 255 mm dan tebal 6 mm.
- Sandisk Flashdisk Cruzer Blade USBDeskripsi:Bawa dan simpan setiap file favorit Anda menggunakan USB Flash Disk keluaran SanDisk ini, SanDisk Cruzer Blade. Dengan bentuk yang kecil namun cepat untuk men-transfer konten digital dari komputer ke komputer lainnya.
- Logitech Desktop Combo (Keyboard)Deskripsi:Rasakan kenyamanan mengetik dengan keyboard low-profile, tombol hening, dan layout standar lengkap dengan F-key full-size dan number pad. Keyboard ramping ini tidak hanya memiliki desain elegan, namun juga dirancang untuk tahan tumpahan cairan, dilengkapi penyangga kokoh, serta tombol yang tahan lama. Tumpahan cairan akan mengalir keluar dari keyboard sehingga Anda tidak perlu khawatir kehilangan investasi Anda jika terjadi tumpahan cairan yang tidak disengaja. Nikmati gerakan kursor yang mulus dan responsif dengan tracking optical high-definition (1000 dpi). Keyboard ini memiliki profil tipis yang menambahkan kesan elegan di meja Anda, sekaligus menjaga tangan Anda berada di posisi netral dan lebih nyaman. Tombol keyboard dapat bertahan hingga 10 juta ketukan sehingga Anda dapat mengetik jauh lebih lama saat keyboard lain menyerah dan tidak dapat menandinginya. Pengaturan dan instalasi sangatlah sederhana. Anda cukup menghubungkan keyboard dan mouse ke port USB yang tersedia pada komputer desktop, laptop, atau netbook, dan dapat langsung menggunakannya. Karakter tebal berwarna putih terang memudahkan tombol untuk dapat dikenali dan dibaca, sangat sesuai bagi mereka yang memiliki penglihatan kurang. Bahkan tombol-tombolnya pun tidak mudah memudar. Anda dapat menggunakan penyangga lipat yang kokoh untuk menambah kemiringan keyboard hingga 8derajat agar dapat memenuhi kebutuhkan ergonomis personal Anda. Menjaga agar posisi tangan tetap ideal dan natural sehingga dapat mengetik dengan lebih nyaman. - Persyaratan Sistem: PC berbasis Windows, Windows Vista, Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10 (Menggunakan dua port USB), Linux: Linux kernel 2.6+ (Menggunakan dua port USB). - Isi Kemasan: Keyboard, Mouse, Dokumen penggunaan. - Informasi Garansi: 3 tahun Jaminan perangkat keras terbatas.atribut:
- Compatible for: Windows Vista®, Windows® XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Linux kernel 2.6+
- Part Number: 920-002586
- monotaro KeyboardDeskripsi:It is the keyboard for the PC.atribut:
- Interface: USB
- Color: black
- Material: ABS
- Outer Dimensions (mm): 440×135×20
- Cable Length (m): 1.4
- Type of Connection: Wired
- Key Type: Membrane
- Key layout: Japanese 109 key
- Key pitch (mm): 19
- Supported OS: Windows 2000/XP/2003/Vista/Win 7/Win8/Win10/Android
- Bantex Turbo Mouse Padatribut:
- Color: Blue
- Size (mm): 220x255
- Thickness (mm): 6
Daftar Harga mouse murah Terbaru March 2026
| Logitech Optical USB Mouse B100 | Rp63.900 |
| Logitech Mouse Wireless M171 | Rp179.900 |
| Logitech Wireless Mouse M170 | Rp149.900 |
| Logitech Wireless Mouse Silent | Rp249.900 |
| Logitech Silent Wireless Mouse | Rp199.900 |
| Microsoft Mouse Wireless | Rp359.900 |
| Logitech Wireless Combo (Keyboard) | Rp429.900 |
| Logitech Mouse Wireless Mini M187 | Rp189.900 |
| Logitech Optical Mouse USB | Rp85.900 |
| Bantex Mouse Pad | Rp35.900 |
Data diperbarui pada 24/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

























































































































































/P102173091-1.jpg)




/P102172964-1.jpg)