monotaro Keyboard

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp169.900
Spesifikasi
InterfaceUSB
Colorblack
MaterialABS
Outer Dimensions (mm)440×135×20
Cable Length (m)1.4
Type of ConnectionWired
Key TypeMembrane
Key layoutJapanese 109 key
Key pitch (mm)19
Supported OSWindows 2000/XP/2003/Vista/Win 7/Win8/Win10/Android

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
It is the keyboard for the PC.
Warning
Please stop the use in the case that contains such as water or metal fragments in the product. . Disassembly of the product, please do not modify. . Please do not use for any purpose other than.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan