Beli motor penggerak 1 hp di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Shark Air Compressor Auto+Motor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp4.699.900

    Shark Air Compressor Auto+Motor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Kompresor Shark LZPM-5114 1/4HP mengadopsi teknologi kompresor reciprocating dimana prinsip kerjanya menggunakan 1 piston berdiameter 51 mm sebagai media yang bergerak bolak-balik di dalam silinder untuk menghisap, menekan dan mengeluarkan udara secara terus-menerus.Shark LZPM-5114 dilengkapi pressure switch yang berfungsi apabila tekanan udara di dalam tangki telah melebihi kapasitas makimal, maka mesin penggerak akan mati secara otomatis serta dilengkapi katup pengaman (safety valve) yang akan terbuka bila terjadi overloading tekanan. Kompresor jenis ini sangat cocok digunakan untuk berbagai aplikasi pneumatic, pengecatan dan juga perbengkelan.
  2. Shark Air Compressor Medium Pressure, Auto+Motor Hitachi (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp22.999.900

    Shark Air Compressor Medium Pressure, Auto+Motor Hitachi (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Shark Medium Pressure MWP-8005 5HP merupakan jenis kompresor 2 stage dengan 3 silinder berdaya 5HP/3,7 kW. dengan tekanan kerja 12 bar. Diperuntukkan untuk pengisian angin ban armada pertambangan dan aplikasi industri yang membutuhkan tekanan sampai dengan 12 bar
  3. Makita Cordless Hammer Drill Driver Brushless (Mesin Bor Beton Baterai)
    Mulai

    Rp4.499.900

    Makita Cordless Hammer Drill Driver Brushless (Mesin Bor Beton Baterai)
    Deskripsi:
    12V max CXT BL Brushless Cordless 10 mm (3/8") 32 N·m (280 in.lbs.) Hammer Driver Drill
    atribut:
    • Capacity Steel / Wood / Masonry (mm): 10 / 28 / 8 (3/8\" / 1-1/8\" / 5/16\")
    • Chuck Capacity (mm): 0.8 - 10 (1/32 - 3/8\")
    • Impacts Per Minute (IPM) High / Low: 0 - 22,500 / 0 - 6,750
    • Dimensions (L x W x H) (mm): 168x66x217 (6-5/8\"x2-5/8\"x8-1/2\")
    • Maximum Lock Torque (N m): 32(280 in.lbs.)
    • Maximum Torque (N m): 35 / 21 (310 / 190 in.lbs.) (Hard / Soft)
    • Net Weight (kg): 1.1 - 1.3(2.4 - 2.8 lbs.)
    • No Load Speed (rpm): 0 - 1,500 / 0 - 450
    • Set Contents: Unit, battery, charger, belt clip, phillips bit
    • Sound Level (dBA): 93
    • Sound Pressure Level (dBA): 82
    • Vibration Level Drilling Into Metal (m/s²): 2.5 or less
    • Vibration Level Hammer Drilling into Concrete (m/s²): 12.5
  4. TRANZGEAR Variable Speed Drive (C/W Motor)
    Mulai

    Rp3.599.900

    TRANZGEAR Variable Speed Drive (C/W Motor)
    atribut:
    • Voltage (V): 220/380 or 380/660
    • Frequency (Hz): 50
    • Speed Range (rpm): 170 - 1000
    • Phase: 3.0
  5. Loncin Dual Fuel Engine Gasoline & LPG (Mesin Penggerak Bensin & Gas)
    Mulai

    Rp5.399.900

    Loncin Dual Fuel Engine Gasoline & LPG (Mesin Penggerak Bensin & Gas)
    Deskripsi:
    Mesin serbaguna Loncin LC170F-DL yang menggunakan gas LPG sebagai bahan bakar. Secara tidak langsung kita ikut menjaga bumi dari pemanasan global, karena gas buangnya lebih bersih sehingga ramah lingkungan. Efisiensi bahan bakar hingga 50% dibandingkan menggunakan bahan bakar bensin. Mesin serbaguna dengan kualitas tinggi dan kuat untuk menggerakkan peralatan mesin Anda dengan tenaga 7HP.
    atribut:
    • Dual/LPG Engine: Dual
    • Speed (rpm): 3600
    • Start Machine: Recoil
    • As Machine Position: Horizontal
    • Engine Air Filter: Semi Dry, Tipe Dual Elemen
    • Engine Ignition System: Transistorized Magneto
    • Machine Axles: Counterclockwise From P.T.O (counterclockwise)
    • Number of Engine Cylinders: 1
    • Oil Type: SAE 10W-30
    • Step Machine: 4 Steps
  6. Marelli Motori Electric Motor B3 (Dinamo Motor Listrik)
    Mulai

    Rp1.499.900

    Marelli Motori Electric Motor B3 (Dinamo Motor Listrik)
    Deskripsi:
    General Specifications : - Rated outputs and efficiency values are in accordance with IEC 60034-30-1, - All parameters are measured in accordance with IEC 60034-2-1, - Continuous duty (S1) with suffi cient thermal margins to withstand short overloads, - IP 55 protection degree, - Insulation class F/Temperature rise class B, - + 40°C maximum ambient temperature, - 1000 m a.s.l. installation.
  7. Yama Air Compressor Compact Portable Type (with Electro Motor) (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp2.399.900

    Yama Air Compressor Compact Portable Type (with Electro Motor) (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Yama YMD 1015 adalah kompressor angin dengan daya 1HP dengan working 8 bar, dilengkapi pressure switch yang berfungsi apabila tekanan udara di dalam tangki telah melebihi kapasitas makimal, maka mesin penggerak akan mati secara otomatis serta dilengkapi katup pengaman (safety valve) yang akan terbuka bila terjadi overloading tekanan. Kompresor jenis ini sangat cocok digunakan untuk berbagai aplikasi pneumatic, pengecatan dan juga perbengkelan
    atribut:
    • Power Compressor (HP): 1
    • No. of Cylinders: 1
    • Working Pressue (bar): 8
    • Air Delivery Compressor (L/minute): 100
    • Empty/With Drive: with Motorcycle
    • Input Voltage (V): 220
    • Oil Less: No
    • Tank Position: Horizontal
  8. PUMA Compressor Unloading tanpa Penggerak
    Mulai

    Rp67.999.900

    PUMA Compressor Unloading tanpa Penggerak
    Deskripsi:
    Puma PUK-10-90 A adalah kompressor angin yang memiliki daya 1HP dan pressure 8bar, dan didukung dengan kecepatan pengisian angin 185 Liter dalam satu menit yang dijamin kompressor ini mengisi angi dengan cepat. Cocok untuk digunakan untuk pengisian ban, sistem otomatis, layanan otomatis, finishing dan setiap karya yang membutuhkan udara terkompresi. Tipe Kosongan dan hanya dirakit dengan Motor Listrik.
    atribut:
    • Power (HP): 20
    • Power (kW): 15
    • Air Delivery Compressor (L/minute): 3000
    • Air Delivery Compressor (Cfm): 106
    • Cylinder: 6
    • Compressor Speed (rpm): 750
    • Compressor Type: Belt Driven
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 1910x760x1420
    • Maximum Working Pressure (bar): 10
    • Oil Less: No
    • Weight (kg): 425
    • Working Pressure (Bar): 8
  9. Marelli Motori Electric Motor B35 (Dinamo Motor Listrik)
    Mulai

    Rp1.599.900

    Marelli Motori Electric Motor B35 (Dinamo Motor Listrik)
    Deskripsi:
    General Specifications : - Rated outputs and efficiency values are in accordance with IEC 60034-30-1, - All parameters are measured in accordance with IEC 60034-2-1, - Continuous duty (S1) with suffi cient thermal margins to withstand short overloads, - IP 55 protection degree, - Insulation class F/Temperature rise class B, - + 40°C maximum ambient temperature, - 1000 m a.s.l. installation.
  10. Makita Cordless Drill Driver Brushless (Mesin Bor Baterai)
    Mulai

    Rp4.499.900

    Makita Cordless Drill Driver Brushless (Mesin Bor Baterai)
    Deskripsi:
    12V max CXT BL Brushless Cordless 32 N·m (280 in.lbs.) Driver Drill
    atribut:
    • Capacity Steel / Wood (mm): 10 / 28 (3/8\" / 1-1/8\")
    • Chuck Capacity (mm): 0.8 - 10 (1/32 - 3/8\")
    • Dimensions (L x W x H) (mm): 154x66x217(6-1/16\"x2-5/8\"x8-1/2\")
    • Maximum Lock Torque (N m): 32 (280 in.lbs.)
    • Maximum Torque (N m): 35 / 21 (310 / 190 in.lbs.) (Hard / Soft)
    • Net Weight (kg): 1 - 1.2 (2.3 - 2.6 lbs.)
    • No Load Speed (rpm): 0 - 1,500 / 0 - 450
    • Set Contents: Unit, battery, charger, belt clip, phillips bit
    • Sound Pressure Level (dBA): 72
    • Vibration Level Drilling Into Metal (m/s²): 2.5 or less
  11. Yama Air Compressor Pressure Switch Type Full Automatic (W/O Electro Motor)
    Mulai

    Rp13.999.900

    Yama Air Compressor Pressure Switch Type Full Automatic (W/O Electro Motor)
    Deskripsi:
    Yama YM30-120P adalah kompressor angin dengan daya 3Hp dengan working 8 bar, dilengkapi pressure switch yang berfungsi apabila tekanan udara di dalam tangki telah melebihi kapasitas makimal, maka mesin penggerak akan mati secara otomatis serta dilengkapi katup pengaman (safety valve) yang akan terbuka bila terjadi overloading tekanan. Kompresor jenis ini sangat cocok digunakan untuk berbagai aplikasi pneumatic, pengecatan dan juga perbengkelan
    atribut:
    • Working Pressue (bar): 8
    • Compressor Type: Belt Driven
    • Oil Less: No
  12. RYU Elektro Motor (Dinamo Motor)
    Mulai

    Rp929.900

    RYU Elektro Motor (Dinamo Motor)
    atribut:
    • Rate Torque: 1.7
  13. Makita Cordless Hammer Drill Driver (Mesin Bor Beton Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.999.900

    Makita Cordless Hammer Drill Driver (Mesin Bor Beton Baterai)
    Deskripsi:
    Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
  14. RIDGID Power Drive Stand
    Mulai

    Rp14.999.900

    RIDGID Power Drive Stand
    atribut:
    • Catalog Number: 42360
    • For Use Model: 300
    • Overall Height (inch): 23 3/4
    • Number of Legs: 3
    • Max. Leg Spread (inch): 46
    • Stand Cart Capacity (lbs): 400
    • Dimensions (cm): 93.98x36.32x38.86
    • Overall Depth (inch): 41
    • Overall Width (inch): 46
    • Part Tool: T
  15. Schneider Electric ClimaSys CV (Kipas/Pendingin Panel)
    Mulai

    Rp629.900

    Schneider Electric ClimaSys CV (Kipas/Pendingin Panel)
    atribut:
    • Product or Component Type: Fan
    • Range: ClimaSys
  16. Robust 1 Set Blower Power 1Hp 50 Hz 3Phase380 V
    Mulai

    Rp49.999.900

    Robust 1 Set Blower Power 1Hp 50 Hz 3Phase380 V
    Deskripsi:
    Include electric motor Explosion proof CMV 250 DIRECT DRIVE , Ex.MARELY, Italy , magnetic switch & indicator Include electric motor, magnetic switch & indicator lamp, PVC ducting dia. 6" - 8" max. 6 meter# Volume of air : +/- 1400 M3/hr or 824 CFM# Static Pressure : +/- 250 Pa( N/M2 )# Drive horse power : 1 HP, 50 hz, 3 phase# Speed of fan : 1400 Rpm# Speed of motor : 1400 Rpm
    atribut:
    • Volume of air: +/- 1400 M3/hr or 824 CFM
    • Static Pressure: +/- 250 Pa( N/M2 )
    • Drive horse power: 1 HP, 50 hz, 3 phase
Daftar Harga motor penggerak 1 hp Terbaru October 2026
Shark Air Compressor Auto+Motor (Kompresor Angin)Rp4.699.900
Shark Air Compressor Medium Pressure, Auto+Motor Hitachi (Kompresor Angin)Rp22.999.900
Makita Cordless Hammer Drill Driver Brushless (Mesin Bor Beton Baterai)Rp4.499.900
TRANZGEAR Variable Speed Drive (C/W Motor)Rp3.599.900
Loncin Dual Fuel Engine Gasoline & LPG (Mesin Penggerak Bensin & Gas)Rp5.399.900
Marelli Motori Electric Motor B3 (Dinamo Motor Listrik)Rp1.499.900
Yama Air Compressor Compact Portable Type (with Electro Motor) (Kompresor Angin)Rp2.399.900
PUMA Compressor Unloading tanpa PenggerakRp67.999.900
Marelli Motori Electric Motor B35 (Dinamo Motor Listrik)Rp1.599.900
MultiPro Compressor Van Belt + Motor (Kompresor Angin)Rp3.099.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)