Beli motor box di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. IT Intercom Bluetooth Headset
    Mulai

    Rp709.900

    IT Intercom Bluetooth Headset
    Deskripsi:
    Listen with IT Intercom Bluetooth Headset E1 yang dirancang untuk meningkatkan meningkatkan kenyamanan dan keamanan dalam berkendara dengan fitur komunikasi, hiburan dan navigasi yang mudah dan praktis. Fungsi Telepon, Interkom, Musik hingga Navigasi. IT Intercom Bluetooth Headset E1 memungkinkan pengendara untuk menerima, mengakhiri dan menolak panggilan telepon hanya dengan satu klik. Gunakan fitur interkom untuk komunikasi dengan teman berkendara hingga jarak 30 meter tanpa bergantung pada sinyal seluler. Koneksi Bluetooth 5.0 ke handphone Anda untuk mendengarkan lagu maupun petunjuk navigasi sepanjang perjalanan. Kualitas Suara Prima ketika Berkendara. IT Intercom Bluetooth Headset E1 memberikan pengalaman audio premium saat berkendara. Teknologi Noise Reduction meredam suara bising angin dan mesin di latar belakang, sehingga suara tetap terdengar jernih. Bluetooth 5.0 mengoptimalkan kemudahan pairing dan kestabilan koneksi antara Headset E1 dan handphone pengguna sehingga meminimalisir terjadinya delay audio. Mendukung Fungsi Voice Command. Anti noise microphone mendukung fungsi Voice Command pada handphone Anda, memungkinkan pengendara selalu terkoneksi dan dapat menjalankan berbagai fitur pada handphone-nya. Aman dari Debu dan Hujan. IT Intercom Bluetooth Headset E1 dilengkapi proteksi air pada level IPX6, sehingga aman dipakai dalam kondisi hujan deras sekalipun. Talk Time 12 Jam, Standby hingga 240 Jam, dengan Fitur IPX6. Dibekali baterai berkapasitas 800 mAh, IT Intercom Bluetooth Headset E1 dapat menemani pengendara sepanjang hari. Waktu pengisian baterai hingga penuh hanya membutuhkan kurang dari 2 jam. Proteksi IPX6 meningkatkan ketahanan Headset E1 ketika digunakan dalam kondisi hujan.
    atribut:
    • Color: Black
    • Connectivity: Bluetooth
  2. Blueprint Ribbon Wax Barcode Label
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp16.900

    Blueprint Ribbon Wax Barcode Label
    atribut:
    • Printer type: Printer Thermal
    • Type Ribbon: Face Out
    • Color: Black
    • Ink Side: Out
  3. Titan Electric Motor Electric Motor Foot Mounted 4P 1500RPM B3 (Dinamo Motor)
    Mulai

    Rp1.399.900

    Titan Electric Motor Electric Motor Foot Mounted 4P 1500RPM B3 (Dinamo Motor)
    Deskripsi:
    TM-series motor is totally enclosed fan cooled (TEFC) basic series of general purpose low voltage three phase induction motor. Thismotor is built with compact structure, high efficiency, high torque, low vibration, low noise, and attractive design. TM-series motor is broadly used as the driving equipment in various machineries such as pumps, blowers, compressors, crushingmachineries, plastic extruding machineries, agriculture machineries, paper making machineries, milling machineries, mining machineries and many others. TM-series standard motor efficiency meets IE1 standard. IE2 and IE3 standard efficiency are available upon request.
    atribut:
    • Number of Pole: 4P
  4. Zebra Technologies Ribbon Barcode
    Mulai

    Rp149.900

    Zebra Technologies Ribbon Barcode
    Deskripsi:
    ZEBRA RESIN P4T/RP4T 5095 PERFORMANCE Ribbon
  5. COMMAX Wireless Intercom
    Mulai

    Rp999.900

    COMMAX Wireless Intercom
    Deskripsi:
    High audio quality adopted PLL function (Phase locked loop)No cross of wiresIndicating in-use statusAvailable to install anywhere with AC outletEnabling long communication through PTT (Priority call function)Adjustable sound level
  6. SHAD Side Cases Motor Box
    Mulai

    Rp1.799.900

    SHAD Side Cases Motor Box
    Deskripsi:
    Light and functional side casesThe SH23 side cases stand out for their elegance, lightness and functionality. They have a great aerodynamics, impermeability and resistance. In addition they combine perfectly with the top master for a satisfactory and aesthetic full-equip installation. All volume capacity is usable and the top opening allows the rider to access the load without getting off the bike. The discreet and innovative 3P System, with 3 fixing points, facilitate its integration with the line of the motorcycle and makes its assembly simpler.
    atribut:
    • Waterproof: Waterproof Sealing System
  7. Saramonic Wireless Single-Ear Headset Intercom System
    Mulai

    Rp2.199.900

    Saramonic Wireless Single-Ear Headset Intercom System
    atribut:
    • Frequency Response (Hz-kHz): 300-5
    • Modulation: GFSK
    • Power Consumption (W): <0.5
    • RF Output Power (dBm): <24
  8. COMMAX Open Voice Intercom
    Mulai

    Rp249.900

    COMMAX Open Voice Intercom
    Deskripsi:
    Master untuk 1 sleeve
    atribut:
    • Dimensions (WxHxD) (mm): 183x169x41
    • Operating Temperature (°C): 0-40
  9. Logitech Headset Stereo
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp109.900

    Logitech Headset Stereo
    Deskripsi:
    Untuk komputer yang menggunakan port microphone-in dan audio-out 3.5mm. Sederhana dan efektif untuk penggunaan sehari-hari dan kompatibel dengan sebagian besar sistem operasi dan sistem. Nikmati audio yang jelas untuk musik, game, dan panggilan. Boom dapat berotasi 180derajat sehingga dapat dipakai di kiri atau kanan. Mikrofon fleksibel ini dapat diposisikan untuk penangkapan suara yang lebih baik dan pengurangan noise di latar belakang. Boomnya dapat diselipkan sehingga tidak mengganggu saat tidak digunakan. Stereo headset yang kokoh, tetapi ringan ini memiliki beraneka ragam penyesuaian. Ultra-soft foam ear cushion menjadikannya terasa nyaman berjam-jam lamanya. Tidak kompatibel dengan Chromebook, tablet, atau Mac. - Persyaratan Sistem: Kompatibel dengan aplikasi panggilan umum yang ditemui di hampir semua platform dan sistem operasi, Koneksi analog dengan jack audio in dan audio out 3.5mm. - Spesifikasi Teknikal: 1. Impedansi input: 32ohm. 2. Sensitivitas (headphone): 100dB +/-3dB. 3. Sensitivitas (mikrofon): -58dBV/μBar, -38dBV/Pa +/-4dB. 4. Respons frekuensi (Headset): 20Hz-20kHz. 5. Respons frekuensi (Mikrofon): 100Hz-16kHz. 6. Panjang kabel: 1.8m. - Isi Kemasan: Headset stereo, Dokumen penggunaan. - Informasi Garansi: 2 Tahun Garansi Perangkat Keras Terbatas.
  10. MONROE Shockbreaker Nissan Grand Livina
    Mulai

    Rp379.900

    MONROE Shockbreaker Nissan Grand Livina
    atribut:
    • Drive: FWD
    • Body Style: MPV
    • Car Type: Nissan Grand Livina
    • Year: 2013-
    • Model : R11Q
  11. PANDA SCANNER Barcode Printer Ribbon
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp9.900

    PANDA SCANNER Barcode Printer Ribbon
    Deskripsi:
    For use Barcode Printer : (Core 1")Windoce : C342CSato : DR300Argox : R-200K/268/400K/600K, CP-2140/3140, F1, MP-2140, X-1000+/2000+, X-1000V, X-3000+, G6000Godex : EZ-1300, ZX-1200I/1300I, G500/G530, EZ1100win/1100+/1100plus/1200, EZ-2100, ET-2100PLUS, EZ-2200, EZ-2300, EZ2200PLUS, EZ2300PLUS, EZ6200PLUS, EZ6300PLUS, EZ-4236/4236PZebra : Z4M, Z6M, S4M, S400, s600, Z6M PLUS, Z4M PLUS, 90XiIII, 110XiIII plus, 112/113/116XiIIIPlus, 140XiIIIPlus, 170XiIIIPlus, 220XiIIIPlus, R110Xi, R170Xi, ZM400, ZM600,105SL/105SL plus, ZT210, ZT230, GT800, ZT420, ZT410TSC : G210/230, TTP-243/243E/243E plus/244, TTP-342/342E PRO, TTP-644M/644M Pro, TTP-244ME/244M Pro/244ME Pro, TTP-344M/344M Pro, TTP-342ME Pro, TTP-245/245C, TTP-247, TTP-345, B-2404, TTP-244PRO/244PIUS, DELUXE300, DELUXE200, TTP-343TEC : B-452HS, B-452/462, B-EX4T2, B-452TS, B-462-R, B-852, B-SA4TP-GS/TS, B-SA4TM-GS/TSIntermec : PC43TDatamax : H-4606/4606X, H-4212/4212X, H-4408, H-4310, H-6210, H-6308, H-6212X, H-6310X, H-8308X, M-4206, M-4210, M-4308, I-4606E, I-4310E, I-4212EPrintonix : T5304r, T5306r, T4MCitizen : CLP-621/621C/S621, CLP-631/S631, CL-S700, CLP-7201e, CL-S703Postek : C168, G-2108/2108D, G-3106/3106D, G2000/3000/6000,TX6, TX2, TX3, TW8CAB : MACH1/2, EOS1/4Avery : AP5.4
  12. Fanvil SIP Mini Intercom
    Mulai

    Rp1.499.900

    Fanvil SIP Mini Intercom
    Deskripsi:
    Including audio intercom i10 (1 button) /i10D (2 buttons) and video intercom i10V, Fanvil i10 Series SIP mini intercom is small-size and elegant outsides, while more powerful and better-behaved insides.Integrating with access control, audio/ video intercom and broadcasting functions, Fanvil i10 series intercoms offer a high-quality communication solution for the users, help to achieve the long-distance control and enhance the environment security.
    atribut:
    • Built-in 12V DC: Yes
    • Protection Level: IP54
    • Wide Temperature Range (°C): -20 to 50
    • Power Amplifier (W): 1
    • SIP Line: 2
    • HD Audio: Yes
    • Power Supply PoE: Yes
    • Standalone intercom-No Central Unit /Server Needed: Yes
  13. Petrova Sepatu Boots Safety Ultimate Non Midsole (Sepatu Proyek)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp159.900

  14. Panasonic Door Phone
    Mulai

    Rp999.900

    Panasonic Door Phone
    Deskripsi:
    Doorphone for Panasonic PBX Systems Panasonic's Doorphone system allows you to speak with gates, doors, and remote buildings. Any phone in the system can answer the intercom and by pressing a button on the keypad can open a relay that can be used to unlock a door open a gate, etc. 2-way conversation at front gate or door Can be mounted on any flat surface, or over an electrical junction box Requires one pair of wires connected to the control unit Most of the systems require an add-on card for the doorphone system to work.
    atribut:
    • Dimensions (cm): 14x11x5
    • Two Way Talk: Reuse audio in/out, RCA
  15. DENSO Iridium Spark Plug
    Mulai

    Rp119.900

    DENSO Iridium Spark Plug
    Deskripsi:
    - 0.4mm Iridium tipped laser welded Fine Wire center electrode reduces required voltage and improves firing performance - Tapered cut U-Groove ground electrode increases ignitability and decreases Quenching - Machine Rolled Threads prevent seizing or cross threading during installation and removal - 100% pre-fired to assure the highest quality possible - Purified alumina powder Insulator provides exceptional strength and thermal conductivity - Five rib insulator prevents Flashover - Copper-glass seal bonds Center Electrode and insulator for a gas-tight seal.
    atribut:
    • Thread Size: 14mm
    • Thread Pitch: 1.25mm
    • Seat Type: Gasket
    • Hex size: 21mm
    • Resistor Value: 5000ohm
    • Torque Specs: Cast iron: 26-30lb.Ft., Aluminium: 15-22lb.Ft.
    • Overall Height: JIS
  16. Audio Technica Wireless Headphones
    Mulai

    Rp849.900

    Audio Technica Wireless Headphones
    Deskripsi:
    ATH-S220BTExperience exceptional sound clarity with Audio-Technica's ATH-S220BT wireless headphones, featuring up to 60 hours’ battery life and multipoint connectivity.ATH-S220BT are lightweight, relaxed-fit headphones built to provide extended comfort. Weighing in at just 180g (6.3 oz) - around the same weight as a 12" vinyl record - the ATH-S220BT headphones’ intelligent design helps prevent neck and shoulder strain so you can enjoy album after album or gaming sessions with friends.From listening to your favourite tunes through your smartphone to browsing the latest viral videos on a laptop or tablet, you’ll experience powerful sound from every source.Since 1962, Audio-Technica has been devoted to providing listeners with the very best in sound quality and there’s no compromise to that dedication when it comes to our truly immersive ATH-S220BT best budget wireless headphonesThese affordable wireless headphones also have a quick charge feature - they can be charged in ten minutes for 3.5 hours of listening time. Plus, with a USB type A to USB Type C™ cable included, you’re able to charge with ease using a variety of different devices.If you’re looking for the best headphones under €100, look no further. Incorporating an abundance of features, the ATH-S220BT headphones are also compatible with both Siri and Google Assistant, so you’re able to access your device’s speech recognition function at the touch of a button. Receive notifications, send messages and control your audio playback without lifting a finger.60 Hr BatteryThe Audio-Technica ATH-S220BT is an ideal choice for those looking for Bluetooth headphones with a long battery life – making them a reliable travel companion or top selection for settling down to listen to your favourite album or podcast.Multipoint PairingConnect to your smartphone, PC or tablet simultaneously and take the stress away from having to switch between multiple devices.Built-In Mic and ControlsYou’ll experience exceptionally clear audio thanks to the ATH-S220BT’s high-quality built-in microphone.Wired and Wireless ListeningFor a wired audio experience, use the included 1.2m cable. With a built-in microphone and remote, the plug-in option provides the ultimate flexibility for those wishing to experience superior sound whilst conserving battery power.Immediate Voice Sync on VideosWhether you’re watching TikTok videos on your daily commute or enjoying the latest Netflix series, even the slightest audio lag can impact your experience. With low latency mode* on the Audio-Technica ATH-S220BT, you can enjoy minimal sound delay and crystal-clear audio.*Bluetooth connections may be affected by obstacles and ambient radio wave conditions.
  17. Kozure Heavy Duty Rack (Rak Susun Besi)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.899.900

    Kozure Heavy Duty Rack (Rak Susun Besi)
    Deskripsi:
    Rak arsip Kozure terbuat dari material plat besi yang kuat sehingga dapat menahan beban dengan baik dimana rak arsip ini dapat menahan beban hingga 1200 Kg (1,2 ton). Rak arsip merk Kozure dapat menjadi pilihan tepat bagi Anda yang membutuhkan alternatif tempat penyimpanan dokumen atau arsip-arsip di kantor-kantor Anda sehingga dokumen-dokumen di kantor Anda dapat tertata secara rapi dan terorganisir dengan baik.Rak arsip merupakan satu dari sekian macam furniture kantor yang berfungsi sebagai tempat untuk menaruh file-file atau arsip-arsip kantor dengan penyusunan dokumen secara lateral. Tidak sepeti lemari arsip atau filling cabinet yang memiliki daun pintu dan serba tertutup, rak arsip tidak memiliki daun pintu dan penutup sisi dimana isi dari rak-rak dapat diakses secara langsung baik dari depan ataupun belakang. Untuk menaruh dokumen pada rak arsip maka dokumen-dokumen tersebut terlebih dahulu dimasukkan kedalam kotak arsip (odner). Selanjutnya odner yang sudah diisi dokumen-dokumen tersebut diletakkan pada rak arsip dan punggung dari kotak arsip dapat kita beri label sesuai dengan nama jenis dokumen yang kita simpan di dalamnya.
    atribut:
    • Pole color: Blue
    • Coating Process: Powder Coating
    • Plat Thickness (mm): 0.7
    • Color: Orange
Daftar Harga motor box Terbaru January 2026
SHAD Box Motor (Termasuk Tatakan Standar)Rp649.900
IT Intercom Bluetooth HeadsetRp709.900
Blueprint Ribbon Wax Barcode LabelRp16.900
Titan Electric Motor Electric Motor Foot Mounted 4P 1500RPM B3 (Dinamo Motor)Rp1.399.900
Zebra Technologies Ribbon BarcodeRp149.900
COMMAX Wireless IntercomRp999.900
SHAD Side Cases Motor BoxRp1.799.900
Saramonic Wireless Single-Ear Headset Intercom SystemRp2.199.900
COMMAX Open Voice IntercomRp249.900
Logitech Headset StereoRp109.900

Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait