Beli mortise chisel di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BITEC Drill Bit Wood and Chisel (Mata Bor Kayu)
    Mulai

    Rp69.900

    BITEC Drill Bit Wood and Chisel (Mata Bor Kayu)
    atribut:
    • Type/Packing: 1pc / Pouch
  2. KRISBOW Mesin Bor Bobok Kayu Chisel
    Mulai

    Rp21.999.900

    KRISBOW Mesin Bor Bobok Kayu Chisel
    atribut:
    • Motor (V/Hz/W): 220/ 50/ 750
    • Slot (mm): 46188
    • Chuck Bore (mm): Ø16
    • Drill Chuck Capacity (mm): 3-16
    • Max. Mortising Depth (mm): 76
    • Chisel to Table (mm): 210
    • Dimensions (mm): 400x460x1450
    • Spindle Speed (rpm): 1400
    • Table Size (mm): 400x150
  3. MING SHAN Mortiser 2 Koli (A+B)
    Mulai

    Rp5.899.900

    MING SHAN Mortiser 2 Koli (A+B)
    Deskripsi:
    MING SHAN MORTISER MK361A
    atribut:
    • Product ID: MIN0201
  4. WISON Mesin Bor Kayu (Mesin Bor Magnetik)
    Mulai

    Rp5.299.900

    WISON Mesin Bor Kayu (Mesin Bor Magnetik)
    atribut:
    • Max Width of Slot Mortising (mm): 16
    • Motor (V): 220
    • Power (W): 550
    • Size Working Table (mm): 200x120
    • Spindle Speed (rpm): 2860
  5. Mokuba Wood Chisel
    61%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp179.900

  6. Senator Set Alat Pahat Kayu
    Mulai

    Rp759.900

    Senator Set Alat Pahat Kayu
    Deskripsi:
    Terbuat dari bahan berkualitas dan lengkap dengan wadah penyimpanan berbahan kanvas. Set pahat bevel edged ini berisi 4 pahat yang panjangnya bervariasi dan cocok untuk berbagai penggunaan. Dengan blade chrome vanadium yang dikeraskan, ditempa, ditumbuk dan dipoles dan dilengkapi dengan handle bi-material yang nyaman dengan end cap yang tahan benturan.Isi set (panjang blade):Masing-masing 1 dengan ukuran 6mm (1/4"), 13mm (1/2"), 19mm (3/4") dan 25mm (1")
    atribut:
    • Blade Width (mm): 13; 19; 25; 6
    • Overall Length (mm): 100
    • Handle Material: Bi-Material
    • Blade Material: Chrome Vanadium Alloy
    • End Type: Bavel
  7. Miwa Lock Deadbolt Mortise Locks (Kunci Mortise)
    Mulai

    Rp1.899.900

    Miwa Lock Deadbolt Mortise Locks (Kunci Mortise)
    Deskripsi:
    -Since the key operation is same as the LA lock, it is optimum for a supportive lock for these series.-Supportive lock for one-door/two-locks, inspection ports, doors without a knob. etc.
  8. Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Mulai

    Rp13.999.900

    Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Deskripsi:
    Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
  9. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  10. BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.399.900

    BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  11. BOSCH Forstner Hinge Drill Bit (Mata Bor Forstner)
    Mulai

    Rp159.900

    BOSCH Forstner Hinge Drill Bit (Mata Bor Forstner)
    Deskripsi:
    Mata bor Forstner, DIN 7483 G. Sesuai untuk kayu keras dan lunak, kayu bervenirMata bor presisi dengan pemotongan spur utama dan sisi, dan ujung mata tengah pendekTerbuat dari baja khusus menurut standar pabrik, minimum kekerasan pemotong 50 HRCKepala pengeboran pas dan gerus, digosok dengan alur hitamMemenuhi kebutuhan khusus terkait mutu potong dan bibir lubang yang dibor bebas sobekDapat digunakan pada semua bor dengan kepala bor 10
    atribut:
    • Cutter Type: Two cutters
    • Standard Dimensions: Din 7483 G
    • Cutting Direction: Kanan
    • Drill Bit Color: Hitam Penggaluran
    • Shaft Shape: Silinder
  12. Makita Mesin Serut Kayu
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.699.900

  13. American Tool Firmer Chisel
    Mulai

    Rp35.900

    American Tool Firmer Chisel
    Deskripsi:
    > Design for the fine woodworker> Longer blade and handle for increase leverage> High carbon solid-forged steel blade for maximum edge retention> Best suited for hand or mallet work> Packaging in blister card
  14. BITEC Mata Gergaji Bundar Standar untuk Kayu
    Mulai

    Rp51.900

    BITEC Mata Gergaji Bundar Standar untuk Kayu
    atribut:
    • Type/Packing: 1 pc / paper box
Daftar Harga mortise chisel Terbaru October 2026
BITEC Drill Bit Wood and Chisel (Mata Bor Kayu)Rp69.900
Senator Wood Carving ToolsetRp1.299.900
KRISBOW Mesin Bor Bobok Kayu ChiselRp21.999.900
DORMAKABA Mortise LockRp159.900
MING SHAN Mortiser 2 Koli (A+B)Rp5.899.900
DORMAKABA Door Locks (Profil Cylinder)Rp269.900
WISON Mesin Bor Kayu (Mesin Bor Magnetik)Rp5.299.900
Mokuba Wood ChiselRp179.900
Dekkson Mortise Lockcase Roller (Badan Kunci Pintu Tanam)Rp349.900
Senator Set Alat Pahat KayuRp759.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)