Beli morse taper di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Vertex Morse Taper Sleeve (Sok Bor)
    Mulai

    Rp189.900

    Vertex Morse Taper Sleeve (Sok Bor)
    Deskripsi:
    Morse Taper Sleeve.
  2. NIKKEN Straight Shank Morse Taper Socket
    Mulai

    Rp589.900

    NIKKEN Straight Shank Morse Taper Socket
    Deskripsi:
    For multi-lock milling chuck
  3. monotaro Drill Sleeve (Shock Arbor)
    Mulai

    Rp84.900

    monotaro Drill Sleeve (Shock Arbor)
    Deskripsi:
    Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
  4. CP Drill Sleeve
    Mulai

    Rp66.900

    CP Drill Sleeve
    Deskripsi:
    Digunakan untuk menyambungan bor cones dengan ukuran berbeda
    atribut:
    • Material: Steel
  5. Vertex Boring Head Sets C-Type
    BARU
    Mulai

    Rp4.299.900

    Vertex Boring Head Sets C-Type
    Deskripsi:
    Boring Head Sets C-Type.
  6. Jacobs Milling Cutter Arbor Taper Morse (Adapter Chuck Bor)
    Mulai

    Rp1.599.900

    Jacobs Milling Cutter Arbor Taper Morse (Adapter Chuck Bor)
    Deskripsi:
    These arbors fit in Morse taper machine spindles to connect a Jacobs taper drill chuck.
    atribut:
    • Mount Taper Size: JT3
    • Mount Taper Type: Jacobs
    • Overall Length (inch): 6 1/4
    • Projection (mm): 26
    • Shank Length (inch): 6 1/4
    • Shank Taper Size: MT4
    • Shank Taper Type: Morse
    • UNSPSC: 27112811
  7. NIKKEN Abrasive Paper Waterproof (Kertas Amplas)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp5.900

  8. JLD Sircular Saw
    Mulai

    Rp449.900

    JLD Sircular Saw
    atribut:
    • Power (W): 900
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Diameter (mm): 185
    • Speed (rpm): 5000
  9. Tasco Brush Cutter (Mesin Potong Rumput)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.399.900

    Tasco Brush Cutter (Mesin Potong Rumput)
    Deskripsi:
    Mesin Pemotong Rumput
    atribut:
    • Fuel mixture gasoline oil: 25:1
    • Ignition plug: BM-6A
    • Cutter Blade: 2 Teeth & Bonus 40 Teeth Carbide Tip
  10. TRUSCO Drill Sleeve (Sok Bor)
    37%
    Mulai

    Rp1.699.900

    TRUSCO Drill Sleeve (Sok Bor)
    Deskripsi:
    It is used to reduce Morse taper size of drill and reamer. (For matching with the taper size of the spindle of the drilling machine used)
    atribut:
    • Material: Chrome molybdenum steel (SCM 415), hardened abrasive product
    • Total Length (mm): 156
    • Weight (kg): 1.4
    • Inner Diameter (mm): 12.1
    • Outer Diameter (mm): 44.4
    • Inner Taper: MT1
    • Outer Taper: MT5
  11. Yilida Centrifugal Blower (Blower Sentrifugal)
    Mulai

    Rp4.199.900

    Yilida Centrifugal Blower (Blower Sentrifugal)
    Deskripsi:
    Centrifugal blower merk Yilida ini biasa digunakan untuk AHU.Sudah termasuk dengan motor 450 Watt, 1 Phase dengan kondisi terpasang.Blower ini memiliki 3 speed (high, medium dan low) yang dapat disetel ketika penyambungan kabel sesuai dengan performa yang diinginkan/ dibutuhkan user.Harga diatas sudah termasuk untuk ongkos peti kayu sebagai komitmen kami untuk menjaga keamanan barang selama diperjalanan.
  12. DV Cord End Terminal
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp11.900

  13. North Bayou Swivel Bracket
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp259.900

    North Bayou Swivel Bracket
    Deskripsi:
    kelebihan product North bayou OriginalBracket TV kualitas terbaik dunia.material High quality Premium CNC Solid Steel with powder coatingdengan sistem kabel tersembunyi, membuat kabel di belakang TV anda terlihat lebih rapi dan mewah.
  14. Vertex Morse Taper Adapter NT, C25-MT2 R8 (Selongsong Reduksi Taper)
    Mulai

    Rp409.900

    Vertex Morse Taper Adapter NT, C25-MT2 R8 (Selongsong Reduksi Taper)
    Deskripsi:
    Morse Taper Adapter.
    atribut:
    • Type: MT-2
    • Size Diameter d (mm): 25
    • Length (mm): 70
    • Taper: C-25
    • Size Diameter c (mm): 33
  15. TRUSCO Ferrule Terminal (Skun)
    Mulai

    Rp70.900

    TRUSCO Ferrule Terminal (Skun)
    atribut:
    • RoHS Directive: Correspondence (Corresponding to 10 Substances)
  16. Jacobs Milling Cutter Arbor (Arbor Kepala Bor)
    Mulai

    Rp769.900

    Jacobs Milling Cutter Arbor (Arbor Kepala Bor)
    Deskripsi:
    Three-flute end mills clear chips more quickly than end mills with more flutes and allow for higher feed rates than end mills with fewer flutes. They also typically have larger cores and are less prone to breaking than end mills with fewer flutes. The TiAlN coating on these end mills withstands high temperatures and protects them from wear. It allows the end mills to be used at faster speeds than end mills with a bright finish, and it resists cracks and oxidation better than TiN or TiCN coatings.
    atribut:
    • UNSPSC: 27112811
    • Shank Type - Machining: Taper
    • Type: Taper
  17. NOK O-Ring Seal G Series (For Static) Fluorine (Oring)
    Mulai

    Rp34.900

    NOK O-Ring Seal G Series (For Static) Fluorine (Oring)
    atribut:
    • Type: For fixing G type
    • Material: FKM-70 (4 types D) fluoro rubber
    • Color: black
    • Material Symbols: F201
    • JASO Standards: JASO F404 4 type D
    • Hardness (Durometer A): 70 ( ± 5)
    • Operating Temperature Range (°C): -15 to 200 (MAX220)
Daftar Harga morse taper Terbaru October 2026
Vertex Morse Taper Adapter with Straight Shank (Adaptor Perkakas)Rp499.900
Vertex Morse Taper Sleeve (Sok Bor)Rp189.900
NIKKEN Straight Shank Morse Taper SocketRp589.900
monotaro Drill Sleeve (Shock Arbor)Rp84.900
CP Drill SleeveRp66.900
Vertex Boring Head Sets C-TypeRp4.299.900
Jacobs Milling Cutter Arbor Taper Morse (Adapter Chuck Bor)Rp1.599.900
NIKKEN Abrasive Paper Waterproof (Kertas Amplas)Rp5.900
JLD Sircular SawRp449.900
Tasco Brush Cutter (Mesin Potong Rumput)Rp2.399.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)