Jacobs Milling Cutter Arbor Taper Morse (Adapter Chuck Bor)

Sebelum PPN:
Rp1.599.900
Spesifikasi
Mount Taper SizeJT3
Mount Taper TypeJacobs
Overall Length (inch)6 1/4
Projection (mm)26
Shank Length (inch)6 1/4
Shank Taper SizeMT4
Shank Taper TypeMorse
UNSPSC27112811

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These arbors fit in Morse taper machine spindles to connect a Jacobs taper drill chuck.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait