NOK O-Ring Seal G Series (For Static) Fluorine (Oring)

Sebelum PPN:
Rp34.900 - Rp819.900
Spesifikasi
TypeFor fixing G type
MaterialFKM-70 (4 types D) fluoro rubber
Colorblack
Material SymbolsF201
JASO StandardsJASO F404 4 type D
Hardness (Durometer A)70 ( ± 5)
Operating Temperature Range (°C)-15 to 200 (MAX220)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan