Beli monotaro ratchet handle di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- monotaro Telescoping ratchet handle (Gagang Ratchet Fleksibel)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Gagang Ratchet Fleksibelatribut:
- Material: Chrome Vanadium Steel
- Forwarding Angle (Degree): 5
- monotaro Full Turning Ratchet Handle (Gagang Ratchet)Deskripsi:Because the 180 degree head part rotates, bolt turning work can be performed in a place where it is deep or angular. For bolt turning work in a recessed place or angular placeatribut:
- Material: Chrome vanadium steel
- Gear Teeth Number: 72
- monotaro Ratchet Handle (Gagang Ratchet)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Gagang Ratchetatribut:
- Material: Chromium vanadium steel
- Surface Treatment: Chrome-plated
- Feed angle (°): 5
- monotaro Ratchet Handle (Lightweight Type) (Gagang Ratchet)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Gagang Ratchetatribut:
- Material: Chrome vanadium steel
- Forwarding Angle (Degree): 5
- TONE Ratchet HandleDeskripsi:-Head part is small and total length is short, making it optimum when working in narrow area.-Socket hold mechanism allows socket exchange with one push operation.
- monotaro Rotary RatchetDeskripsi:Even in places where you can not swing the steering wheel, you can turn the socket with grip rotation, you can turn the socket of a narrow place, deep place such as maintenance and repair of the car engine room, motorcycle. Maintenance and repair of car engine room, motorcycle, work in a narrow place, a deep placeatribut:
- Overall Length (mm): 240
- Plug Angle (mm): 9.5
- Gear Teeth Number: 60
- Material: Chrome vanadium steel
- monotaro Speed AdapterDeskripsi:A finger tip spinner that can be attached to a ratchet wrench and used for fast rotation with your fingers.Fast-turning aid when using ratchet handle
- monotaro Swing ratchet handle setDeskripsi:It is a convenient set that can be used also in places backlit with a ratchet handle of a swing type. To work in a recessed placeatribut:
- Package Weight (g): 722
- Plug Angle (mm): 6.35
- TEKIRO Gagang RatchetDeskripsi:TEKIRO Ratchet Handle [3/8 Inchx7.5 Inch] adalah kelengkapan kunci socket yang digunakan untuk melepas atau memasang baut yang dalam keadaan longgar, tanpa harus melepaskan kunci sock dari kepala baut atau mur. Selama proses melepas atau memasang cukup dengan cara menarik dan mendorong batang ratchetnya. Untuk mengubah arah putaran kunci sock, cukup dengan memutar kunci pembalik.Ratchet handle dan head dibuat dari besi tempa dengan drive pada salah satu sisi dan tuas pemutar yang memiliki pengatur arah putaran pada head. Standard rachet terdiri dari ukuran dan bentuk yang berbeda-beda untuk penggunaan yang berbeda-beda pula, terdiri dari swivel head, long handle, short handle, dan bent handle swivel head. Ratchet dipasang dengan drive socket untuk melepas dan memasang komponen pengikat di semua penggunaan yang cukup ruang. Yakinkan socket terpasang dengan baik ke ratchet lug. Jangan pergunakan extension pada ratchet atau memukul dengan hammer karena dapat menyebabkan kerusakan tool atau cidera. Selalu menarik ratchet, jangan didorong.TEKIRO 3/8 INCH RATCHET HANDLE 7.5 INCH merupakan suatu alat yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan baut dalam keadaan longgar, tanpa harus melepaskan kunci sock dari kepala baut atau mur. Apabila ingin merubah putaran kunci sock, cukup dengan memutar kunci pembalik.Fungsi : melepas dan mengencangkan baut atau murMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 199mm 83mm 12mm
- TEKIRO Gagang Ratchet Grip KaretDeskripsi:TEKIRO RATCHET HANDLE GAGANG KARET merupakan suatu alat yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan baut dalam keadaan longgar, tanpa harus melepaskan kunci sock dari kepala baut atau mur. Apabila ingin merubah putaran kunci sock, cukup dengan memutar kunci pembalik.Fungsi : melepas dan mengencangkan baut atau murMaterial : Chrome VanadiumHeat treated Chrome Vanadium steel, Drop forged for extra strength, Silver matt finishing, material Chrome vanadium
- monotaro Ratchet Short Gear Wrench (Kunci Ratchet)Deskripsi:Also used in narrow places. Easy reverse rotation with switching lever. Mirror (mirror finish), beautiful appearance that is suitable for professional. It improves corrosion resistance, it is easy to wipe oil dirt. Tightening and loosening of narrow places, deep places.atribut:
- Number of Gears: 72
- Forwarding Angle (Degree): 5
- Material: Body: chrome alloy steel, gear part: chrome vanadium steel
- Ratchet Mechanism: There
- Surface Processing: Chrome plating
- TRUSCO Ratchet HandleDeskripsi:Use:Punching holes in belts, leather, vinyl, rubber, paper, cloth etc.
- monotaro Plate Set Obeng Ratchet (Obeng Ratchet)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Obeng Ratchetatribut:
- Material: Body: S45C, bit: S2
- Overall Length (mm): 100
- Weight (g): 50
- Mounting Height (mm): 18
- Head Width (mm): 15
- Bit Material: S2
- Blade Magnet: None
- Body Material: S45C
- Material (Grip): S45C
- Set Content: (+): # 1, # 2, # 3 / (-): 4.6, S4, S5, S6
- Type: Set product
- TEKIRO Gagang Ratchet ImpactDeskripsi:TEKIRO 3/4" DR. RATCHET HANDLE 20" Merupakan tool utuk menyambung socket agar mendapatkan momen tertentu. Kelebihan dari ratchet handle sendiri adalah arah putarannya yang dapat di stel sesui keperluan tanpa mengubah putaran tangan. Sehingga sangat cocok di pakai pada tempat yang sempit. terbuat dari material berkualitas dan awet.Dimensi produk : 77mmx13mmx24mm
- TONE Ratchet HandleDeskripsi:A standard oval ratchet handle.
- TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set)Deskripsi:TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
Daftar Harga monotaro ratchet handle Terbaru March 2026
| monotaro Telescoping ratchet handle (Gagang Ratchet Fleksibel) | Rp289.900 |
| monotaro Full Turning Ratchet Handle (Gagang Ratchet) | Rp329.900 |
| monotaro Ratchet Handle (Gagang Ratchet) | Rp169.900 |
| KRISBOW Ratchet Wrench | Rp189.900 |
| monotaro Ratchet Handle (Lightweight Type) (Gagang Ratchet) | Rp189.900 |
| TONE Ratchet Handle | Rp279.900 |
| monotaro Rotary Ratchet | Rp579.900 |
| monotaro Speed Adapter | Rp82.900 |
| KYOTO TOOL (KTC) Ratchet Handle | Rp389.900 |
| monotaro Swing ratchet handle set | Rp489.900 |
Data diperbarui pada 10/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P101561660-1.jpg)
/P102248948-1.jpg)
/4rP101001171-14.jpg)

%20(Gagang%20Ratchet)/P102248823-3.jpg)



%20Ratchet%20Handle/P102066010-1.jpg)




/P102245659-1.jpg)

/d6P102251474-4.jpg)


/puP101003930-3.jpg)
/nsP104697856-1.jpg)