Beli monotaro magnetic tray di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Magnetic Tray
    Mulai

    Rp46.900

    TEKIRO Magnetic Tray
    Deskripsi:
    Magnetic Tray Tekiro dibuat dari bahan Stainless Steel yang kuat dan mempunyai daya magnet yang kuat. Selain itu juga bagian bawahnya terbuat dari bahan karet yang bagus...Tekiro Magnetic Tray merupakan Wadah bermagnet untuk menampung baud / skrup / assesories logam lainnya, serta mampu menahan berat hingga 1.5 Kg dalam wadah.Fungsi : Untuk tempat menyimpan sementara baut sekrup dan aksesoris logamMaterial : Stainless Steel
    atribut:
    • Dimension 1 (mm): 137
    • Material: Stainless Steel
    • Dimension 2 (mm): 83
    • Size (inch): 6
  2. KRISBOW Wadah Komponen Magnetik
    Mulai

    Rp149.900

    KRISBOW Wadah Komponen Magnetik
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH)(mm): 240x150x45
  3. TONE ParTS Tray with Magnet
    Mulai

    Rp179.900

    TONE ParTS Tray with Magnet
    Deskripsi:
    -Resistant to rust as it is made of stainless steel.-The magnet of 1000 gauss is powerful.-For organizing tools and small components.
    atribut:
    • Purpose of Use: For organizing tools and small components.
  4. MAXPOWER Circular Magnetic Disk
    Mulai

    Rp53.900

    MAXPOWER Circular Magnetic Disk
    atribut:
    • Size: 150 mm
  5. TEKIRO Hex Key Long Arm Inch (Kunci L)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp10.900

    TEKIRO Hex Key Long Arm Inch (Kunci L)
    Deskripsi:
    Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Dimensi produk : 90mmx14mmx1mmKunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2
  6. KDK Kipas Exhaust
    Mulai

    Rp2.899.900

    KDK Kipas Exhaust
    Deskripsi:
    - Single Phase - Putaran kipas dapat dibalik dengan mengatur pemasangan kabel dan baling-baling kipas - Unit fan dilapisi dengan cat polyster resin - Dapat dipasang secara vertikal dan horisontal - Motor dilengkapi dengan "Thermal Fuse" (Sekering Pengaman Panas) - Cocok dipakai digudang, pabrik, ruang basement, dapur restaurant, dll. - Unit dapat dipasang dengan menggunakan ducting - Desain lekukan baling-baling dibuat khusus untuk menghasilkan kapasitas udara besar dengan konsumsi listrik rendah dan suara halus
  7. LAKONI PRO Magnetic Tray
    Mulai

    Rp46.900

    LAKONI PRO Magnetic Tray
    atribut:
    • Size (inch): 6
    • Material: Stainless Steel
  8. Nice Tisu Wajah
    Rating:
    99% of 100
    (31)
    Mulai

    Rp36.900

    Nice Tisu Wajah
    Deskripsi:
    Facial Tissue dengan berat isi dalam kemasan 250-1000g adalah Tissue berbahan dasar alami yang memiliki daya serap tinggi dari brand NICE untuk digunakan di Kantor, toilet dan kebutuhan lainnya
    atribut:
    • Number of Ply: 2
    • Material: Virgin Plantation Pulp
  9. Dextone Red Silicone
    Mulai

    Rp149.900

    Dextone Red Silicone
    Deskripsi:
    Silikon sealant bewarna merah yang mempunyai daya tahan temperature yang lebih baik digunakan untuk mulut pipa, pelindung tranmisi, tutup valve, tutup oli, pompa air dan dapat digunakan juga ke material lain seperti metal, keramik, porselin dan plastic. Mempunyai fleksibilitas yang baik dan mampu menahan kebocoran.
    atribut:
    • Color: Red
    • Initial Dry Time (minute): 5-20
    • Density (g/mL): 0,97
    • Temperature Resistance (°C): -45 - 150
    • Violence: 19 Shore-A
    • Elasticity (%): 580
    • Movement Capacity (%): 25
  10. monotaro Kunci Torsi Tipe Preset (Untuk Penggunaan Profesional)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

    monotaro Kunci Torsi Tipe Preset (Untuk Penggunaan Profesional)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Torsi
    atribut:
    • Pricision (%): ± 3
    • Accessories: Case
    • Head Shape: Ratchet type
  11. TRUSCO Aluminum Tray (Nampan)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp86.900

  12. RYU Straight Shank Drill HSS Cobalt
    Mulai

    Rp9.900

    RYU Straight Shank Drill HSS Cobalt
    Deskripsi:
    - 5X More Sharper- 5X More Stronger- Standard DIN 338- 135 Point Sharpe
  13. Daytona Magnet Silicone Tray
    Mulai

    Rp339.900

    Daytona Magnet Silicone Tray
    Deskripsi:
    A silicone tray with a magnet on the bottom. If placed on an iron surface, the tray will not fall over, and the removed screws will be attracted to the magnets to prevent loss. Since it is made of silicone resin, it does not rattle even when bolts or tools are inserted, and it also prevents damage to the base and parts. To make it easier to put in and take out parts, the plate part has been made shallow. The magnet is also adjusted to a magnetic force that makes it easy to remove the bolt. It can be folded compactly for storage, so you don't have to worry about storage space.*There is a risk of deformation if gasoline or solvent is added. *The bottom magnet is used to catch the bolt and prevent the tray from falling over. Not suitable for wall mounting.
    atribut:
    • Height (mm): When in use: about 56, when folded: about 23
    • Type: Round type
    • Opening (mm): 127
  14. Max Stapler Heavy Duty (Staples)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp699.900

    Max Stapler Heavy Duty (Staples)
    atribut:
    • Stapling Capacity: Up to 30 sheets of 64 gsm (55kg) papers for Max staples 2115 1/4L; Up to 70 sheets of 64 gsm (55kg) papers for Max staples 2115 3/8L
    • Load Capacity: 210 staples
    • Throat Depth: 64 mm
    • Dimension (WxLxH): 25x185x85 mm
    • Staples Compatible: Max staples 2115 1/4, 21151/4L
Daftar Harga monotaro magnetic tray Terbaru March 2026
TEKIRO Magnetic TrayRp46.900
KRISBOW Wadah Komponen MagnetikRp149.900
TONE ParTS Tray with MagnetRp179.900
MAXPOWER Circular Magnetic DiskRp53.900
TEKIRO Hex Key Long Arm Inch (Kunci L)Rp10.900
KDK Kipas ExhaustRp2.899.900
LAKONI PRO Magnetic TrayRp46.900
Nice Tisu WajahRp36.900
Dextone Red SiliconeRp149.900
monotaro Kunci Torsi Tipe Preset (Untuk Penggunaan Profesional)Rp1.499.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)