Beli monotaro caliper di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. monotaro Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Rating:
    80% of 100
    (11)
    Mulai

    Rp559.900

    monotaro Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    - Tampilan layar digital yang besar meminimalisir kesalahan membaca angka dan mempermudah pembacaan skala.- Terdapat fungsi zero adjustment yang dapat digunakan hanya dengan menekan tombolnya untuk mengatur jangka ke angka nol. Sangat memudahkan untuk membandingkan pengukuran.- Ada juga thumb roller yang memudahkan pengukuran.- Dapat mengukur diameter luar, diameter dalam, kedalaman, dan perbedaan langkah.
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
  2. Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Rating:
    100% of 100
    (13)
    Mulai

    Rp2.299.900

    Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    The Mitutoyo digital caliper delivers accurate, repeatable outside dimension, inside dimension, depth and step measurements with accuracy and unrestricted speed.
  3. Insize Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Mulai

    Rp779.900

    Insize Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    Digital Caliper (Standard Model)- Buttons: on/off, zero, mm/inch- Automatic power off, move the digital unit to turn on power - Data output- Made of stainless steel
    atribut:
    • Display Type: Digital
  4. Taffware Kaliper Sigmat Digital Layar LCD (Digital Calipers)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp119.900

    Taffware Kaliper Sigmat Digital Layar LCD (Digital Calipers)
    Deskripsi:
    Caliper digital, jangka sorong atau sigmat digital untuk mengukur panjang suatu benda dengan ketelitian sampai 0,1 mm, hadir dengan layar LCD untuk mempermudah Anda melihat hasil pengukuran. Terbuat dari bahan material stainless steel yang kokoh, sehingga awet untuk penggunaan jangka panjang
    atribut:
    • Dimensions (cm): 23.5x7.5x1.5
    • Maximum Measurement (mm): 150
    • Degree of Accuracy (mm/inch): 0.02 / 0.001
    • Battery Type: 1 x LR44
    • Material: Stainless Steel
  5. KRISBOW Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp649.900

    KRISBOW Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    Jangka Sorong Digital dengan teknologi pencacah untuk penggunaan 4 macam pengukuran dimensi dari benda kerja
    atribut:
    • Resolution (mm): 0.01
  6. monotaro Pickup Scratcher Telescopic
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp22.900

    monotaro Pickup Scratcher Telescopic
    Deskripsi:
    When your skin becomes itchy, you can solve the problem that you can't scratch it with your hands that are dirty with Oil etc.! Theexcellent scratching comfort also helps to eliminate irritation during work.Since the hand part has a magnet, it can also be used as a pickup tool.It can also be used as a bottle opener.
  7. TRUSCO Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

    TRUSCO Digital Caliper (Jangka Sorong)
    atribut:
    • Minimum Display (mm): 0.01
    • Power Source: Button-Type Silver Oxide Battery (SR44) x 1 (Sold Separately)
    • Purpose of Use: For outer measurement, inner measurement, depth measurement, step difference measurement.
  8. Mitutoyo Vernier Caliper (Jangka Sorong)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp599.900

    Mitutoyo Vernier Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    - Plain and basic design.- Stepped graduation face prevents dust ingress between the main scale and slider.- The small vernier face angle (14°) provides easy reading.- Can measure steps, since the end faces of the beam and slider are the zero reference point (measuring face).- Standard calipers allow four types of measurement, i.e, outside, inside, depth, and step.- Carbide-tipped jaw calipers are optimal for rough finished parts, castings, grinding stones, etc.- Decimal and fractional graduated scales (metric/inch and inch model only).
  9. Deli Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp139.900

    Deli Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    Digital Caliper mengukur panjang, lebar, dan diameter dengan tampilan LCD yang mudah dibaca. Cocok untuk aplikasi mekanik, teknis, dan DIY presisi.
  10. INGCO Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Mulai

    Rp149.900

    INGCO Digital Caliper (Jangka Sorong)
    atribut:
    • Battery (V): 3
  11. Deli Paper Shredder Auto Feeder (Penghancur Kertas)
    Mulai

    Rp9.099.900

    Deli Paper Shredder Auto Feeder (Penghancur Kertas)
    atribut:
    • Capacity (L): 32
    • Shred Capacity: 200(auto);10(manual)
    • Continuous Shredding Time (minute): 60 (auto), 30 (manual)
  12. Niigata Seiki (SK) Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.599.900

    Niigata Seiki (SK) Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    - Easy to read digital display.- Comes with a hold function.- Comes with inspection list.Purpose:For outside measurement, inside measurement, step measurement, and depth measurement.
  13. Senator Polycal Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Mulai

    Rp579.900

    Senator Polycal Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    For taking outside, inside, step and depth measurements. Measurement conversion in inches, millimetres and fractions. Uses one CR2032 3V battery. Conforms to EN 61000-6-3: 2007 and EN 61000-6-1:2007. Measuring range: 0-150mm/0-6in Resolution: 0.01mm/0.0005in Accuracy: ±0.02mm/±0.008in Battery Replacement: Edison Lithium Coin Battery CR2032
    atribut:
    • System of Measurement: Imperial Metric
    • Accuracy: ±0.02mm
    • Measurement Range: 0 - 150mmmm 0 - 6inch mm
    • Resolution: 0.01mm
    • Standards Met: EN 61000-6-1:2007 EN 61000-6-3: 2007
    • Part Number: SEN3311700K
  14. Mitutoyo ABS Coolant Caliper (Jangka Sorong)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.299.900

    Mitutoyo ABS Coolant Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    The Mitutoyo ABSOLUTE coolant proof caliper delivers accurate, repeatable outside dimension, inside dimension, depth and step measurements with accuracy and unrestricted speed in an ergonomic design. The caliper’s slide and jaws are constructed of hardened stainless steel and  provide an impact-resistant, easy-to-ready LCD display for durable, reliable use. The ABSOLUTE caliper can be used in workshop conditions exposed to coolant, water, dust and oil.
  15. KRISBOW Vacuum Cleaner Kering (Penyedot Debu)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp519.900

  16. BARSKA Binocular
    Mulai

    Rp1.199.900

Daftar Harga monotaro caliper Terbaru October 2026
monotaro Digital Caliper (Jangka Sorong)Rp559.900
Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong)Rp2.299.900
Insize Digital Caliper (Jangka Sorong)Rp779.900
Taffware Kaliper Sigmat Digital Layar LCD (Digital Calipers)Rp119.900
KRISBOW Digital Caliper (Jangka Sorong)Rp649.900
monotaro Pickup Scratcher TelescopicRp22.900
TRUSCO Digital Caliper (Jangka Sorong)Rp1.499.900
Mitutoyo Vernier Caliper (Jangka Sorong)Rp599.900
AND Digital Caliper (Jangka Sorong)Rp339.900
KANON Digital CaliperRp999.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)