Senator Polycal Digital Caliper (Jangka Sorong)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp579.900
Spesifikasi
System of MeasurementImperial Metric
Accuracy±0.02mm
Measurement Range0 - 150mmmm 0 - 6inch mm
Resolution0.01mm
Standards MetEN 61000-6-1:2007 EN 61000-6-3: 2007
Part NumberSEN3311700K

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For taking outside, inside, step and depth measurements. Measurement conversion in inches, millimetres and fractions. Uses one CR2032 3V battery. Conforms to EN 61000-6-3: 2007 and EN 61000-6-1:2007. Measuring range: 0-150mm/0-6in Resolution: 0.01mm/0.0005in Accuracy: ±0.02mm/±0.008in Battery Replacement: Edison Lithium Coin Battery CR2032

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan