Beli mobil ini di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- GT Radial Car Tires Champiro Eco (Ban Mobil)Deskripsi:Ban yang dirancang untuk memberikan keselamatan, hemat bahan bakar serta produk yg ramah lingkungan.atribut:
- Tire Size: 175/65 R14
- Standart RIM: 14
- ETRTO: 5
- Load Index: 82
- Maximum Load Capacity (kg): 475
- Overall Diameter (mm): 584
- Section Width (mm): 175
- Speed Rating (km/hour): 190
- Tread Depth (mm): 7.5
- Non Brand Car Cover Parasut (Sarung Mobil)Deskripsi:Tipe mobil :- Toyota : Agya, Yaris, Etios- Daihatsu : Ayla, Ceria, Sirion- Honda : Brio, Jazz- Hyundai : Atoz, Getz- KIA : Picanto, Visto, All New Rio- Mitsubishi : Mirage- Nissan : March- Mazda : Mazda 2- Suzuki : Splash, Karimun, Celerio
- Yuasa Dry Battery MF (Aki Kering)Deskripsi:Maintenance Free-Produk yang bebas perawatan dan punya kinerja tinggi untuk memenuhi kebutuhan kelistrikan pada mobil dan sesuai untuk pemakaian di daerah tropis. Produk ini bebas dari penambahan air aki, tidak ada korosi, dan telah menggunakan material terbaik serta teknologi YUASA terkini.atribut:
- Voltage (V): 12
- SNI License: Yes
- Mobil Industrial Hydraulic StandarDeskripsi:Nuto H Series adalah oli hidraulis anti-aus kualitas prima untuk aplikasi layanan industri dan layanan bergerak yang bekerja pada kondisi operasi sedang dan mensyaratkan pelumas anti-aus.Ketahanan oksidasi dan stabilitas kimia yang efektif mendukung daya tahan oli yang baik dalam aplikasi sedang hingga berat.
- Mobil Industrial Grease StandarDeskripsi:Mobilux EP 0, 1, 2, 3, 004 dan 023 adalah rangkaian produk performa tinggi terdiri atas empat pelumas industri umum dan dua grease semi-cair medan-khusus. Grease litium hidroksistearat ini diformulasikan untuk perlindungan ekstra terhadap keausan, pengaratan, dan limpasan air. Tersedia dalam kelas NLGI mulai dari 00 hingga 3, dengan viskositas minyak dasar ISO VG 150 dan 320. Grease Mobilux EP 0, 1, 2, dan 3 direkomendasikan untuk sebagian besar jenis aplikasi industri termasuk aplikasi medan berat di mana tekanan unit tinggi atau adanya beban kejut. Grease ini memberikan perlindungan sempurna terhadap karat dan korosi serta tahan limpasan air sehingga sangat sesuai untuk peralatan di kondisi yang hampir selalu lembap atau basah. Mobilux EP 0 dan 1 cocok untuk sistem terpusat. Mobilux EP 2 dan 3 adalah gemuk serba guna. Rentang suhu operasi yang direkomendasikan adalah dari -20ºC sampai 130ºC tetapi dapat digunakan pada suhu lebih tinggi jika frekuensi pelumasan meningkat. Mobilux EP 004 dan Mobilux EP 023 sangat cocok untuk pelumasan roda gigi dan bantalan tertutup dalam bak transmisi dengan seal kurang baik, juga dapat digunakan di banyak aplikasi industri lainnya di mana minyak roda gigi konvensional tidak bisa bertahan di bak transmisi, kotak rantai, dll. karena kebocoran akibat seal aus atau hilang. Rentang suhu kerja yang direkomendasikan adalah -20 sampai 120ºC untuk Mobilux EP 004 dan -20 sampai 120ºC untuk Mobilux EP 023.
- Mobil Engine Oil Delvac MX Diesel (Oli Mesin Diesel)atribut:
- SAE: 15W-40
- Mobil Industrial Grease PremiumDeskripsi:Gemuk Mobilgrease XHP 220 adalah gemuk litium complex awet yang ditujukan untuk beragam aplikasi dan kondisi operasi berat. Gemuk ini dirancang untuk memiliki performa lebih baik dibandingkan produk konvensional, dengan menggunakan teknologi produksi kompleks litium yang mutakhir dan berhak milik. Produk ini diformulasikan untuk memberikan performa suhu tinggi yang sangat baik dengan sifat adhesi, kestabilan struktural, dan ketahanan terhadap kontaminasi air yang unggul. Gemuk ini memiliki stabilitas kimia tingkat tinggi dan menawarkan perlindungan yang sangat baik terhadap karat dan korosi. Gemuk ini memiliki titik luruh yang tinggi dan maksimal yang direkomendasikan untuk beroperasi pada suhu 140º C (284°F). Gemuk XHP 220 tersedia dalam kelas NLGI 00, 0, 1, 2 dan 3 dengan viskositas oli dasar ISO VG 220.Gemuk Mobilgrease XHP 220 dirancang untuk beragam aplikasi di berbagai sektor, termasuk industri, otomotif, konstruksi, dan kelautan. Fitur performanya menjadikan produk ini pilihan yang ideal untuk berbagai kondisi operasi, seperti suhu tinggi, kontaminasi air, guncangan beban, dan pelumasan ulang. Mobilgrease XHP 222 Special adalah gemuk tekanan ekstrem yang mengandung 0,75% molibdenum disulfida yang memberikan perlindungan terhadap keausan pada kondisi pivot dan kondisi lain yang menghasilkan kehilangan pelapisan oli.
- TEKIRO Hydraulic Floor Jack (Dongkrak Hidrolik)Deskripsi:TEKIRODONGKRAK BUAYAuntuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 2 ton dengan dimensi 440mm 200mm 135mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 2 tonMaterial : carbon steelatribut:
- Capacity (t): 2
- Material: Carbon Steel
- Type: Hydraulic with case Spec#2
Daftar Harga mobil ini Terbaru March 2026
| YOKOHAMA Car Tires ADVAN NEOVA-AD08R (Ban Mobil) | Rp2.899.900 |
| GT Radial Car Tires Champiro Eco (Ban Mobil) | Rp679.900 |
| Mobil Industrial Hydraulic Premium | Rp62.900 |
| Pitstop Cover Body Mobil (Sarung Mobil) | Rp219.900 |
| Mobil Engine Oil Super Friction Fighter (Oli Mesin) | Rp98.900 |
| Mobil Engine Oil Gasoline (Oli Mesin) | Rp349.900 |
| Non Brand Car Cover Parasut (Sarung Mobil) | Rp309.900 |
| YOKOHAMA Car Tires ADVAN Fleva-V701 (Ban Mobil) | Rp1.499.900 |
| YOKOHAMA Car Tires BluEarth-ES ES32 (Ban Mobil) | Rp849.900 |
| Mobil Atf Transmission Oil & Brake Fluid Api Gl-5 | Rp559.900 |
Data diperbarui pada 31/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102253302-1.jpg)
/daP103087478-3.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Anti%20Karat%2C%20Minyak%20Pelumas/Lain%20-%20lain/Mobil%20Industrial%20Hydraulic%20Premium/i5P105709653-1.jpg)
/cvP101551463-2.jpg)
/feP105732554-1.jpg)
/eyP105709538-1.jpg)
/P102235164-1.jpg)
/P102253287-1.jpg)
/P102253241-1.jpg)

/hbP102174623-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Anti%20Karat%2C%20Minyak%20Pelumas/Lain%20-%20lain/Mobil%20Industrial%20Hydraulic%20Standar/ieP105709662-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Gemuk/Mobil%20Industrial%20Grease%20Standar/hwP105709644-1.jpg)
/ejP105732523-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Gemuk/Mobil%20Industrial%20Grease%20Premium/hnP105709635-1.jpg)
/P102253296-1.jpg)
/P101003976-4.jpg)