Beli mixer maspion di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Maspion Hand Mixer
    33%
    Mulai

    Rp139.900

    Maspion Hand Mixer
    Deskripsi:
    Maspion MT-1150 - Hand Mixer dapat dengan mudah membuat berbagai makanan ataupun kue yang lezat.Mixer ini hadir dengan 5 pilihan kecepatan yang ideal untuk mencampur, mengocok dan mengaduk dan  dilengkapi dengan 2 buah pengaduk dan pengocok telur yang membuat proses memasak menjadi lebih mudah. Pengaduk (beater) dan pengocok telur (kneader) yang terbuat dari Stainless Steel membuatnya tahan lama dan tidak cepat rusak. Dapat dibersihkan dengan cepat dan mudah.Jumlah Kecepatan : 5 Kecepatan
    atribut:
    • Power (W): 200
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00029.02
  2. Makita Power Mixer
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp6.099.900

  3. Mito Hand Mixer
    Mulai

    Rp559.900

    Mito Hand Mixer
    Deskripsi:
    Hand Mixer Mx 200 Highend Quality
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
    • Power (W): 350
  4. Maspion Stand Mixer
    Mulai

    Rp299.900

    Maspion Stand Mixer
    Deskripsi:
    Mengaduk adonan dan telur jadi mudah, cepat dan tercampur merata dengan stand mixer. Pakai Maspion MT-1140 - Stand Mixer untuk membantu pekerjaan dapur Bunda. Adonan lebih merata sempurna tanpa ribet. Maspion MT-1140 - Stand Mixer dilengkapi dengan 2 pengaduk dan pengocok yang terbuat dari stainless berkualitas. Lebih awet dan food grade.Kapasitas Mangkok : 1 Liter5 level kecepatanBeater dan Kneader terbuat dari stainless steelMudah digunakan dan dibersihkan
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00029.02
  5. Philips Hand Mixer 5 Speed
    Mulai

    Rp519.900

    Philips Hand Mixer 5 Speed
    Deskripsi:
    Philips HR-1552 – Hand Mixer 170 Watt 5 Speed memiliki 5 tingkat kecepatan memudahkan anda dalam membuat adonan kue serta membuat kue anda menjadi lebih Cepat dan efisien untuk hasil adonan yang lebih lembut. Lebih cepat sampai dengan 15% dengan bentuk pengaduk yang unik.Jumlah Kecepatan : 5 Kecepatan + Turbo 2 Tahun ServiceWARNA SESUAI KETERSEDIAAN
    atribut:
    • Material: Plastic
    • Speed: 5 Speed ​​+ Turbo
    • Power (W): 170
    • Voltage (V/Hz): 220/50
    • Dimension (LxWxH) (cm): 22x11.2x19.6
    • Accessories: 2 Stirring & 2 Suiters
    • Hand Mixer is Easy to Remove: Yes
  6. MONAKE Paint Mixer
    Mulai

    Rp359.900

    MONAKE Paint Mixer
    Deskripsi:
    Mixer multifungsi. Dapat digunakan untuk mencampur cat, mortar, semen, minyak, bubuk, adonan, dan lainnya.
    atribut:
    • Power Value (W): 1200
    • Rated Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • No Load Speed (rpm): 850
  7. Maspion Kipas Angin Seri F
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp179.900

    Maspion Kipas Angin Seri F
    atribut:
    • SNI License: Yes
  8. KRISBOW Mesin Pengaduk Cat
    Mulai

    Rp1.699.900

    KRISBOW Mesin Pengaduk Cat
    atribut:
    • Dimensions (cm): 67.5x34.5x27
    • Input Power (W): 1220
    • Mixer Paddle Size (mm): 120
    • Power (W): 1220
    • Voltage (V): 220
  9. GETRA Planetary Mixer
    Mulai

    Rp6.799.900

    GETRA Planetary Mixer
    Deskripsi:
    3 type head mixer: Spiral, Beater, Whip Speed 75/111/220 r/min On/Off Switch Button
  10. monotaro Steel Mixer (Alat Pengaduk)
    Mulai

    Rp159.900

    monotaro Steel Mixer (Alat Pengaduk)
    Deskripsi:
    To expand sales work such as paint or liquid
    atribut:
    • Hexagonal shaft opposite side (mm): Ten
    • Overall Length (mm): 600
    • Material: steel
    • Blade Diameter (Ø mm): 100
  11. ANEST IWATA Agitator
    Mulai

    Rp12.999.900

    ANEST IWATA Agitator
    Deskripsi:
    It is a stirring performance that overturns the conventional stereotype. Applications : and paint agitation
    atribut:
    • Stirring Shaft Material: SUS303
  12. COLLOMIX Corded Mud Mixer
    Mulai

    Rp12.999.900

    COLLOMIX Corded Mud Mixer
    Deskripsi:
    These mud mixers have two chucks to connect two mixing paddles. Double-paddle mixers move one paddle clockwise and the other counterclockwise to minimize torque kickback and produce a more thorough mix in less time than a single-paddle mixer.
    atribut:
    • UNSPSC: 22101901
    • Adapter Included: Yes
    • Chuck Size: Quick-Disconnect
    • Chuck Type: Hexafix
    • Cord Length (ft): 13
    • Kit Contents: (1) Bare Tool; (1) Mixing Paddle
    • Paddle Type: Single-Paddle
    • Power Source: Corded
    • Tool Length (inch): 8
    • Trigger Style: Dual Safety
    • Voltage (V): 110 (AC)
  13. DUPONT Protective Clothing Tyvek 400
    Mulai

    Rp119.900

    DUPONT Protective Clothing Tyvek 400
    Deskripsi:
    DuPont Tyvek 400, model TY198S WH. Hooded coverall. Stitched external seams. Elastication at wrists, ankles and face. Elastication at waist (glued-in). Tyvek zipper and flap. White.
  14. SAFETY JOGGER Sepatu Safety Ankle Boots Bestboy2 (Sepatu Proyek)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp529.900

    SAFETY JOGGER Sepatu Safety Ankle Boots Bestboy2 (Sepatu Proyek)
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 7079:2009
    • Color: Hitam
    • Construction: Injection
    • Insole: Latex
    • Lining: Mesh Nylon
    • Mid Sole: Steel
    • Standard: EN ISO 20345:2011 S3 SRC
    • Toe Cap: Steel Cap
    • Upper: Leather
  15. Oxone Master Standing Mixer
    Mulai

    Rp2.199.900

    Oxone Master Standing Mixer
    Deskripsi:
    Oxone OX-855 – Stand Mixer memiliki desain yang kokoh, dan terbuat dari bahan stainless steel membuat Oxone OX-855 – Stand Mixer ini menjadi awet digunakan untuk waktu yang lama. Sekarang Anda dapat dengan mudah membuat makanan ataupun kue yang lezat dengan bantuan mixer tangan Oxone Stand Mixer – OX855Kapasitas Mangkok : 4 Liter
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
    • Speed: 6 Speed
    • Capacity (L): 4
    • Power (W): 300
    • Voltage (V/Hz): 220/50
    • Dimension (LxWxH) (cm): 30x40x40
    • Weight (kg): 8
    • Color: White
    • Accessories: 2 Mixer & 2 Shaker
    • Hand Mixer Easy To Remove: Yes
    • The Bowl Rotates Automatically: Not
    • Made In: China
  16. RYOBI Power Mixer
    Mulai

    Rp1.099.900

  17. Rabbit Stackable Plastic Case 0222
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp50.900

    Rabbit Stackable Plastic Case 0222
    Deskripsi:
    Stackable plastic cases, used for the storage of parts and components in factories and assembly areas.These plastic cases are product that is suitable to be made use in the form of a tool box which can be utilized for various applications in different niches.
    atribut:
    • Material: Polypropylene Block Copolymer (PPBC)
  18. IDEALIFE Hand Mixer
    Mulai

    Rp419.900

    IDEALIFE Hand Mixer
    Deskripsi:
    - Quite Mode : AC Motor; - Powerful 5525CCA Motor; - Overheat Protection; 5 Speed + Turbo Function; - Eject Button; 2 Chromoe Beaters & Dough Hooks; Stainless Steel Housing
    atribut:
    • Power (W): 300
    • Outer Carton Dimension (cm): 49.5x41.5x35
  19. GETRA Working Table
    Mulai

    Rp2.299.900

    GETRA Working Table
    Deskripsi:
    Stainless stell body Knock-down system Solid undershelf With backsplash
    atribut:
    • Width (mm): 700
    • Height (mm): 850
Daftar Harga mixer maspion Terbaru March 2026
Maspion Hand MixerRp139.900
Makita Power MixerRp6.099.900
Mito Hand MixerRp559.900
Maspion Stand MixerRp299.900
Philips Hand Mixer 5 SpeedRp519.900
MONAKE Paint MixerRp359.900
Maspion Kipas Angin Seri FRp179.900
KRISBOW Mesin Pengaduk CatRp1.699.900
GETRA Planetary MixerRp6.799.900
monotaro Steel Mixer (Alat Pengaduk)Rp159.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)