Beli mitter saw di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. RYU Mitter Saw (Mesin Gergaji Bundar)
    Mulai

    Rp1.199.900

    RYU Mitter Saw (Mesin Gergaji Bundar)
    atribut:
    • Size (inch): 7
    • Power (W): 900
    • Voltage (V): 220-240
    • Blade Size (mm): 180
    • No Load Speed (rpm): 5800
  2. BOSCH Mitre Saw Machine (Gergaji Mesin)
    Mulai

    Rp6.499.900

    BOSCH Mitre Saw Machine (Gergaji Mesin)
    Deskripsi:
    Dirancang untuk Aluminium Cutting yang presisiEfisiensi pemotongan tinggi dan presisi pemotonganPerforma tinggi pada pemotongan Aluminium berfrekuensi tinggi
    atribut:
    • Bevel Setting (°): 45 L
    • Mitre Setting (°): 47 L / 52 R
    • Cutting Capacity (mm): 89 x 89 (0°), 62 x 130 (45° Mitre), 86 x 67 (45° Bevel)
    • Tool Dimensions (mm): 535 x475 x330
    • Saw Blade Bore Diameter (mm): 25.4
    • K3L License: Yes
    • No Load Speed (rpm): 4800
    • Part Number: 0 601 B29 0K0
    • Rated Input Power (W): 1700
    • Saw Blade Diameter (mm): 254
  3. DEWALT Circular Saw Blade
    Mulai

    Rp179.900

    DEWALT Circular Saw Blade
    Deskripsi:
    Wood-cutting circular saw blades make rip cuts, cross cuts, miter cuts, and combination cuts in clean wood and are used in construction, woodworking, and carpentry applications.
  4. TOSITA Mitter Saw
    Mulai

    Rp1.399.900

  5. Makita Miter Saw
    Mulai

    Rp4.499.900

    Makita Miter Saw
    atribut:
    • Continuous Rating Input (W): 1500
    • Blade Diameter (inch): 90°: 75x130; 45°: 75x90
    • Capacity (mm): 90°: 75x130; 45°: 75x90
    • No Load Speed (rpm): 4200
  6. RYU Miter Saw Sliding (Mesin Gergaji Bundar)
    Mulai

    Rp2.199.900

  7. LARKIN Motor Siren
    Mulai

    Rp139.900

    LARKIN Motor Siren
    Deskripsi:
    Terbuat Dari Bahan Besi Yang Sangat Kuat (Metal) Suara Keras Dan Nyaring Mudah Digunakan Dapat Digunakan Sebagai Sirine Alarm Rumah Tinggal, Ruangan Kantor, Untuk Kendaraan Bermotor Bentuknya yang kecil dapat memudahkan dalam pemasangan
    atribut:
    • Color: Red
  8. BOSCH Circular Saw Machine (Gergaji Mesin)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.599.900

    BOSCH Circular Saw Machine (Gergaji Mesin)
    Deskripsi:
    Kapasitas muatan berlebih yang tinggi untuk pengerjaan terberatDukungan tambahan untuk pemotongan materialPerlindungan operator maksimal dan meminimalkan getaran
    atribut:
    • Hole of Cutting Grinding Disc (mm): 25.4
    • Sound Level (dBA): 113
    • Uncertainty K (dB): 3
  9. Mesin HL Miter Saw Non Sliding
    Mulai

    Rp949.900

    Mesin HL Miter Saw Non Sliding
    Deskripsi:
    Isi Dus & Kelengkapan :- 1 Unit Miter Saw 7" HL 230 Non Sliding + Dus beserta Kelengkapan- Manual Book & Kartu Garansi
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50-60
    • Rated Power (W): 850
    • Blade Diameter (mm): 185
    • Maximum Cutting Capacity (mm): 73x63 (H/W) at 90 Derajat, 30x60 (H/W) at 45 Derajat.
    • No Load Speed (rpm): 5000
  10. Makita Slide Compound Miter Saw
    Mulai

    Rp18.999.900

    Makita Slide Compound Miter Saw
    atribut:
    • Continuous Rating Input (W): 1510
    • Blade Diameter (mm): 260(10-1/4\")
    • Bevel Angle: 48° L / 48° R
    • Miter Angle: 60° L / 60° R
    • Max Cutting Capacity 90°/90° (mm): 68 x 310
    • (Bevel/Miter) 90°/45°LR (mm): 68 x 218
    • (Bevel/Miter) 90°/45°LR(mm): 91 x 197 (3-5/8\" x 7-3/4\")
    • (Bevel/Miter) 90°/90° (mm): 91 x 279 (3-5/8\" x 11\")
    • Dimensions (L x W x H) (mm): 805x644x660 (31-3/4\"x25-3/8\"x26\")
    • Net Weight (kg): 26.3 (57.9 lbs.) / 26.1 (57.6 lbs.)
    • No Load Speed (rpm): 3200
    • Sound Level (dBA): 101
    • Sound Pressure Level (dBA): 91
    • Vibration Level (m/s²): 2.5 or less
  11. DEWALT Circular Saw Blade
    Mulai

    Rp329.900

    DEWALT Circular Saw Blade
    Deskripsi:
    Wood-cutting circular saw blades make rip cuts, cross cuts, miter cuts, and combination cuts in clean wood and are used in construction, woodworking, and carpentry applications.
  12. Makita Iron Cutting Machine
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp4.099.900

    Makita Iron Cutting Machine
    atribut:
    • Diameter Lubang Batu (mm): 25.4
  13. Mesin HL Miter Saw Sliding
    Mulai

    Rp1.499.900

    Mesin HL Miter Saw Sliding
    Deskripsi:
    Isi Dus & Kelengkapan :- 1 Unit Miter Saw Sliding 10" HL 255 + Dus beserta Kelengkapan- Manual Book & Kartu Garansi
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50-60
    • No Load Speed (rpm): 5000
  14. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  15. BOSCH Mata Gergaji Bundar Multi Material
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp269.900

    BOSCH Mata Gergaji Bundar Multi Material
    Deskripsi:
    Multi Material untuk gergaji bundar genggam. Mata pisau yang cocok untuk pemotongan bahan apa pun dengan hasil yang rapi. Pemakaian cutting oil universal 2 607 001 409 dapat meningkatkan usia mata pisau beberapa kali lipat lebih lama saat memotong logam.
    atribut:
    • Tooth Shape: TCG
    • Cutting Result: Fine Cut
    • Hook Angle (°) (α): -5
Daftar Harga mitter saw Terbaru October 2026
RYU Mitter Saw (Mesin Gergaji Bundar)Rp1.199.900
BOSCH Mitre Saw Machine (Gergaji Mesin)Rp6.499.900
DEWALT Circular Saw BladeRp179.900
TOSITA Mitter SawRp1.399.900
Makita Compound Miter SawRp6.499.900
DORMEN Measuring Tape (Meteran)Rp269.900
Iterno Motor SirineRp85.900
Makita Miter SawRp4.499.900
RYU Miter Saw Sliding (Mesin Gergaji Bundar)Rp2.199.900
LARKIN Motor SirenRp139.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)