Beli mirrorless di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Canon Mirrorless Camera APS-C
    Mulai

    Rp8.599.900

    Canon Mirrorless Camera APS-C
    Deskripsi:
    Lebih dekat dengan naluri Anda bersama EOS R7. Dengan sensor APS-C baru pada dudukan RF yang revolusioner, Anda mendapatkan efek telefoto sekitar 1,6x sekaligus mempertahankan resolusi tinggi.Kamera mirrorless ini juga dilengkapi dengan In-Body Image Stabilization yang tangguh hingga 8 stop dan membidik hingga 30 frame per detik.
    atribut:
    • Sensor Size: APS-C CMOS
    • LCD Monitor (Size) (inch): 3.0
    • Movie Format (Film): MP4
  2. Canon Digital Camera Compact
    Mulai

    Rp4.499.900

    Canon Digital Camera Compact
    Deskripsi:
    Compact companion for adventure seekersPushing frontiers in technology to deliver DSLR quality from a compact camera, the PowerShot G1 X Mark III features an APS-C imaging sensor used in many DSLR cameras, and Dual Pixel CMOS AF to deliver high image quality and unprecedented high-speed AF with the convenience of a compact camera. In addition, the Touch & Drag AF feature on the PowerShot G1 X Mark III allows touch screen AF operation for even more precise AF even during viewfinder shooting.
  3. Hikari Garage Mirror
    Mulai

    Rp999.900

    Hikari Garage Mirror
    atribut:
    • Installation Method: Screws
    • Accessories: Mounting Bracket, Mounting Screw, Anchor Plug
  4. Canon Mirrorless Full Frame Camera
    Mulai

    Rp14.999.900

    Canon Mirrorless Full Frame Camera
    Deskripsi:
    Born to RuleMake way for the new king. The EOS R5 is here with groundbreaking 8K resolution video recording, included for the first time ever in a Canon camera. With all-new Animal Detection AF and powerful In-Body Image Stabilization that goes up to 8 stops for edge-to-edge high quality images and video made possible by the RF mount, experience the best of Canon's full-frame mirrorless series with this flagship model -- the EOS R5.
  5. Canon Mirrorless Camera Full Frame
    Mulai

    Rp22.999.900

    Canon Mirrorless Camera Full Frame
    Deskripsi:
    Dibuat untuk para profesional terbaik di bidangnya, EOS R3 yang sangat dinanti hadir dengan desain ergonomis untuk penggenggaman profesional, ditambah sejumlah fitur autofokus baru dan yang ditingkatkan didukung oleh teknologi deep learning, fitur perekaman video berkualitas tinggi dan alur kerja produksi yang ramping, serta fitur komunikasi yang canggih untuk transfer gambar yang cepat.
    atribut:
    • Exposure Compensation (Lighting Compensation): ±3 stops in 1/3-stop or 1/2-stop increments AEB: ±3 stops in 1/3-stop or 1/2-stop increments
    • Manual Focus: Yes
    • Measurement Mode : Stills: Evaluative, Partial, Spot, Center-weighted average Movie: Evaluative (if faces detected), Center-weighted average (if no faces detected/When set to Canon Log 3)
    • Processor Type: DIGIC
  6. Canon Kamera DSLR
    Mulai

    Rp7.799.900

  7. SAFETY JOGGER Sepatu Safety Sneakers High Cut Desert S1P (Sepatu Proyek)
    Rating:
    100% of 100
    (11)
    Mulai

    Rp609.900

    SAFETY JOGGER Sepatu Safety Sneakers High Cut Desert S1P (Sepatu Proyek)
    Deskripsi:
    Sepatu pengaman bergaya dengan bagian atas kanvas. Perkenalkan sepatu pengaman DESERT yang serbaguna, yang dirancang untuk para pekerja keras. Sepatu pengaman dengan harga menengah ini bukan sekadar alas kaki, tetapi menjanjikan keamanan dan kenyamanan yang tak tertandingi. Anti selip menawarkan cengkeraman yang kuat di berbagai permukaan, cocok untuk aplikasi otomotif, logistik, industri, dan konstruksi. Bagian ujung sepatu dan midsole yang terbuat dari baja yang kokoh melindungi kaki Anda dari benda-benda yang jatuh dan penetrasi yang tajam, sementara fitur anti-statis melindungi dari penumpukan elektrostatis. Sepatu DESERT juga menawarkan pereda nyeri dari postur tubuh dan menjaga kaki Anda tetap sejuk dan segar sepanjang hari. Dengan bagian atas kanvas yang bergaya yang tersedia dalam warna hitam, biru atau pasir, sepatu ini lebih dari sekadar sepatu pengaman - sepatu ini adalah pernyataan gaya.- Pelindung jari kaki- Alas kaki yang dapat dilepas- Pemasangan ortopedi (Neskrid)- Midsole anti-lubang- Bernapas- Anti selip- Mencegah percikan api atau muatan statis- Overnose
    atribut:
    • Series: Desert-011 S1P
    • Approval: ASTM F2413:2024, EN ISO 20345:2011
    • Category: S1 P / SRC
    • Footbed: SJ foam footbed
    • Lining: Cotton
    • Midsole: Steel
    • Outsole: PU/PU
    • Toecap: Steel
    • Upper: Cotton
  8. TONATA Convex Mirror Outdoor
    Mulai

    Rp259.900

    TONATA Convex Mirror Outdoor
    Deskripsi:
    Convex Mirror 100 cm
    atribut:
    • Back Material: PVC
  9. Canon Cinema Camera
    Mulai

    Rp94.999.900

    Canon Cinema Camera
    Deskripsi:
    The EOS C70 is Canon's first RF Mount Cinema EOS Camera. Integrating a DGO sensor, ND Filters, Mini XLR audio inputs and even timecode all into a compact lightweight body, the EOS C70 is a rethink on the possibilities of what a small cinema camera is able to achieve.
  10. TECHNO Convex Mirror Outdoor
    Mulai

    Rp209.900

    TECHNO Convex Mirror Outdoor
    atribut:
    • Area: Outdoor
    • Back Material: Plastic ABS
    • Lens Material: Polycarbonate
    • Viewing Angle (°): 160
  11. Canon Lens EOS M
    Mulai

    Rp5.599.900

    Canon Lens EOS M
    Deskripsi:
    The EF-M11-22mm f/4-5.6 IS STM lens is a wide-angle zoom lens for EOS M cameras developed to accommodate wide-angle shooting in scenic and snapshot photography. This new lens features an Image Stabilizer that gives the equivalent effect*1 of a shutter speed 3 stops faster. It also have shortest focusing distance in its class at 0.15 m and lens-retraction mechanism that makes the lens even more compact when being carried.
    atribut:
    • No. of Diaphragm Blades: 7
  12. TECHNO Convex Mirror Indoor
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp269.900

    TECHNO Convex Mirror Indoor
    Deskripsi:
    Convex Mirror 80cm "TECHNO" 0047 B- Convex Mirror merupakan cermin cembung yang biasa dimanfaatkan untuk melihat laju kendaraan dari persimpangan atau area parkir di gedung- Cover terbuat dari plastik ABS sehingga lebih kuat dan tahan lama- lensa terbuat dari polycarbonate memiliki tingkat transmisi cahaya yang tinggi bahkan lebih baik
    atribut:
    • Area: Indoor
    • Lens Material: Polycarbonate
    • Back Material: Plastic ABS
    • Viewing Angle (°): 160
  13. SONY Digital Camera
    Mulai

    Rp9.999.900

    SONY Digital Camera
    atribut:
    • Number of Pixels (MP): 20.1
    • Image Quality Mode: RAW, RAW+JPEG, JPEG
    • Battery Included: NP-BX1 Rechargeable Battery Pack
    • Focus Type: Fast Hybrid AF (Phase Detection AF / Contrast Detection AF)
    • SNI License: Yes
    • USB Power Supply: Yes
  14. GOSAVE Convex Mirror Fexo Outdoor
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp269.900

Daftar Harga mirrorless Terbaru March 2026
Canon Mirrorless Camera APS-CRp8.599.900
Canon Digital Camera CompactRp4.499.900
Hikari Garage MirrorRp999.900
Canon Mirrorless Full Frame CameraRp14.999.900
Canon Mirrorless Camera Full FrameRp22.999.900
Canon Kamera DSLRRp7.799.900
SAFETY JOGGER Sepatu Safety Sneakers High Cut Desert S1P (Sepatu Proyek)Rp609.900
TONATA Convex Mirror OutdoorRp259.900
KRISBOW Cermin Cembung TikunganRp699.900
Canon Cinema CameraRp94.999.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)