Canon Mirrorless Camera APS-C

Sebelum PPN:
Rp9.999.900 - Rp42.999.900
Spesifikasi
Sensor SizeAPS-C CMOS
LCD Monitor (Size) (inch)3.0
Movie Format (Film)MP4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Lebih dekat dengan naluri Anda bersama EOS R7. Dengan sensor APS-C baru pada dudukan RF yang revolusioner, Anda mendapatkan efek telefoto sekitar 1,6x sekaligus mempertahankan resolusi tinggi.

Kamera mirrorless ini juga dilengkapi dengan In-Body Image Stabilization yang tangguh hingga 8 stop dan membidik hingga 30 frame per detik.
Fitur
- Sensor CMOS APS-C sekitar 32,5MP dengan faktor crop 1,6x
- Pemotretan beruntun hingga 30fps dengan AF/AE tracking
- 4K UHD Fine (oversampling 7K), 4K 60p dan Canon Log 3


Ulasan Produk

Tidak ada ulasan