Beli minyak rem dot 4 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Prestone Brake Fluid DOT-4 (Cairan Rem)
    4%
    Mulai

    Rp45.900

    Prestone Brake Fluid DOT-4 (Cairan Rem)
    Deskripsi:
    Untuk sistem yang membutuhkan cairan rem DOT 4 suhu tinggi.
  2. Petroasia Brake Fluid DOT 4 (Cairan Rem)
    Mulai

    Rp10.900

    Petroasia Brake Fluid DOT 4 (Cairan Rem)
    Deskripsi:
    PETRO BRAKE FLUID DOT-4 adalah cairan dengan titik didih tinggi dirancang untuk digunakan pada sistem cakram maupun tromol pada motor, mobil penumpang dan kendaraan komersil.
    atribut:
    • Application: Truk, Mobil, Motor dan Alat berat
  3. SEIKEN Ultra Heavy Duty Brake Fluid DOT- 4 (Cairan Rem)
    Mulai

    Rp59.900

    SEIKEN Ultra Heavy Duty Brake Fluid DOT- 4 (Cairan Rem)
    Deskripsi:
    Standard:Cairan Rem DOT 4 memiliki standard minimum yakni :- FMVSS 116 (Federal Motor Vehicle Safety Standard)- SAE J1704 (Society of Automotive Engineers)- JIS K2233-4 (Japan Standard)Kualitas:Cairan Rem SEIKEN DOT4 memiliki kualitas :- Titik Didih Tinggi (diatas minimum standard FMVSS, JIS K2233-4 dan SAE J1704)- Tidak menimbulkan Karat- Tidak Merusak Karet/Rubber- Kekentalannya Stabil pada suhu rendah- Tidak menimbulkan endapanAplikasi:Cairan Rem Seiken DOT 4 dipakai untuk aplikasi kendaraan bermesin sedang dan besar. Biasanya kendaraaan buatan Amerika dan Eropa.
    atribut:
    • Color: Clear
  4. Prestone Brake Fluid DOT-3 (Cairan Rem)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp34.900

    Prestone Brake Fluid DOT-3 (Cairan Rem)
    Deskripsi:
    Cairan Rem kendaraan bermotor dengan spesifikasi melebihi standarisasi DOT3. Cocok untuk ABS, cakram dan sistem rem tromol. Ikuti petunjuk kendaraan saat menambahkan cairan. Jaga cairan rem tetap bersih, jauh dari kontaminasi debu, air, BBM ataupun materi lain.
  5. JUMBO Brake Fluid DOT-3 (Cairan Rem)
    50%
    Mulai

    Rp10.900

    JUMBO Brake Fluid DOT-3 (Cairan Rem)
    Deskripsi:
    Cairan Rem Jumbo DOT-3 diciptakan dengan formulasi terkini untuk digunakan pada sistim rem cakram semua jenis sepeda motor. Cairan Rem Jumbo DOT-3 diciptakan untuk memberikan perlindungan menyeluruh serta mencegah timbulnya karat dan kerusakan dari seal rem.Dapat dicampur dengan cairan rem merek lainnya yang sesuai dengan Spek. SAEJ1703 dan DOT-3.Melampaui standar Federal 116, Spek Federal W-B-680 & SAE J1703.
  6. TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp139.900

    TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    - High durable- Easy to use- Corrosion resistance
  7. IPONE Brake Fluid (Cairan Rem)
    Mulai

    Rp799.900

    IPONE Brake Fluid (Cairan Rem)
    Deskripsi:
    X-TREM BRAKE FLUID has been specially designed for competition, for track and off-road use.Its highest possible dry boiling point (>328°C), superior to conventional fluids (DOT 5.1 and DOT 4 >270°C), ensures thermal stability and maintains braking power and efficiency even in extreme conditions. You will be able to take the turn at the end of a straight line with confidence.Its very high wet boiling point (>204°C) allows efficient braking under the rain.This racing brake fluid is DOT 4 compatible, which allows the use of the fluid in high performance sports motorcycles in road application. It is suitable for carbon, ceramic or conventional steel brakes. It provides excellent protection to the entire brake system (hoses, caliper seals, front and rear master cylinders and brake lines) and extends its lifespan.Brake fluid is an important part of your bike’s braking system. Over time, fluid efficiency decreases, braking becomes difficult and less accurate. It is therefore important to replace the brake fluid every year.Standards:- DOT 4- U.S. FMVSS No. 116- SAE J1703, SAE J1704 et ISO 4925 (classes 3 et 4).
    atribut:
    • Volume (ml): 500
    • Dry Boiling Point (°C): 328
    • Wet Boiling Point Temperature (°C): 204
    • Viscosity (cSt): '1800 at 40°C
  8. Vorlube Motorcycle Oil 4T (Oli Motor)
    Mulai

    Rp42.900

    Vorlube Motorcycle Oil 4T (Oli Motor)
    Deskripsi:
    Pelumas premium mineral yang diformulasikan khusus mesin bensin dengan spesifikasi tinggi, melindungi mesin dari keausan dan endapan.
    atribut:
    • SAE Grade: 20W-40
    • API: SF
    • Certification: SNI 7069.2:2012; LSPr-004-IDN; NRB 1-104-027-200394-5; ISO 9001; OHSAS 18001
  9. SAKURA Fuel Filter Automotive for Mitsubishi (Saringan Bahan Bakar Kendaraan)
    Mulai

    Rp12.900

    SAKURA Fuel Filter Automotive for Mitsubishi (Saringan Bahan Bakar Kendaraan)
    Deskripsi:
    · Sistem keamanan.
    atribut:
    • Filter Type: Fuel Filter
  10. Prestone Radiator Coolant 50/50 Cor-Guard Asian (Cairan Pendingin Mesin)
    Mulai

    Rp149.900

    Prestone Radiator Coolant 50/50 Cor-Guard Asian (Cairan Pendingin Mesin)
    Deskripsi:
    - 5 kali lebih efektif melindungi dari korosi & karat.- Perlindungan 10tahun/480.000km.
    atribut:
    • Volume (L): 3.78
  11. eni Motorcycle Lubricant (Cairan Aditif Motor)
    Mulai

    Rp13.999.900

    eni Motorcycle Lubricant (Cairan Aditif Motor)
    Deskripsi:
    Eni i-Ride moto 4T SUPER ID is designed for lubrication of high power four-stroke gasoline motorcycles. The presence of a high viscosity index ensures exceptional thermal and rheological performance in service, while the inclusion of an additive package guarantees for maximum protection of engine even of the most highly rated four-stroke motorcycle engines.
    atribut:
    • Volume (L): 200
    • SAE Grade: 20W-50
    • Appearance: B & C
    • Density (kg/L): '0.885 at 15°C
    • Flash Point (°C): 240
    • Pour Point (°C): -42
    • Viscosity (cSt): '176.5 at 40°C
    • Viscosity Index: 128
  12. SEIKEN Brake Fluid for Racing (Cairan Rem)
    Mulai

    Rp569.900

    SEIKEN Brake Fluid for Racing (Cairan Rem)
    Deskripsi:
    Minyak rem berbahan dasar polyglycol/borate ester yang dirancang khusus untuk penggunaan pada sistem rem kendaraan racing dimana sangat dibutuhkan titik didih yang sangat tinggi untuk menjaga performa pengereman tetap prima pada saat melaju dengan kecepatan tinggi ataupun saat dalam tekanan beban berat puncak. Titik didih mencapai 327 derajat celsius.
    atribut:
    • Size (ml): 1000
  13. monotaro.id Kain Lap Majun Perca Jahit Tumpuk Warna
    Rating:
    97% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp4.900

    monotaro.id Kain Lap Majun Perca Jahit Tumpuk Warna
    Deskripsi:
    Kain Majun adalah Lap yang terbuat dari sisa bahan Kain konveksi yang umum nya digunakansebagai Lap pembersih yang dapat membersihkan noda seperti Air, oli, debu dan noda sisa produksi yang dipakai oleh Pabrik, Bengkel, Otomotif dan keperluan bisnis lainnya. Kain Majunmemiliki beberapa Tipe seperti Tipe Lembaran, Tipe Tumpuk, Tipe Sambung yang bisa di sesuaikan dengan kebutuhan anda. Tidak hanya itu monotaro.id juga menyediakan dengan berbagai macam kemasan seperti kiloan dan karung.
    atribut:
    • Color: Assorted Color
    • Type: Tumpuk
    • Use for: Serap Air, Minyak, Oli, etc
    • Material: Katun Campuran
  14. Onda Measuring Tape (Meteran)
    15%
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp42.900

    Onda Measuring Tape (Meteran)
    Deskripsi:
    Alat untuk mengukur panjang, lebar dan tinggi barang dengan pengunci otomatis.
  15. monotaro Automotive Fuse Flat (Sekering Otomotif)
    Mulai

    Rp13.900

    monotaro Automotive Fuse Flat (Sekering Otomotif)
    Deskripsi:
    To replace the fuse
    atribut:
    • Size (mm): About 18.9 x 18.7 x 5.1
    • Material: Zinc + PC
    • Color: purple
    • Current (A): 3
  16. Master (Automotive) Radiator Coolant Premix (Cairan Pendingin Mesin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp25.900

    Master (Automotive) Radiator Coolant Premix (Cairan Pendingin Mesin)
    Deskripsi:
    MASTER Radiator Coolant PREMIXED dirancang untuk iklim tropis agar kemampuan meningkatkan titik didih dan transfer panas mesin paling ideal terpenuhi, sehingga performa mesin menjadi optimal. Dilengkapi aditif anti karat dan memiliki peran pelumas untuk water pump. Master Radiator Coolant menggunakan air tanpa kandungan logam dan mineral sehingga kualitasnya tetap terjaga, mudah digunakan dan cocok untuk semua kendaraan bermotor.Cara Pakai :1. Buka tutup radiator.2. Periksa cairan radiator, apabila kotor segera buang dan kuras hingga bersih.3. Isi Master Radiator Coolant Premixed sampai batas yang telah ditentukan lalu tutup radiator.4. Hidupkan mesin kurang lebih 5 menit.5. Buka kembali tutup radiator (tutup radiator dalam keadaan dingin), cek ketinggian cairan radiator apabila kurang dapat ditambah lagi.
  17. Prestone Belt Dressing (Pelumas V-Belt)
    Mulai

    Rp53.900

    Prestone Belt Dressing (Pelumas V-Belt)
    Deskripsi:
    Prestone Belt Dressing adalah cairan perawatan V-Belt dan Fan belt untuk motor dan mobil yang berfungsi untuk membuat umur pemakaian belt lebih panjang. Keunggulan Prestone Belt Dressing 250 ml:- Melindungi Belt dari aus akibat pemakaian lama- Membuat kekuatan cengkeraman dan daya tarik Belt lebih baik- Menghilangkan suara derit- Mengurangi tekanan dari bushing dan bearing- Dapat dipakai untuk semua jenis Belt, termasuk Serpentine BeltsPetunjuk pemakaian Prestone Belt Dressing 250 ml:1. Kocok botol Prestone Belt Dressing terlebih dahulu sebelum digunakan2. Semprotkan Prestone Belt Dressing secara merata ke seluruh bagian dan alur dari pulley saat kondisi mesin idle3. Cairan Prestone Belt Dressing tidak mempengaruhi warna cat4. Direkomendasikan penyemprotan secara reguler 1 minggu sekali
    atribut:
    • Size (ml): 250
  18. TOP One Motorcycle Oil Action Matic (Oli Motor)
    Mulai

    Rp80.900

    TOP One Motorcycle Oil Action Matic (Oli Motor)
    Deskripsi:
    TOP 1 ACTION MATIC SAE 20W-40TOP 1 Action Matic yang direkomendasikan untuk mesin kopling kering seperti motor scooter atau motor matic, TOP 1 Action Matic memiliki kandungan sintetik yang lebih tinggi membuat usia pakainya lebih lama, dengan standar JASO dan API yang telah disesuaikan untuk motor-motor terbaru, memberi sensasi pengendaraan yang halus serta melindungi mesin dari gesekan dan karat dengan lebih baik
    atribut:
    • Color: Natural
  19. Prestone Brake Fluid DOT-3 (Cairan Rem)
    Mulai

    Rp559.900

    Prestone Brake Fluid DOT-3 (Cairan Rem)
    Deskripsi:
    Prestone Brake Fluid Cairan Rem DOT 3 ClearPrestone Brake Fluid DOT 3 dirancang untuk memberikan performa rem optimal dalam beragam kondisi jalan dan memiliki titik didih hingga 238°C serta dilengkapi aditif anti karat yang mampu melindungi sistem rem kendaraan.
    atribut:
    • Type: Brake Fluid
Daftar Harga minyak rem dot 4 Terbaru October 2026
Prestone Brake Fluid DOT-4 (Cairan Rem)Rp45.900
Petroasia Brake Fluid DOT 4 (Cairan Rem)Rp10.900
SEIKEN Ultra Heavy Duty Brake Fluid DOT- 4 (Cairan Rem)Rp59.900
Prestone Brake Fluid DOT-3 (Cairan Rem)Rp34.900
JUMBO Brake Fluid DOT-3 (Cairan Rem)Rp10.900
TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)Rp139.900
Prestone Radiator Coolant Extended Life (Cairan Pendingin Mesin)Rp78.900
IPONE Brake Fluid (Cairan Rem)Rp799.900
Vorlube Motorcycle Oil 4T (Oli Motor)Rp42.900
SAKURA Fuel Filter Automotive for Mitsubishi (Saringan Bahan Bakar Kendaraan)Rp12.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)