Beli mikroskop indonesia di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. monotaro Substantial Microscope (Mikroskop)
    Mulai

    Rp3.399.900

    monotaro Substantial Microscope (Mikroskop)
    Deskripsi:
    It is 20 x magnification, 40 x switching type.
    atribut:
    • Working Distance (mm): 53
    • Base Dimensions (mm): W114 X D168 X H22
    • Stand: Pole stand type
    • Focus Adjustment: Mirror vertical movement type
    • Eyepiece: 10 x (20 fields of view)
    • Objective Lens: 2x, 4x (switchable)
    • Pillar Stand Diameter (mm): 14
    • Eyepiece tilt angle (degrees): 45
    • Height (mm): 220-300
    • Instruction Manual:
    • Mass (kg): 1.67
    • Total magnification (actual field of view): 20 times (phi 10mm) - 40 times (phi 5mm)
  2. Euromex Mikroskop Binokuler dengan Achromatic
    Mulai

    Rp16.999.900

    Euromex Mikroskop Binokuler dengan Achromatic
    atribut:
    • Dimensions (mm): 360x170x214
    • Type: Binocular
    • S100x Objective: Yes
    • Mechanical X-Y Stage: Yes
    • NeoLED: Yes
    • Batteries: Yes
    • Weight (kg): 2.95
  3. KRISBOW Mikroskop Biologi Trinokuler
    Mulai

    Rp29.999.900

    KRISBOW Mikroskop Biologi Trinokuler
    atribut:
    • Magnification: 40X-1000X
    • Resolution (mikrometer): 2
    • Light Source: 6V 20W halogen lamp with brightness control
    • Abbe Condenser: N.A.1.25 rack & pinion adjustable
    • Collector: For halogen lamp
    • Filter: Blue filter and Frosted filter
    • Maximum Height (mm): 75
    • Maximum Length (mm): 210
    • Maximum Width (mm): 140
    • Move Range (mm): 75x50
    • Nose Piece: Quadruple (backward ball bearing inner locating)
    • Size (mm): 210x140
    • Stage: Double layer mechanical
  4. KRISBOW Mikroskop Metalurgi Trinokuler
    Mulai

    Rp59.999.900

    KRISBOW Mikroskop Metalurgi Trinokuler
    atribut:
    • Eyepiece: Wide Field 10x (Ø18mm)
    • Size (mm): 185x140
    • Stage: Double Layer Mechanical
    • Sensor Camera: 1/1.8\" CMOS
    • A/D conversion: 12Bit
    • Data Interface: USB3.0 5Gbps B type interface
    • Effective gain camera: 1-8X
    • Exposure Time Camera: 100us - 16s
    • Frame Rate Camera: 30FPS : 3072x2048
    • Image Cache: 64MB
    • Image format: TIF, BMP, JPG
    • Moving Range (mm): 75x50
    • Nose Piece: Quadruple Backward Ball Bearing Inner Locating
    • Operating Sstem: Windows XP 32Bit, Windows 7/8/10 32/64Bit
    • Pixel Size Camera (µm): 2.4x2.4
    • Power Supply: USB 5V
    • Resolution Camera: 3072x2048, 6.3MP
    • Scanning mode: Progress scan/continuous output
    • Spectral Response Camera (nm): 380-650
    • Trigger Mode: Soft trigger
  5. Dino-Lite Lensa Microscope Digital
    Mulai

    Rp13.999.900

    Dino-Lite Lensa Microscope Digital
    Deskripsi:
    Dino-Eye Premier AM7023B adalah Eye Piece dengan interface USB 2.0 dan resolusi lima megapixel 2592x1944. Lensa ini cocok digabungkan dengan mikroskop tradisional dengan slot lensa Diameter 23mm. Dino-Eye dapat digunakan di tempat produksi atau laboratorium untuk pemeriksaan dan dokumentasi.
    atribut:
    • Interface: USB 2.0
  6. Dino-Lite Digital Microscope
    Mulai

    Rp3.599.900

    Dino-Lite Digital Microscope
    Deskripsi:
    Dino-Lite Basic AM2111 adalah portabel Mikroskop digital usb yang akan menimbulkan minat penggunanya dalam belajar dan menganalisa objek apapun. Dino-Lite basic ini sangat banyak di gunakan di sekolah-sekolah untuk pembelajaran karena sangat terjangkau. Dengan menghubungkan portabel Mikroskop digital USB ke laptop sangat mudah digunakan dengan kualitas terbaik di kelas portabel mikroskop digital USB. Untuk versi Science dan industri adalah AF3113T/AF4915ZT dan AM73915MZT. Support untuk Windows atau Macintosh.
    atribut:
    • Interface: USB 2.0
  7. Dino-Lite Microscope Stand
    Mulai

    Rp7.599.900

    Dino-Lite Microscope Stand
    Deskripsi:
    Dudukan meja Dino-Lite RK06 dirancang untuk tujuan umum tetapi dibuat dengan kualitas. Dengan penyesuaian fokus yang halus dan gerakan vertikal yang cepat, RK06 memudahkan tugas pemfokusan saat menggunakan mikroskop Dino-Lite.Desain lengan ekstensi yang mudah dipasang dan dapat diadaptasi menambah mobilitas dan fleksibilitas lebih lanjut ke aplikasi pengguna.
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH) (cm): 22x15x27
  8. AS ONE Led Plan Lens Biological Microscope
    Mulai

    Rp24.999.900

    AS ONE Led Plan Lens Biological Microscope
    Deskripsi:
    Ergonomic design for excellent observation and portability. A plan achromatic objective lens is used to obtain a bright and clear contrast image. It is also possible to charge and use.
    atribut:
    • Stage Dimensions (mm): 143×120
    • Lens Barrel Format: Tilt angle 45°
    • Body Dimensions (mm): 235×151×362
    • Lighting Device Voltage (V): 100 to 240 (50/60Hz)
    • Eyepiece: 10x (field number 18)
    • Capacitor Type: Abbe formula (N.A1.25)
    • Illumination: LED lighting
    • Interpupillary Distance Adjustment Range (mm): 54-76
    • Mass (kg): 5
    • Objective Lens: 4×/NA0.1; 10×/NA0.25; S40×/NA0.65; S100×/NA1.25(oil)
    • Overall Magnification: 40 to 1000×
  9. TRUSCO Microscope Zoom Type Light Attached
    Mulai

    Rp16.999.900

    TRUSCO Microscope Zoom Type Light Attached
    atribut:
    • Weight (kg): 5.8
    • Outside Dimension (DxWxH)(mm): 240x180x34
    • Magnification: 7-45x 14-90x
    • Working Distance (mm): 108
    • Eyepiece: WHF10x(22mm),WF20x(11.5mm)
  10. LEAF Long Eyepoint Acromatic Loupe
    Mulai

    Rp1.899.900

    LEAF Long Eyepoint Acromatic Loupe
    Deskripsi:
    -A long eye point and a long focus adjustment(movable range of 35mm)are possible.-Optical achromat lenses are adopted.-Precision part inspections.-Photos/positives/negatives.
  11. TRUSCO Substantial Microscope Zooming Type 20 Magnification, 40 Magnification
    Mulai

    Rp8.699.900

    TRUSCO Substantial Microscope Zooming Type 20 Magnification, 40 Magnification
    atribut:
    • Weight (kg): 4.1
    • Dimensions (WxDxH) (mm): 270x280x340
    • Working Distance (mm): 105
    • Work Observable Height (mm): 160
  12. Dino-Lite Adjustable Articulating Arm with Single Locking Knob
    Mulai

    Rp8.599.900

    Dino-Lite Adjustable Articulating Arm with Single Locking Knob
    Deskripsi:
    Stand MS33A adalah lengan artikulasi yang dapat disetel sepenuhnya yang dirancang untuk kamera mikroskop Dino-Lite. Lengan pengartikulasi dapat ditangani dan disesuaikan hanya dengan satu tangan dengan mekanisme penguncian satu tombol yang ketika dikencangkan akan menahan Dino-Lite pada posisi yang diinginkan. Ketika direntangkan datar, lengan memiliki jangkauan 9inch.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 52.5x52.5x135
    • Stand Type: Portable, Rotatable Swivel
  13. Euromex Trinocular Stereo Zoom Microscope
    Mulai

    Rp22.999.900

    Euromex Trinocular Stereo Zoom Microscope
    Deskripsi:
    These stereo (zoom) microscopes are especially developed for laboratory applications, education and are greatly appreciated by biologists, entomologists and geologists. Equipped with either a parfocal zoom system with 1:6.4 zoom ratio or a double magnification revolver both with LED illumination, the StereoBlue range guarantees crisp, high resolution images.
    atribut:
    • Zoom: 0.7-4.5x Objectives
  14. AS ONE Options For Metal Reflection Microscope
    Mulai

    Rp459.900

    AS ONE Options For Metal Reflection Microscope
    atribut:
    • AS ONE Part Number: 1-9214-12
    • Compatible Body: TMR-1
    • Specification: Replacement lamp 6V20W
  15. Mitutoyo Microscope
    Mulai

    Rp349.999.900

    Mitutoyo Microscope
    Deskripsi:
    The MF measuring microscopes provide the best-in-class accuracy. The MF series microscopes use telecentric objectives that reduce the magnification error due to slight variations in the working distance.
  16. TOMOSADA N Pickles
    Mulai

    Rp1.099.900

    TOMOSADA N Pickles
    Deskripsi:
    Filling mortar into gaps (injection-press fit). Filling of vertical, horizontal and mortar around window frame (sash). Filled with vertical, horizontal and mortar around door sash. Mortar filling after the pipe duct anchor. Block joint, mortar filling. ALC joint, mortar press-fit. Mortar filling under floor bed. Filling mortar with joints on the sidewalk block. Elevator door frame mounting, mortar filling. Mortar filling into partition gap etc.
    atribut:
    • Bending Angle: straight
Daftar Harga mikroskop indonesia Terbaru September 2025
monotaro Substantial Microscope (Mikroskop)Rp3.399.900
Euromex Mikroskop Binokuler dengan AchromaticRp16.999.900
KRISBOW Mikroskop Biologi TrinokulerRp29.999.900
KRISBOW Mikroskop Metalurgi TrinokulerRp59.999.900
PUDAK SCIENTIFIC Mikroskop Digital MoticRp47.999.900
PUDAK SCIENTIFIC Mikroskop Lanjutan 50x - 1000xRp8.099.900
Dino-Lite Lensa Microscope DigitalRp13.999.900
Dino-Lite Digital MicroscopeRp3.599.900
Dino-Lite Microscope StandRp7.599.900
AS ONE Led Plan Lens Biological MicroscopeRp24.999.900

Data diperbarui pada 08/09/2025 (Harga belum termasuk PPN)