NOGA LED Stand

Sebelum PPN:
Rp719.900
Spesifikasi
Lens Size (mm)85
Illuminator Diameter(mm)145
LED Light17 lights
Magnification (times)2.3
Overall Height (mm)507
Power Consumption Electrical (W)5.1
Power Cord Length (m)1.9
Power Source (V)AC 100
Total Luminous Flux (Lm)272

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Round donut-shaped light source, lights a large area.0.3W white LED bulbs, 17 lights included.Equip to LED donut (LED6000) to use as a LED magnifying glass.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait