Beli mikroskop harga di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. HOZAN Stereo Microscope
    20%
    Mulai

    Rp7.999.900

    HOZAN Stereo Microscope
    Deskripsi:
    -In addition to the brightness and sharpness of the image, this zoom type stereoscopic microscope for precision examination visualizes images in deep depth of focus.-A wide range of magnification and visual field can be obtained through the use of optional eyepiece lenses and conversion lenses.-Clip(fixing metal fitting)x 2, Eye cut 2 types
  2. monotaro Substantial Microscope (Mikroskop)
    Mulai

    Rp3.599.900

    monotaro Substantial Microscope (Mikroskop)
    Deskripsi:
    It is 20 x magnification, 40 x switching type.
    atribut:
    • Working Distance (mm): 53
    • Base Dimensions (mm): W114 X D168 X H22
    • Stand: Pole stand type
    • Focus Adjustment: Mirror vertical movement type
    • Eyepiece: 10 x (20 fields of view)
    • Objective Lens: 2x, 4x (switchable)
    • Pillar Stand Diameter (mm): 14
    • Eyepiece tilt angle (degrees): 45
    • Height (mm): 220-300
    • Instruction Manual:
    • Mass (kg): 1.67
    • Total magnification (actual field of view): 20 times (phi 10mm) - 40 times (phi 5mm)
  3. TRUSCO Microscope Zoom Type Light Attached
    Mulai

    Rp16.999.900

    TRUSCO Microscope Zoom Type Light Attached
    atribut:
    • Weight (kg): 5.8
    • Outside Dimension (DxWxH)(mm): 240x180x34
    • Magnification: 7-45x 14-90x
    • Working Distance (mm): 108
    • Eyepiece: WHF10x(22mm),WF20x(11.5mm)
  4. Philips LED Lamp Bulb Essential (Lampu Bohlam)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp29.900

    Philips LED Lamp Bulb Essential (Lampu Bohlam)
    Deskripsi:
    Essential adalah jenis lampu CFLi berbentuk standar (stickshaped) dengan harga terjangka. Tersedia untuk tegangan listrik 220-240V dan dapat bekerja secara baik walaupun tegangan listrik turun-naik. Penghematan energi sampai dengan 80% dibandingkan dengan
  5. NIPPON PAINT Spray Paint Pylox Basics (Cat Semprot)
    Rating:
    97% of 100
    (20)
    Mulai

    Rp38.900

    NIPPON PAINT Spray Paint Pylox Basics (Cat Semprot)
    Deskripsi:
    Pylox Basic adalah car semprot anti-gumpal harga yang ekonomis. Memiliki keunggulan kilap tinggi, cepat kering, anti-pudar serta warna awet dan tahan lama. Dengan Precision Nozzle Technology sehingga mudah diaplikasikan diatas berbagai macam substrat seperti besi, kayu, plester, dinding, dll.Kilap tinggi- Hasil akhir car sangat mengkilapCepat kering- Kering sentuh : 5 menit- Interval pengecatan selanjutnya : 10 menitKatup spray presisi (Precision Nozzle Technology)- Menghasilkan hasil semprotan yang akurat, halus, tidak macet dan hemat pemakaian cat.Anti-pudar- Tahan sinar matahari & warna lebih awet.
    atribut:
    • Size (cc): 300
  6. 3M Post-it 654 Sticky Notes (Kertas Memo)
    Rating:
    100% of 100
    (36)
    Mulai

    Rp11.900

    3M Post-it 654 Sticky Notes (Kertas Memo)
    Deskripsi:
    Bisa digunakan untuk mengkomunikasikan pesan atau pengingat tugas penting yang harus segera diselesaikan!Detail:- Post-it Notes classic dengan warna Kuning Canary ukuran 3x3 inch- Cocok untuk ditempel di kertas maupun permukaan vertikal seperti layar komputer, kaca, dinding.- Post-it Notes akan tetap menempel meskipun ditempel pada permukaan kertas yang melengkung.- Perekatnya tidak akan meninggalkan residu.- Kertas tidak akan melengkung saat ditempelkan.- Kertas mudah ditulisi
    atribut:
    • Size (inch): 3 x 3
    • Rule: Unruled
  7. Max Stapler (Hekter/Stapler Kecil)
    Rating:
    99% of 100
    (23)
    Mulai

    Rp18.900

  8. 3M Post-it 653 Sticky Notes Yellow (Kertas Memo)
    Rating:
    100% of 100
    (16)
    Mulai

    Rp5.900

    3M Post-it 653 Sticky Notes Yellow (Kertas Memo)
    Deskripsi:
    Bisa digunakan untuk mengkomunikasikan pesan atau pengingat tugas penting yang harus segera diselesaikan.
    atribut:
    • Color: Yellow
    • Size (inch): 1.5 x 2
    • Number of Sheets: 100 / pad
    • Rule: Unruled
  9. BOSCH Cordless Inspection Camera
    Mulai

    Rp9.299.900

    BOSCH Cordless Inspection Camera
    Deskripsi:
    Deskripsi:Kamera inspeksi, panjang kabel 120cm, diameter kamera 8.5mm, layar 3.5mm
    atribut:
    • Length of Camera Cable (cm): 120
    • Display Size (inch): 3.5
    • Display Resolution (px): 320 x 240
    • Number of Led Lighting Stages: 3
    • Dimensions (mm): 49x90x197
    • Diameter of Camera Head: 8.5
  10. Paperline Buku Hard Cover (Buku Tulis)
    Rating:
    100% of 100
    (15)
    Mulai

    Rp23.900

  11. Zebra Sarasa Clip Pen 0.5mm (Pulpen / Bolpoin)
    5%
    Rating:
    100% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp16.900

  12. BOSCH Kepala Bor
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp94.900

    BOSCH Kepala Bor
    atribut:
    • Replacement Key: D
    • Bench-mounted Drill: +
    • Impact-proof: +
    • Illustration No.: 1
  13. Dextone Multipurpose Silicone Sealant (Lem Silikon)
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp37.900

    Dextone Multipurpose Silicone Sealant (Lem Silikon)
    Deskripsi:
    Silikon sealant asam dengan daya rekat yang baik terhadap kaca, dapat digunakan juga ke material lain seperti metal,keramik, porselin dan plastic. Mempunyai fleksibilitas yang baik dan dapat menahan tekanan air.
    atribut:
    • Specific Gravity (g/mL): 0.97
    • Temperature Resistance (°C): -45 to 150
    • Elasticity (%): 580
    • Pressure Power (g/minute): 633
    • Hardness: 19 Shore-A
    • Movement Capacity (%): 25
  14. BOSCH Detector (Detektor Kelembaban)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp4.599.900

    BOSCH Detector (Detektor Kelembaban)
    atribut:
    • Approximate Automatic Deactivation (minute): 5
  15. Sellery Spirit Level Torpedo Level (Waterpass)
    21%
    Mulai

    Rp79.900

    Sellery Spirit Level Torpedo Level (Waterpass)
    Deskripsi:
    > Strong rubber magnet base> 3 vials for measuring 90, 180, 45 Degrees surfaces
    atribut:
    • Length: 229 mm (9 inch)
    • Vials: Level/45 degrees/Plumb
  16. ACIS Digital Precision Balance AD-I Series
    Mulai

    Rp2.799.900

    ACIS Digital Precision Balance AD-I Series
    atribut:
    • Power Source: 6xAA size batteries or AC/DC adapter
    • Weighing units: g, oz, lb, dwt, ozt, ct, tl, T, tl.H, tl.J, GN, dr, MM, ToLA, gsm, TAR & TMR
    • Operating Temperature (°C/°F): 0-40 / 32-104
  17. WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)
    Rating:
    98% of 100
    (41)
    Mulai

    Rp60.900

    WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)
    Deskripsi:
    WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000 KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
  18. HONEYWELL Earplug Howard Leight (Penyumbat Telinga)
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp5.900

    HONEYWELL Earplug Howard Leight (Penyumbat Telinga)
    Deskripsi:
    Uncorded Earplug - SLC 80 26dB Class 5.
Daftar Harga mikroskop harga Terbaru October 2026
HOZAN Stereo MicroscopeRp7.999.900
monotaro Substantial Microscope (Mikroskop)Rp3.599.900
TRUSCO Microscope Zoom Type Light AttachedRp16.999.900
AS ONE Biological MicroscopeRp8.499.900
Philips LED Lamp Bulb Essential (Lampu Bohlam)Rp29.900
NIPPON PAINT Spray Paint Pylox Basics (Cat Semprot)Rp38.900
3M Post-it 654 Sticky Notes (Kertas Memo)Rp11.900
Max Stapler (Hekter/Stapler Kecil)Rp18.900
3M Post-it 653 Sticky Notes Yellow (Kertas Memo)Rp5.900
BOSCH Cordless Inspection CameraRp9.299.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)