Beli mikroskop cahaya di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Mikroskop Metalurgi Trinokuleratribut:
- Eyepiece: Wide Field 10x (Ø18mm)
- Size (mm): 185x140
- Stage: Double Layer Mechanical
- Sensor Camera: 1/1.8\" CMOS
- A/D conversion: 12Bit
- Data Interface: USB3.0 5Gbps B type interface
- Effective gain camera: 1-8X
- Exposure Time Camera: 100us - 16s
- Frame Rate Camera: 30FPS : 3072x2048
- Image Cache: 64MB
- Image format: TIF, BMP, JPG
- Moving Range (mm): 75x50
- Nose Piece: Quadruple Backward Ball Bearing Inner Locating
- Operating Sstem: Windows XP 32Bit, Windows 7/8/10 32/64Bit
- Pixel Size Camera (µm): 2.4x2.4
- Power Supply: USB 5V
- Resolution Camera: 3072x2048, 6.3MP
- Scanning mode: Progress scan/continuous output
- Spectral Response Camera (nm): 380-650
- Trigger Mode: Soft trigger
- JOAN LAB Mixer Vortex Mini (Pengocok Tabung)atribut:
- Motor: Brushless motor
- Amplitude (mm): 4.5 (circular oscillation)
- Maximum Sample Processing Capacity (ml): 50
- Shell Protection Level: IP42
- Allowable Ambient Temperature (°C): 5-40, 80%RH
- Voltage (V/Hz): 100-240, 50-60
- monotaro Substantial Microscope (Mikroskop)Deskripsi:It is 20 x magnification, 40 x switching type.atribut:
- Working Distance (mm): 53
- Base Dimensions (mm): W114 X D168 X H22
- Stand: Pole stand type
- Focus Adjustment: Mirror vertical movement type
- Eyepiece: 10 x (20 fields of view)
- Objective Lens: 2x, 4x (switchable)
- Pillar Stand Diameter (mm): 14
- Eyepiece tilt angle (degrees): 45
- Height (mm): 220-300
-
Instruction Manual:
- Mass (kg): 1.67
- Total magnification (actual field of view): 20 times (phi 10mm) - 40 times (phi 5mm)
- MYCO7 Laminar Air FlowDeskripsi:MYCO7-HLM2.3 adalah alat yang dirancang untuk menciptakan lingkungan kerja yang steril, penting untuk menghindari kontaminasi selama proses penelitian atau produksi di laboratorium. Dibuat dengan teknologi terkini, LAF ini memastikan bahwa aliran udara yang masuk telah tersaring dengan sempurna, menghilangkan partikel dan mikroba yang tidak diinginkan. Alat ini dirancang agar mudah dioperasikan dan dirawat, menjadikannya solusi tepat untuk kebutuhan laboratorium Anda.Aplikasi MYCO7-HLM2.3:LAF MYCO7-HLM2.3 sangat cocok untuk berbagai keperluan laboratorium, termasuk:Kultur jaringan tanaman dan jamurInokulasi bakteri dan mikrobaPeracikan obat-obatan farmasiPenelitian bioteknologiSterilisasi peralatan laboratoriumOperasi peralatan elektronik sensitif terhadap partikelDengan desain yang modern dan performa yang dapat diandalkan, MYCO7-HLM2.3 adalah pilihan ideal untuk memastikan keamanan dan kebersihan di lingkungan laboratorium Anda.atribut:
- Noise Level (dB): <75 (low noise)
- Pre-filter: Dacron Filter
- Wavelength (nm): 254
- OLYMPUS Microscope Biological (Mikroskop Biologi)Deskripsi:- Ergonomic grips add safety when retrieving the microscope from high places.- Colored grips indicate the appropriate places to hold the microscope.- Smooth, rounded design eliminates sharp edges.- The CX23 microscope is one of the lightest in its class, with a total weight of approx. 5.9 kg (13.01 lbs). - The arm is angled to keep users’ wrists in a comfortable, neutral position.- The eyepiece can be fixed in place to help prevent damage or loss during transport.- A rackless stage and stage cover enable safety and stability during long periods of use.- A locking pin keeps the observation tube in place.- Interpupillary adjustments, ranging from 48 to 75 mm (1.9 to 3 in.), enables individual users to set it to their needs.- Eyepoint adjustments accommodate the user’s height and provide greater comfort.- Left and right diopter adjustments enable optimal focus for each eye.
- Memmert Laboratory OvenDeskripsi:The universally applicable lab oven U is Memmert’s classic appliance for temperature control in science, research and material tests in industry. The technologically perfected masterpiece made of high-quality, hygienic, easy-to-clean stainless steel leaves nothing to be desired in terms of ventilation and control technology, overtemperature protection and precisely tuned heating technology
- Rehaze Microscope Binocular LED (Mikroskop Binokular)Deskripsi:Microscope Binoculair Laboratorium REHAZE XSZ-107BN 1600X adalah microscope biologis yang canggih dengan double eyepiece untuk melihat benda obyek renik hingga pembesaran 1600X. Mikroskop jenis Binokular sangat cocok dengan Departemen Kesehatan, Laboratorium Biologi dan Kimia, Departemen Pertanian dan Perkebunan, Rumah Sakit dan Klinik. Mikroskop Binokuler dapat di hubungkan ke KAMERA DIGITAL untuk menpilkan hasil pengamatan secara LIVE.atribut:
- Achromatic: 4X, 10X, 40X (S), 100X (S, Oil) Objectives
- Eyepiece: Wide Eyepiece WF 10X (WF16X Optional)
- Viewing Head: Sliding Binocular Head Inclined at 45
- Stage: Double Layer Mechanical
- Stage Size (mm): 140x150
- Moving Range (mm): 75x45
- Condenser: Abbe NA=1.25 With Iris Diaphgram and Filter
- DC Output (V): 6
- Focusing: Coaxial Coarse and Fine Adjustment
- Focusing Interval (mm): 0.002
- Focusing Range (mm): 30
- Illumination: LED Lamp With Battery Charging, Adjustable Brightness
- Power AC Input (V): 220/22/110 (50Hz)
- BioBase Microscope Binocular (Mikroskop Binokular)atribut:
- Optical System: Infinite Optical System
- Viewing Head: Siedentopf Binocular Viewing Head, Inclined At 30°, 360° Rotatable, Interpupillary 48 To 75mm
- Objective: Achromatic Objective 4x, 10x, 40x,100x
- Focusing: Coaxial coarse & fine adjustment,fine division 0.002mm,coarse stroke 37.7mm per rotation,fine stroke 0.2mm per rotation .moving range 20mm
- Stage (mm): Double Layers Mechanical Stage:132x142; Moving Range:75x40
- Condenser: Abbe Condenser NA1.25 With Aperture Diaphragm
- Illumination: S-LED Illumination, brightness adjustable
- Nose Piece: Quadruple Nosepiece
- Package Size (mm): 323x264x440
- Power Supply (V/Hz): 110-220, 50/60
- Taffware Mikroskop Digital (Scales Magnifier)Deskripsi:Mikroskop digital ini dapat dioperasikan lebih mudah dibandingkan mikroskop konvensional. Mikroskop ini cocok untuk Anda yang sering mengamati partikel-partikel kecil. Terdapat monitor untuk menampilkan hasil pengamatan Anda
- Euromex Microscope (Mikroskop Digital)Deskripsi:Microscopes for education need to be easy-to use and student-friendly, which means able to withstand extensive use and rough handling. High quality, yet affordably priced Euromex microscopes specifically match these demands due to the well-thought construction and usage of top-class materialsThe modern MicroBlue is an entry-level microscope and is especially appreciated when budget is limited. The basic model comes with a fixed lens condenser and a plain stage. All models with an integrated mechanical stage are supplied with an Abbe condenser. All models are equipped with 35 mm achromatic objectives. The supplied rechargeable batteries enable cordless operationThe MicroBlue is also available with a 7” LCD screen. This microscopes has all the features of the regular MicroBlue but is standard equipped with a 7” HD LCD screen. This screen allows live viewing, save images and videos and even has a basic line measurement function included! The HD LCD screen models can only be operated as a stand-alone- Entry-level upright microscopes- Standard, digital and LCD models- Provided with APL (Antimicrobial Protection Layer)- LED and NeoLED illumination- Ergonomic carrying grip- Mono, bino and trinocular models- Revolving reversed nosepiece- Integrated X-Y mechanical stage- Cordless operationatribut:
- Digital LCD 7inch: Yes
- Maximum Objectives: 3
- 4/10/S40x Objectives: Yes
- LED: Yes
- Batteries: Yes
- BEL ENGINEERING Microscope (Mikroskop Digital)Deskripsi:STMPRO series include professional Stereo Zoommicroscopes, suitable for many applications inIndustry and Laboratory field. A wide choice ofaccessories such as, for example, additionalobjectives, eyepieces, XY traslators, LED and fiberoptics illuminators, universal stands, make thisseries of microscopes professional tools for everytype of observation.Zoom ratio is 1:6.4. Range of total magnifcationstarts from a minimum of 3.5x upto a maximum of210x, thanks to the available additional optics.Trinocular version allow easy connection of CMOShi-resolution cameras and CCD cameras, foracquiring and image analysis.Included: protection cover, user manual
- Euromex Microscope Binocular with Achromatic (Mikroskop Binokular)atribut:
- Dimensions (mm): 360x170x214
- Type: Binocular
- S100x Objective: Yes
- Mechanical X-Y Stage: Yes
- NeoLED: Yes
- Batteries: Yes
- Weight (kg): 2.95
- Insize Metallurgical Microscope (Mikroskop)Deskripsi:Insize Metallurgical Microscope, bright field objectives Manification 50X-600X Infinite optical system, observation in reflected or transmitted illumination, polarizing observation and dark field observation. Kohler illumination system provides uniform illumination field. Objectives 40X, 60X are spring type.
- PerkinElmer Chromatography System Gas (Alat Kromatografi Gas)Deskripsi:When the highest levels of throughput are critical to your operations, choose the Clarus 690 gas chromatograph. Its patented high-performance oven delivers the fastest heat-up and cool-down of any oven in the business, and that means shorter injection-to-injection times, and the ability to run more samples per day. Plus, the oven's twin-wall design with concentric air exhaust provides exceptional cooling to near-ambient temperatures without resorting to liquid cryogen - critical for analysis of VOCs. The Clarus 690 GC features a wide-range flame ionization detector (FID), a new high-performance capillary injector with decreased reactivity, and autosampler technology that delivers multiple options for liquid injection, headspace, and SPME on one system.This system is driven by our TotalChrom chromatography data system (CDS) that serves as both an instrument controller and a data management system, making it the best choice for data handling in demanding multiuser, multisite environments where a number of instruments are in use. Plus, the TotalChrom system's unique data protection features ensure that data acquisition processes aren’t disrupted or compromised. Plus, our GC instruments feature an intuitive touch-screen interface with real-time signal display and eight-language support for greatly simplified user interaction.
- Euromex Microscope Trionocular Stereo Zoom (Mikroskop Stereo)Deskripsi:These stereo (zoom) microscopes are especially developed for laboratory applications, education and are greatly appreciated by biologists, entomologists and geologists. Equipped with either a parfocal zoom system with 1:6.4 zoom ratio or a double magnification revolver both with LED illumination, the StereoBlue range guarantees crisp, high resolution images.atribut:
- Zoom: 0.7-4.5x Objectives
- B-ONE Incubator Digital with Overload (Inkubator Digital)atribut:
- Accuracy (°C): 0.1
- Voltage (V/Hz): 220/50
- Temperature Range (°C): 5-80
- Timer (minute): 0-9999
- Memmert Laboratory OvenDeskripsi:Universal cabinet UN30 +20...+300°C, 32 ltr. natural air circulation.
Daftar Harga mikroskop cahaya Terbaru October 2026
| KRISBOW Mikroskop Metalurgi Trinokuler | Rp65.999.900 |
| JOAN LAB Mixer Vortex Mini (Pengocok Tabung) | Rp2.499.900 |
| monotaro Substantial Microscope (Mikroskop) | Rp3.599.900 |
| AS ONE Biological Microscope | Rp8.499.900 |
| MYCO7 Laminar Air Flow | Rp28.999.900 |
| Whatman Filter Paper (Kertas Saring) | Rp249.900 |
| OLYMPUS Microscope Biological (Mikroskop Biologi) | Rp35.999.900 |
| Memmert Laboratory Oven | Rp56.999.900 |
| Rehaze Microscope Binocular LED (Mikroskop Binokular) | Rp6.399.900 |
| BioBase Microscope Binocular (Mikroskop Binokular) | Rp19.999.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/8nP107678311-1.jpg)
/p2P101562902-8.jpg)


/Glass%20Fiber%20Filter%20Paper/Whatman%20Filter%20Paper%20(Kertas%20Saring)/d8P105397476-1.jpg)
/nkP111199848-1.jpg)

/qnP109115959-1.jpg)
/jfP109196699-1.jpg)
/czP107926467-1.jpg)
/85P109118293-1.jpg)
/5xP108232213-1.jpg)
/mgP103679808-1.jpg)
/2yP108394106-1.jpg)

/rkP109194992-1.jpg)
/ozP103679899-1.jpg)
/qnP105889959-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)