Beli mig welding di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. INGCO Welding Inverter MAG/MIG/TIG (Mesin Las)
    Mulai

    Rp6.899.900

    INGCO Welding Inverter MAG/MIG/TIG (Mesin Las)
    Deskripsi:
    INGCO MAG/MIG/TIG Welding Inverter (160A) // Mesin Trafo Las
    atribut:
    • Input Voltage (V): 220-240
    • Frequency (Hz): 50/60
    • MAG/MIG Output Current (A): 30-160
    • MMA Output Current (A): 10-160
    • Display: LCD
    • MMA Diameter of Electrode (mm): 1.6-4.0
    • No. Load Voltage (V): 80
    • Welding Wire Size (mm): 0.6, 0.8, 1
    • Wire Speed (m/minute): 2-11
  2. LINCOLN ELECTRIC MIG Welder (Mesin Las)
    Mulai

    Rp3.699.900

    LINCOLN ELECTRIC MIG Welder (Mesin Las)
    Deskripsi:
    The Lincoln Power MIG series MIG/flux-cored package includes a power source, a MIG/flux-cored gun, a work cable with clamp, a flow gauge/regulator, a gas hose, and sample spools of solid and flux-cored wire. The Lincoln Power MIG series MIG package includes a power source, a MIG gun, a work cable with clamp, a flow gauge/regulator, a gas hose, and running gear. The Lincoln Power MIG series MIG/aluminum package includes a power source, a MIG gun, a spool gun, a work cable with clamp, a flow gauge/regulator, a gas hose, a dual-cylinder mounting kit, and running gear. Please see the product detail page for the full list of equipment included with each product.
  3. LAKONI MIG Welding Machine (Mesin Las)
    Mulai

    Rp5.199.900

    LAKONI MIG Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    Mesin Las Listrik MIG (Metal Inert Gas) adalah jenis pengelasan yang biasa disebut las CO2 (Carbon Dioksida), karena salah satu kebutuhan pengelasan ini adalah menggunakan gas CO2. Mesin las ini cocok untuk kebutuhan pengelasan yang cepat / proses manufaktur karena sumber kawat las didasarkan dari gulungan kawat. Ada juga gulungan kawat las MIG yang tidak memerlukan gas tambahan yang disebut Gasless Flux Cored MIG Wire.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Current (A): 160 (Non-Stop)
    • Diameter (mm): 0.6-1.0 (Non-Stop)
    • Welding System: IGBT
    • Spool (kg): 5
  4. AOTAI MIG Welding Inverter DC
    Mulai

    Rp33.999.900

    AOTAI MIG Welding Inverter DC
    atribut:
    • Rated Input Capacity (kVA): 12.7
    • Rated Input Current (A): 19.3
    • Dimensions (mm): 655x324x546
    • Duty Cycle (%): '60%@350A at 40°C
    • OCV (V): Around 70
    • Output Current Range (A): 60-350
    • Output Voltage Range (V): 14-40
    • Trigger Mode: 2/4T
    • Weight (kg): 40
    • Weight (lbs): 88.3
    • Wire Size (mm): 0.8, 1.0, 1.2
  5. Jasic MIG Welding Machine (IGBT) (Mesin Las)
    Mulai

    Rp15.999.900

    Jasic MIG Welding Machine (IGBT) (Mesin Las)
    Deskripsi:
    Mesin Las Jasic MIG 250F- Memakai teknologi inverter IGBT- Dapat digunakan untuk las MIG & MMA- Dengan fungsi digital dan las spot MIG (MIG-250F)- Simple, ringan dan portable- Irit listrik- Busur api untuk las MIG dan MMA stabil
    atribut:
    • Insulation class: F
  6. KRISBOW MIG Welding 3P Synergic Trolley (Mesin Las)
    Mulai

    Rp27.999.900

    KRISBOW MIG Welding 3P Synergic Trolley (Mesin Las)
    Deskripsi:
    MIG WELD 350A 3P SYNERGIC TROLEY VRMS35-Hemat Energy dengan teknologi IGBT INVERTER-Pengelasan lebih stabil,penetrasi dalam,tidak banyak spatter dan lebih efisien dalam pengerjaan (Cost and Energy)-Mesin awet tahan lama dengan pendingin Kipas-Prosess pekerja lebih menguntungkan dengan multi prosess MIG dan MMA dalam Satu mesin-Pengoperasian mesin lebih mudah dan lebih presisi dalam setiap pengaturan mode karena bantuan dari layar digital-Tekonologi terbaru IGBT-Layar Digital Terbaru dengan pengontrol gelombang yang presisi- Multi Prosess MIG dan MMA-Proteksi Overheat dan Duty Cycle yang tinggi dalam ampere Maksimal 500A-Mesin di dukung dengan pendingin kipas kapasitas besar
    atribut:
    • Dimensions (mm): 625x325x495
  7. HUGONG MIG Inverter Welding Machine (Mesin Las)
    Mulai

    Rp23.999.900

    HUGONG MIG Inverter Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    - On-wheels Multi-Process Inverter Welder - Multiple Process with MIG (GMAW) and MMA (SMAW) - New Generation advanced IGBT Inverter Technology - Industrial type, compact with heavy duty; easy to move - Built-in 4 Roll wire feeder unit - Ideal for welding of carbon steels, low-alloy steels, stainless steels and aluminum - Excellent welding with steel, stainless steel, aluminium and flux cored wires - Digital welding current and voltage display - Equipped with voltage protection and thermal protection - Power and overload LED indicators - Stepless wire feeding speed, voltage and inductance adjustment knob for MIG (GMAW) - Built-in anti-sticking, hot start and stepless welding current adjustment knob for MMA welding - Welding mode and 2T/4T selection switch - Easy welding cable connections with European type quick connectors - Fan cooling system - IP21S Protection Class - Small, Compact and patented design - Weight is only 52kg
  8. KRISBOW MIG/MAG Welding (Mesin Las)
    Mulai

    Rp45.999.900

    KRISBOW MIG/MAG Welding (Mesin Las)
    atribut:
    • Current (A): 500
  9. KRISBOW MIG Welding 1P with Trolley (Mesin Las)
    Mulai

    Rp15.999.900

    KRISBOW MIG Welding 1P with Trolley (Mesin Las)
    Deskripsi:
    MIG WELD 250A 1P W/TROLEY VRM25- Hemat Energy dengan teknologi IGBT INVERTER- Pengelasan lebih stabil,penetrasi dalam,tidak banyak spatter dan lebih efisien dalam pengerjaan (Cost and Energy)- Mesin awet tahan lama dengan pendingin Kipas- Prosess pekerja lebih menguntungkan dengan multi prosess MIG TIG MMA dalam Satu mesin- Pengoperasian mesin lebih mudah dan lebih presisi dalam setiap pengaturan mode karena bantuan dari layar digital- Tekonologi terbaru IGBT- Layar Digital Terbaru- Multi Prosess MIG MMA TIG- Proteksi Overheat dan Duty Cycle yang tinggi dalam ampere Maksimal 250A- Mesin di dukung dengan pendingin kipas kapasitas besar
    atribut:
    • Dimensions (mm): 542x280x382
    • Current (A): 250
  10. Weldmaster MIG Welding Machine
    Mulai

    Rp199.999.900

    Weldmaster MIG Welding Machine
    atribut:
    • Input Power Source (V): 3~AC380 : +15% 50/60HZ
    • Rated Input Current (A): 40.6
    • Rated Input Power Capacity (Kva): 24.2
    • Rated Output (A/V): 500/39
    • Welding Current (A): 30-500
    • Dimensions (mm): 785x330x666
    • Efficiency (%): 91
    • Insulation class: F
    • No. Load Voltage (V): 80
    • Output characteristics: MMA:CC MIG/MAG:CV
    • Power Factor (cos): 0.92
    • Protection Class: IP23
    • Rated Duty Cycle (%): 50 (@40°C)
    • Wire Speed (m/minute): 2.0-22
  11. Braxter MIG Welding Machine (Mesin Las)
    Mulai

    Rp3.599.900

    Braxter MIG Welding Machine (Mesin Las)
    atribut:
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP215
    • Voltage (V): AC220±15%
  12. MILLER ELECTRIC TIG Welder (Mesin Las)
    Mulai

    Rp92.999.900

    MILLER ELECTRIC TIG Welder (Mesin Las)
    Deskripsi:
    The Miller Maxstar series stick package comes with a power source and includes a stick electrode holder with cable and a work cable with clamp. The Miller Maxstar series stick/TIG package comes with a power source and includes a stick electrode holder with cable, an air-cooled TIG torch, a work cable with clamp, a TIG consumables kit, a flow gauge/regulator, a gas hose, and a protective case. The Miller Maxstar series stick/TIG package with fingertip control comes with everything in the stick/TIG package and includes a wired remote fingertip control. Please see the product detail page for the full list of equipment included with each product. Products listed as "power source only" do not come with the stick or stick/TIG package.
    atribut:
    • Input Frequency (Hz): 50/60
    • Welding Power Source Type: CC
  13. RHINO Mesin Las Inverter MIG
    Mulai

    Rp7.899.900

    RHINO Mesin Las Inverter MIG
    Deskripsi:
    Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Genset
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21
    • Duty Cycle (%): 60
    • Power Factor : 0.93
  14. STAHLWERK Vector Welding Machine All Purposes (Mesin Las)
    Mulai

    Rp8.899.900

    STAHLWERK Vector Welding Machine All Purposes (Mesin Las)
    Deskripsi:
    Mesin las Vector Welding berteknologi Jerman dengan beberapa pilihan mulai dari SMAW welding sampai dengan GMAW welding
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50/60
  15. MultiPro MIG/MAG Welding Machine
    Mulai

    Rp4.499.900

    MultiPro MIG/MAG Welding Machine
    Deskripsi:
    Optional Accesories : - E71T-GS Gasless FCAW 0.8mm (5.FCG.000.080). - Feed Roller (FCAW) Type 0.8-1.0mm (5.160.810.25F). - Feed Roller V Type 0.8-1.0mm (5.160.810.25V). - TIG Torch WP 17 V 4m (5.EB9.17V.303). - MIG Torch Intergrated Gas/Gasless 2m (5.EGS.152.502).
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50/60
  16. Blue Eagle Faceshield Visor (Pelindung Wajah)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp82.900

    Blue Eagle Faceshield Visor (Pelindung Wajah)
    atribut:
    • Material: Polycarbonate
  17. LAKONI Hawk Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Mulai

    Rp5.899.900

    LAKONI Hawk Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    LAKONI Hawk Welding Machine. - Untuk Las TIG DC stanless steel & steel. - Dapat digunakan untuk las MMA non stop 200 Amp. - Lengkap Tang las TIG.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Current Output (A): 20-200 (1-5mm Steel)
  18. LAKONI Welding Machine E Series (Mesin Las)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.599.900

    LAKONI Welding Machine E Series (Mesin Las)
    Deskripsi:
    LAKONI Welding Machine E adalah Las Non-stop 4.0, 5.0 & 6.0 mm LB -Voltase PLN 220 V-Lengkap tang dan topeng las
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  19. KRISBOW DC Inverter Welding Machine (Mesin Las Inverter)
    Mulai

    Rp1.899.900

    KRISBOW DC Inverter Welding Machine (Mesin Las Inverter)
    Deskripsi:
    Krisbow mesin las inverter VRSD12 merupakan alat inovatif yang digunakan untuk membantu Anda melakukan kegiatan pengelasan dengan lebih mudah dan efisien. Mesin ini memiliki ukuran yang lebih kecil, dapat dibawa dengan mudah sesuai tempat dan kebutuhan Anda. Dengan penggunaan daya energi yang lebih efisien, Anda dapat menggunakan mesin ini dengan lebih ekonomis. Dapat digunakan untuk kebutuhan pekerjaan industri dan komersial.
  20. RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Genset
    atribut:
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Duty Cycle (%): 60
    • Efficiency: 85
Daftar Harga mig welding Terbaru October 2026
INGCO Welding Inverter MAG/MIG/TIG (Mesin Las)Rp6.899.900
LINCOLN ELECTRIC MIG Welder (Mesin Las)Rp3.699.900
LAKONI MIG Welding Machine (Mesin Las)Rp5.199.900
AOTAI MIG Welding Inverter DCRp33.999.900
Jasic MIG Welding Machine (IGBT) (Mesin Las)Rp15.999.900
KRISBOW MIG Welding 3P Synergic Trolley (Mesin Las)Rp27.999.900
HUGONG MIG Inverter Welding Machine (Mesin Las)Rp23.999.900
KRISBOW MIG/MAG Welding (Mesin Las)Rp45.999.900
KRISBOW MIG Welding 1P with Trolley (Mesin Las)Rp15.999.900
Weldmaster MIG Welding MachineRp199.999.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait