AOTAI MIG Welding Inverter DC

Sebelum PPN:
Rp45.999.900
Spesifikasi
Rated Input Capacity (kVA)12.7
Rated Input Current (A)19.3
Dimensions (mm)655x324x546
Duty Cycle (%)'60%@350A at 40°C
OCV (V)Around 70
Output Current Range (A)60-350
Output Voltage Range (V)14-40
Trigger Mode2/4T
Weight (kg)40
Weight (lbs)88.3
Wire Size (mm)0.8, 1.0, 1.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
MIG Series Inverter DC MIG/MAG.
Welding Machines.
DC/CV 3 Phase industrial.
Process : CO2/MAG.
(GMAW).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan