Beli microwave bosch di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Oven Built-in (Pemanggang Tanam)
    Mulai

    Rp17.999.900

    BOSCH Oven Built-in (Pemanggang Tanam)
    atribut:
    • Type: Built-in
    • Number of Cavities: 1
    • Door Material: Glass
  2. AS ONE Chemical Spray Rtv Silicone
    Mulai

    Rp679.900

    AS ONE Chemical Spray Rtv Silicone
    atribut:
    • Content (ml): 300
    • Type: RTV Silicone Spray
    • Package Size (mm): 60x60x200
  3. CBM Roof Atap Gelombang
    Mulai

    Rp219.900

    CBM Roof Atap Gelombang
    Deskripsi:
    CBMROOF digunakan sebagai atap dan dinding gelombang.*Profile CBMROOF telah diuji di laboratorium Puslitbangkim PU.
  4. Citra Roof Atap Gelombang Baja
    Mulai

    Rp219.900

    Citra Roof Atap Gelombang Baja
    atribut:
    • Material: AZ50, Baja Lapis Aluminium Seng dan Baja Lapis Aluminium Seng Warna
    • Thickness x Length (mm x m): 0.30x3
    • Width (mm): 680
  5. Tomoe Butterfly Valve (Katup Kupu-Kupu)
    Mulai

    Rp2.199.900

    Tomoe Butterfly Valve (Katup Kupu-Kupu)
    Deskripsi:
    Lugged version of the 700G with the patented cosine curve seat, profiled disc and Triple Stem sealing features provides leak-tight, low torque, extended seat life properties across a wide range of applications. The above features ensure consistency of performance, even at the extremes of the pressure / temperature curve and combined with the low torque properties, cost effective actuation packages are offered.
    atribut:
    • Pressure Rating (bar): 16
    • End Standard: Lugged ANSI #150
    • Body: FCD450
    • Disc: SCS14
    • STEM: SUS 420J2
    • Body Pattern: Lug
    • Seat: Rubber
  6. Cosmos Oven (Pemanggang Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp389.900

    Cosmos Oven (Pemanggang Listrik)
    Deskripsi:
    Dengan Bangga Cosmos kini menghadirkan varian oven terbaru dengan kapasitas 9 Liter. Hadir dengan teknologi Low Watt dimana hanya memerlukan daya 350 Watt, dilengkapi dengan pengatur waktu secara elemen pemanas stainless steel yang memaskan secara merata. Membuat memasak dan memanggang menjadi lebih mudah. Oven ini sangat mudah digunakan oleh siapa saja dan membersihkannya sangat mudah. Dengan design yang pasti disukai semua orang dan untuk tipe ini cosmos menghadirkan 2 varian warna hitam dan putih. Kelengkapan dalam dus: 1 unit oven 1 crumb tray kartu garansi dan buku petunjuk
  7. Electrolux Oven Built-In (Pemanggang)
    Mulai

    Rp9.399.900

    Electrolux Oven Built-In (Pemanggang)
    Deskripsi:
    Oven Tanam Gas - EOG1102COXOven tanam gasManfaat-Safety Flame DeviceMemiliki Thermocouple sebagai sensor pendeteksi panas yang dapat seketika menutup aliran gas secara otomatis jika api padam, sehingga aktivitas memasak-Smooth enamel interiorOven menjadi lebih mudah untuk dibersihkan
    atribut:
    • Size (cm): 60
  8. Sharp Microwave Oven Stylish Designed
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.699.900

    Sharp Microwave Oven Stylish Designed
    atribut:
    • Oven Capacity (L): 25
    • Power Source (V): 228-240
    • Dimensions (WxHxD) (mm): 514x308x429
    • Model : Stylish Designed Microwave Oven
  9. Memmert Laboratory Oven
    Mulai

    Rp56.999.900

    Memmert Laboratory Oven
    Deskripsi:
    The universally applicable lab oven U is Memmert’s classic appliance for temperature control in science, research and material tests in industry. The technologically perfected masterpiece made of high-quality, hygienic, easy-to-clean stainless steel leaves nothing to be desired in terms of ventilation and control technology, overtemperature protection and precisely tuned heating technology
  10. HAFELE Built-in Microwave
    Mulai

    Rp6.699.900

    HAFELE Built-in Microwave
    Deskripsi:
    - Kapasitas 20L dengan Kontrol Mekanikal- Pengaturan Mekanikal menggunakan Putaran Knob- Fitur Timer- Fitur Grill- Bahan Stainless Steel Cavity- Model Push Open- Type Built-In untuk Kitchen Set- Voltase: 230 V - 50Hz- Input Power Microwave: 1250 W- Output Power Microwave: 800 W- Input Power Grill: 1000 W- Diameter Tatakan: 245 mm- Dimensi: 595 x 343.5 x 388 mm- Berat: 15 Kg
    atribut:
    • No. Art: 538.31.300
    • Capacity (L): 20
    • Input Power (W): 1250
    • Output Power (W): 800
    • Grill Input Power (W): 1000
    • Dimensions (mm): 595x343.5x388
    • Placemat Diameter (mm): 245
  11. Panasonic Microwave
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.399.900

    Panasonic Microwave
    Deskripsi:
    - Dilengkapi dengan tombol putar yang mudah di operasikan.- Desain Elegan- Perpaduan tampilan desain warna silver dan kaca hitam cocok untuk dapur mungil Anda.- Daya RendahDengan konsumsi daya hanya 450 W, Microwave ini bisa menyajikan masakan sehat untuk keluarga dirumah.
  12. Electrolux Oven Microwave
    Mulai

    Rp969.900

    Electrolux Oven Microwave
    Deskripsi:
    23L Table Top Microwave Oven - EMM2308XOven microwave yang mudah dibersihkan memberi Anda kenyamanan dalam membersihkan area memasak. Cukup bersihkan dan area memasak Anda akan terlihat sama bersihManfaat-Mudah DigunakanMENGHILANGKAN BEKU DENGAN MUDAH : Oven Microwave Electrolux dengan cepat dan mudah mencairkan daging beku dan makanan laut dengan sentuhan tombol yang sederhana.-Kontrol KeselamatanTIMER MATI OTOMATIS : Fungsi Mati Otomatis membuat pikiran Anda jauh lebih tenang saat memasak berakhir.
  13. Sharp Microwave Grill (Pemanggang Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.699.900

    Sharp Microwave Grill (Pemanggang Listrik)
    Deskripsi:
    8 Auto Menu & Defrost ProgrammesSharp R-728KIN - Microwave 25 Liter Grill 1000 Watt Dengan 8 menu otomatis dan program menghilangkan bekuan esCompact Grill Microwave OvenFitur menu memanggang dan memasak secara automatis di Microwave anda.Pilihan Warna : Black, Silver, dan White
    atribut:
    • Capacity (L): 25
  14. Kedida Salt Meter
    Mulai

    Rp1.699.900

    Kedida Salt Meter
    Deskripsi:
    1. Products: CT-3080 Pen salinity meter is a precision instrument for test solution mL / g values. ML / g value and the temperature is displayed at the same time. Its stable performance, full-featured, easy to operate and so on. Making it the wild and laboratory testing and control of enterprises and institutions mL / g values. Widely used in the monitoring of the chemical, pharmaceutical, electronics, food and other industries. Ke Dida electronics to the latest technology, the lowest prices, quality service to meet customers from all walks of life.2. Features: CT-3080 pen-salinity meter uses a microcontroller technology, LCD display, automatic temperature compensation and temperature display function, a little correction. Electrode integrated digital pen conductance, and the electrode can be replaced, waterproof shell.
    atribut:
    • Automatic Conversion of C / F: Have
    • Battery: 6V (4xAG13 button batteries)
    • CBM (mm): 188×38
    • Automatic Shutdown Time (minute): 5 auto shut off
    • Automatic Temperature Compensation (°C): 0 to 50
    • Display: mL / g and temperature dual display
    • Hold Function: Have
    • Low Voltage Indication: Have
    • Operating Temperature (°C): 0 to 50
  15. NewStar Plastik Cover AC
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp39.900

    NewStar Plastik Cover AC
    Deskripsi:
    Plastik cover untuk proses pencucian AC
  16. Sharp Microwave
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp999.900

    Sharp Microwave
    Deskripsi:
    Dengan fitur menu Bahasa Indonesia yang di desain khusus pada bagian panel untuk mempermudah penggunaan. Fitur Low Wattage konsumsi listrik rendah hanya 399 watt.
  17. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
Daftar Harga microwave bosch Terbaru October 2026
BOSCH Oven Built-in (Pemanggang Tanam)Rp17.999.900
AS ONE Chemical Spray Rtv SiliconeRp679.900
CBM Roof Atap GelombangRp219.900
Citra Roof Atap Gelombang BajaRp219.900
Tomoe Butterfly Valve (Katup Kupu-Kupu)Rp2.199.900
ALDO Alat Ukur Kadar Air KayuRp789.900
Cosmos Oven (Pemanggang Listrik)Rp389.900
Electrolux Oven Built-In (Pemanggang)Rp9.399.900
Sharp Microwave Oven Stylish DesignedRp1.699.900
Memmert Laboratory OvenRp56.999.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait