Beli meteran air di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. AMICO Meteran Air
    Mulai

    Rp879.900

    AMICO Meteran Air
    Deskripsi:
    Water Meter Amico, Meteran Air Amico, Flow Meter Amico tipe LXSG-15E merupakan salah satu alat ukur debit air bersih atau volume air yang sudah terpakai. Water meter ini cukup bagus untuk dipakai di perumahan, apartement, karena akurasi water meter ini mencapai 0,2%.
  2. Miami Meteran Air
    Mulai

    Rp199.900

    Miami Meteran Air
    atribut:
    • Color: Blue
    • Material: Iron
    • Thread Size (inch): 1/2
    • Cubic Unit: m³
  3. ARITA Water Meter Flange (Flensa Meter Air)
    Mulai

    Rp13.999.900

    ARITA Water Meter Flange (Flensa Meter Air)
    Deskripsi:
    Main Technical Data Maximum Permissible Errora. in the lower zone from Qmin inclusive up to but excluding Qt is ±5%b. in the upper zone from Qt inclusive up to and including Qs is cold potable water meter ±2%
    atribut:
    • Connection: Flange PN 10
    • Technical Data: ISO4064
  4. AMICO Flow Meter Air (Meter Aliran)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp709.900

  5. Itron Water Meter Multimag Cyble (Alat Ukur Debit Air)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Itron Water Meter Multimag Cyble (Alat Ukur Debit Air)
    Deskripsi:
    Iltron Multimag adalah meter air jenis turbin multijet dengan register gelas copper-can yang dirancang untuk aplikasi pelanggan rumah tangga dan niaga.
    atribut:
    • Size (mm): 15
  6. YUTA Water Meter FL CI B&R (A) (Meter Air)
    Mulai

    Rp2.499.900

  7. AMD Water Meter (Meteran Air)
    Mulai

    Rp509.900

    AMD Water Meter (Meteran Air)
    atribut:
    • Size (mm): 15
  8. AMICO Water Meter (Meteran Air)
    Mulai

    Rp6.399.900

    AMICO Water Meter (Meteran Air)
    atribut:
    • Maximum Reading (m³): 999999.99
    • Minimum Reading (m³): 0.01
  9. TOTAL Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Mulai

    Rp949.900

    TOTAL Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    Working Room Condition Temperature: -10°C - +50°C. Storage Temperature: -20°C - +65°C. Number of Measured Results: 50 Measured Results. Water & Dust Protection Class: IP54. Packed by color box.
  10. SELEC Digital Kwh Meter
    Mulai

    Rp1.199.900

    SELEC Digital Kwh Meter
    Deskripsi:
    LED KWh Meter- Energi Active (KWh), 1Phase & 3Phase- Pluse Output- Programmable CT Primery / Secondary
    atribut:
    • Size (mm): 96x96
  11. ARITA Water Meter Screw (Baut Meter Air)
    Mulai

    Rp1.199.900

    ARITA Water Meter Screw (Baut Meter Air)
    atribut:
    • Body Material: Cast Iron
    • Connection: Screw (BSPT)
  12. Ultra Milk Susu UHT Full Cream
    Rating:
    99% of 100
    (19)
    Mulai

    Rp5.900

  13. Onda BC Wall Faucet (Kran Tembok)
    Mulai

    Rp36.900

    Onda BC Wall Faucet (Kran Tembok)
    atribut:
    • Material: Chrome
  14. Itron Water Meter Woltex M (Meteran Air)
    Mulai

    Rp15.999.900

    Itron Water Meter Woltex M (Meteran Air)
    atribut:
    • Maximum Admissible Temperature (°C): 30
  15. Dekkson Door Closer (Penutup Pintu Otomatis)
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp489.900

    Dekkson Door Closer (Penutup Pintu Otomatis)
    Deskripsi:
    Spek pintu : Pintu kayu, kaca, besi, alumunium
Daftar Harga meteran air Terbaru October 2026
AMICO Meteran AirRp879.900
Onda Water Meter Brass (Meteran Air)Rp609.900
Miami Meteran AirRp199.900
ARITA Water Meter Flange (Flensa Meter Air)Rp13.999.900
AMICO Flow Meter Air (Meter Aliran)Rp709.900
Itron Water Meter Multimag Cyble (Alat Ukur Debit Air)Rp1.299.900
YUTA Water Meter FL CI B&R (A) (Meter Air)Rp2.499.900
Itron Multimag with Cyble Pre-equippedRp1.399.900
AMD Water Meter (Meteran Air)Rp509.900
AMICO Water Meter (Meteran Air)Rp6.399.900

Data diperbarui pada 11/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)