Beli meter digital di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- SELEC Digital AC MeterDeskripsi:LCD Ampere Meter, 1Phase 2 Wire- With analog style bargraph Indication- For 1 phase 2 wire connection- For 3 phase with selector swicth connection- Input : 1F - 2wire
- SANFIX Digital Sound Level MeterDeskripsi:Sound-level meter, device for measuring the intensity of noise, music, and other sounds. A typical meter consists of a microphone for picking up the sound and converting it into an electrical signal, followed by electronic circuitry for operating on this signal so that the desired characteristics can be measured.
- EZREN Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:Ezren Meteran Laser Digital 60 Meter Rangefinder Distance- Area, Pengukuran Volume: Ya- Pythagoras Sekunder: Ya- Teorema Pythagoras tidak langsung: Ya- Penambahan dan Pengurangan: Ya- Pengukuran berkelanjutan: Ya- Pengukuran jarak tunggal: Yaatribut:
- Dimensions (mm): ±115x50x25
- Accuracy (mm): ± 2
- Measurement Units: m/in/ft /ft+in
- Battery Type: AAA 2 X 1.5V
- Button: Soft Rubber Button
- Historical Memory: 20
- Laser Class: Class 2
- Laser Type (Nm): 630-650, <1mW
- Operating Temperature (°C): 0-40
- Power Supply: AAA batteries - 2pcs
- Storage Temperature (°C): -10-60
- KRISBOW Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:Pilihan tepat alat bantu ukur yang lengkap untuk mengukur besaran area, volume dan jarak yang akurat dan lengkap adalah meteran laser digital dari Krisbow. Meteran digital ini menggunakan teknologi laser untuk mengukur dengan jarak hingga 100 meter dan akurasi hingga satuan mm. Praktis digunakan dengan display LCD yang besar dan mudah terlihat. Cocok digunakan untuk berbagai pekerjaan di bidang arsitektur, konstruksi atau penelitian.atribut:
- Auto Laser Off: After 30 sec
- Auto Power Off (minute): After 3
- IP Protection: IP54
- Laser Class: Class II (635 nm, <1mW)
- Power Supply: 2x1.5V AAA battery
- Resolution (mm): 1
- SNDWAY Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:Alat pengukur jarak ini dirancang khusus untuk mengukur jarak dengan tepat dan memiliki desain yang ringkas dan praktis. Hadir dengan berbagai fungsi otomatis untuk melakukan pengukuran luas, volume, Phytagoras, penambahan, dan pengurangan.Sangat ideal digunakan untuk pekerjaan dekorasi interior, renovasi, konstruksi, dan industri, terutama di area yang luas seperti kamar, apartemen, gedung, real estate, pabrik, gudang, dll.
- Schneider Electric EasyLogic PM2000 series Power & Energy meter (Meter Daya)atribut:
- Product or Component Type: Power Meter
- Range: EasyLogic
- Socomec MULTIS L50Deskripsi:Digital panel meter.Three phases - via CT up to 6000 A dimensions 96 x 96 m.The MULTIS L50 is a panel mounted digital meter displayingmulti-measurement and energy values directly on its large backlitLCD display. It is designed for utilisation on three-phase orsingle-phase networks with connection via CT and is suitable forapplications of up to 6000 A. The product can be configured by theuser via the keypad and the display.
- Schneider Electric PowerLogic PM5000 series (Meter Daya)atribut:
- Product or Component Type: Power Meter
- Range: PowerLogic
- KRISBOW Lux MeterDeskripsi:4.0 Bluetooth interface with Krisbow Meter - Mobile App- Max Hold and Data Hold Function- Auto Power Off- Easy to use, fast and accurate measurement- Mini size with modern design outlook- Low battery indication- Large digital LCD display backlightatribut:
- Light Range (Lux): 400.0, 4000, 40.00K Lux / 40.00, 400.0, 4000 Fc Note: 1Fc = 10.76 Lux
- Accuracy (%): ± 5% ± 10d (<10,000 Lux) ± 10% ± 10d (>10,000 Lux)
- Resolution: 0.1 Lux or 0.01 Fc
- DV 1 Phase Digital MeterDeskripsi:Digital Panel Meter. Best Quality, Affordable Price.atribut:
- Input: 1P2W
- Measurement Type: Ampere
- TEKIRO Hand Riveter (Tang Rivet)Deskripsi:TEKIRO HAND RIVETER-1 / TANG RIVET-1 / TOOLS - ALAT PERKAKASSebuah pistol paku keling, juga dikenal sebagai palu pneumatik, [1] adalah jenis alat yang digunakan untuk menggerakkan paku keling. Pistol keling yang digunakan di sisi kepala diproduksi [jargon] keling dan bar bucking digunakan pada buck-ekor sisi [jargon] keling tersebut. Energi dari palu di pistol paku keling mendorong kerja dan keling terhadap inersia bar bucking. Akibatnya, ekor keling adalah cacat dan bekerja-keras. Pada saat yang sama pekerjaan erat ditarik bersama-sama dan dipertahankan antara kepala keling dan ekor diperluas dan diratakan. Hampir semua senjata keling yang pneumatik powered. Mereka senjata keling yang digunakan untuk menggerakkan paku keling baja struktural yang cukup besar sementara yang digunakan dalam perakitan pesawat yang mudah dipegang dengan satu tangan. Sebuah pistol paku keling berbeda dari palu udara di ketepatan kekuatan pendorong.Senjata keling pneumatik biasanya memiliki regulator yang mengatur jumlah udara yang masuk alat. Diatur masuk udara melewati katup throttle yang biasanya dikendalikan oleh pemicu dalam genggaman tangan. Ketika memicu diperas, katup throttle terbuka, sehingga udara bertekanan mengalir ke piston. Sebagai piston bergerak, port terbuka yang memungkinkan tekanan udara untuk melarikan diri. Piston pemogokan terhadap set keling. Gaya pada set keling mendorong keling ke pekerjaan dan terhadap uang [jargon]. Uang deformasi ekor keling. Piston dikembalikan ke posisi semula oleh pegas atau pergeseran katup yang memungkinkan udara untuk mendorong piston kembali ke posisi awal.atribut:
- Size: 2.4 - 3.2 - 4.0 - 4.8
- KRISBOW Infrared Thermometer (Pengukur Suhu)Deskripsi:Thermometer inframerah untuk mengukur suhu permukaan seperti tubuh manusia, benda kerja, dan panel listrik
- Extech Sound Level MeterDeskripsi:Stores up to 20,000 records with real date and time stampThe HD600 Datalogging Sound Level Meter meets ANSI and IEC 61672-1 Type 2 standards. It has 3 measuring ranges from 30 to 130 dB with 1.4 dB accuracy. In addition to the LCD digital display, an anatribut:
- Brand: EXTECH
- Resolution (dB): 0.1
- Benetech Sound Level MeterDeskripsi:This unit has been designed to meet the measurement requirement of noise engineers, noise quality control and health prevention in various environments, such as noise measurement in factory, office, traffic road, family and all other noise measurement applications.atribut:
- Measurement Range (dBA): 30 to 130
- Resolution (dB): 0.1
- SANFIX Thermohygrometeratribut:
- Temperature Resolution (°C): 0.1 (0.2°F)
- Temperature Accuracy (°C): ±1.0 for -20 (-4°F) to 50 (122°F); otherwise ±2.0
- Humidity Measure Range (%RH): 20-90 (display between 15% RH – 90% RH)
- Power (V): 1.5 (AAA battery), 1.5M Outdoor Temperature Sensor
- Temperature Measurement Range (°C): Indoor : -10 - 50 (14°F - 122°F); Outdoor : -50 - 70 (-58°F - 158°F)
- TESTO Sound Level MeterDeskripsi:The top-of-the-range testo 816-1 sound level meter complies with all requirements with regard to the execution of non-conform noise level measurements according to IEC 61672-1 Class 2 and ANSI S1.4 Type 2. This makes it suitable for carrying out noise level measurements in the workplace as well as in public places, industry and production.The testo 816-1 has all the features which its little brother, the testo 816, has but also comes with a built-in data logger that can save up to 31¿000 readings and dedicated PC software.The sound level meter for pros: measure, save, analyseThe testo 816-1 also comes with a practical all-in-one carry bag and a whole host of technical features and benefits designed to allow you to carry out professional noise level measurements as a part of health and safety inspections and immission controls. Benefits include being able to change the measuring rate from slow (one measurement per second) to fast (one measurement every 125 milliseconds) depending on the type of measurement, and being able to select between two frequency measurement types: the characteristic curve A corresponds to the way the human ear perceives sound pressure while the characteristic curve C measures the low frequency percentage of the noise.In addition, you can also use the optional sound calibrator and the screwdriver included in the scope of delivery to recalibrate your testo 816-1 sound level meter on site wherever you are.The sound level meter also has a backlit display for use in all lighting conditions.But that is by no means all: the testo 816-1 sound level meter has an internal data logger that can save up to 31¿000 measurements and comes with a USB cable which allows you to hook your meter up to a PC and transfer the data directly, and dedicated PC software designed to help you manage and analyse the data you have collected.Areas of use for the testo 816-1 sound level meterHealth and safety is a key issue in the workplace where noise levels are not allowed to exceed certain decibel limits. But high noise levels are just as much an issue in public places where environmental noise caused by traffic, industry and public events not only reaches levels which some residents find uncomfortable or annoying but which can also be harmful to their health.The testo 816-1 sound level meter is designed for checking and measuring noise levels in the workplace and in public places using selective or long-term measurements. Product Includes: testo 816-1 sound level meter, according to IEC 61672-1 Class 2 and ANSI S1.4 Type 2. Includes transport bag, wind protection, PC software (as a download) and USB connection cable, screwdriver for calibration, batteries and instruction manual.atribut:
- Operating Temperature (°C): 0 to +40
- Storage Temperature: -10 to +60 °C
Daftar Harga meter digital Terbaru October 2026
| SELEC Digital AC Meter | Rp279.900 |
| SANFIX Digital Sound Level Meter | Rp469.900 |
| EZREN Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser) | Rp659.900 |
| Socomec DIRIS A-20 | Rp739.900 |
| KRISBOW Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser) | Rp809.900 |
| SNDWAY Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser) | Rp539.900 |
| Schneider Electric EasyLogic PM2000 series Power & Energy meter (Meter Daya) | Rp4.299.900 |
| Socomec MULTIS L50 | Rp159.900 |
| Schneider Electric PowerLogic PM5000 series (Meter Daya) | Rp9.099.900 |
| KRISBOW Lux Meter | Rp1.299.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/a2P108488362-1.jpg)

/63P104573219-2.jpg)
/dnP106779491-1.jpg)
/doP103104492-12.jpg)

/7qP102073278-2.jpg)


/k4P105678724-3.jpg)
/j0P101516684-11.jpg)



/g7P103842583-1.jpg)




/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)