Beli mesin vacuum makanan di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. GETRA Mesin Vacuum Sealer
    Mulai

    Rp11.999.900

    GETRA Mesin Vacuum Sealer
    atribut:
    • Additional: Packing speed 1-3 cycle/minute
  2. Kenmaster Plastic Press Machine (Mesin Penyegel Plastik)
    Mulai

    Rp399.900

  3. WIRAPAX Mesin Pengemas Vakum untuk Kebutuhan Rumah Tangga
    Mulai

    Rp769.900

    WIRAPAX Mesin Pengemas Vakum untuk Kebutuhan Rumah Tangga
    Deskripsi:
    Mesin Vacuum sealer adalah mesin yang digunakan untuk proses pengemasan fresh product dengan tehnik menghampakan udara yang ada di dalam kemasan dan menyegelnya hingga menjadi plastik kemasan yang rapat dan higienis. WIRATECH menjual Mesin Vacuum Sealer terlengkap dengan harga termurah dan bergaransi resmi 1 tahun.Perkembangan bakteri dalam oksigen akan ditekan sedemikan rupa, sehingga menghambat perkembangbiakan bakteri lebih lama daripada dengan proses oksidasi alami. Bakteri akan berkembang tanpa proses suhu ruangan di mana menyebabkan proses pembusukan berjalan lebih lama berkali-kali dari biasanya.Household Vacuum Sealer DZ-280A bergaransi resmi dengan harga termurah dan sparepart terlengkap. Vacuum Sealer DZ-280A ini bertenaga daya listrik sebesar 150 watt memiliki penampang sealer sepanjang 28 cm. serta hasil sealer selebar 8 mm memiliki bobot mesin 3 kg.
  4. WIRAPAX Continuous Sealer
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.799.900

    WIRAPAX Continuous Sealer
    Deskripsi:
    Continuous Sealer merupakan barang yang tidak lagi asing bagi yang memiliki home industri atau bisnis rumahan. Alat tersebut melakukan proses pembungkusan yang berukuran kecil dengan mengunakan sistem pengendali suhu. Selain itu alat ini akan merekatkan kemasan plastik sekaligus dilengkapi dengan kode produksi serta kode kadaluarsa (expire date).Continuous Sealer with Gas Blower SF150G bergaransi resmi 1 tahun dengan harga termurah dan sparepart terlengkap. Continuous Sealer with Gas Blower SF150G ini bertnaga daya listrik 750 watt. Memiliki Sealing Film Thickness 0.02-0.08 mm dan hasil sealer selebar 12 mm serta mesin ini memiliki bobot mesin 39 kg.
  5. ASAHI KASEI Vacuum Sealer SQ (Sil Vakum)
    Mulai

    Rp3.899.900

    ASAHI KASEI Vacuum Sealer SQ (Sil Vakum)
    Deskripsi:
    -Vacuum and seal with one-touch operation simply by pressing a button.-The nozzle absorbs the air in the bag strongly.-The pump interior is cleaned through water absorption.-The nozzle and water collection tank are detachable and easy to clean.
    atribut:
    • Permissible Degree of Vacuum (kPa): 80
    • Water Discharge Time (cc): Approx 20 seconds/200
    • Maximum Water Absorption (cc): 200
    • Available Temperature (°С): 5 to 60
    • Thickness (µm): 75
  6. GETRA Hand Impulse Sealer (Vacuum Machine)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp239.900

    GETRA Hand Impulse Sealer (Vacuum Machine)
    atribut:
    • Height (mm): 85
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Phase: 1
  7. Hippo Vacuum Sealer (Vacuum Machine)
    Mulai

    Rp15.999.900

    Hippo Vacuum Sealer (Vacuum Machine)
    atribut:
    • Pump efficiency: -80Kpa
    • Vacuuming speed: 7L/min
    • Vacuuming method: Nozzle
    • Voltage: 100-240V 50/60 Hz
    • Seal width: 5 mm/0.19 in
    • Seal length: 300 mm/11.8 in
    • Sealing time: 1-9 sec
    • Vacuuming time: Max. 60 sec
    • Power Consumption: 200W
    • Dimensions: 394x266x175.3mm
  8. HEAVYPACK Continuous Band Sealer
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.499.900

    HEAVYPACK Continuous Band Sealer
    Deskripsi:
    Mesin Segel Plastik Continuous Band Sealer HEAVYPACK FR-800PH, Mesin ini di rekomendasikan untuk anda yang memiliki usaha produksi dibidang makanan kecil/snack terutama untuk produk yang bertekstur padat seperti granule ataupun powder seperti kacang, keripik, tempe, serta makanan lainnya yang bertektur padat. Mesin ini cocok untuk usaha kecil menengah/usaha rumahan. karena sistem yang Semi Otomatis. Yang mana untuk pengisian bahan yang akan dikemas dilakukan secara manual, setelah itu dengan mesin ini baru dilakukan proses packing (seal). adapun perbedaan dengan body seperti PH (Paint Horizontal) dengan body cat nya dan SH (Stainless Horizontal) dengan body stainless nya. secara fungsi memang tidak ada perbedaan, namun kami kembalikan untuk selera customer yang pasti nya berbeda.
  9. AS ONE Poly Bag For Vacuum Sealer
    32%
    Mulai

    Rp73.900

    AS ONE Poly Bag For Vacuum Sealer
    atribut:
    • Material: PE (Polyethylene)
    • Thickness (mm): 0.05
  10. Mesin HL Vacum Sealer
    Mulai

    Rp159.900

    Mesin HL Vacum Sealer
    atribut:
    • Rated Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
  11. KRISBOW Plastic Sealer & Cutter (Mesin Penyegel dan Pemotong Plastik)
    Mulai

    Rp829.900

    KRISBOW Plastic Sealer & Cutter (Mesin Penyegel dan Pemotong Plastik)
    atribut:
    • Type: Plastic Sealer
    • Item: Plastic Sealer & Cutter
  12. XANDER Plastic Press Machine (Mesin Penyegel Plastik)
    Mulai

    Rp259.900

Daftar Harga mesin vacuum makanan Terbaru October 2026
GETRA Mesin Vacuum SealerRp11.999.900
Kenmaster Plastic Press Machine (Mesin Penyegel Plastik)Rp399.900
WIRAPAX Mesin Pengemas Vakum untuk Kebutuhan Rumah TanggaRp769.900
WIRAPAX Continuous SealerRp1.799.900
ASAHI KASEI Vacuum Sealer SQ (Sil Vakum)Rp3.899.900
GETRA Hand Impulse Sealer (Vacuum Machine)Rp239.900
Hippo Vacuum Sealer (Vacuum Machine)Rp15.999.900
HEAVYPACK Continuous Band SealerRp2.499.900
AS ONE Poly Bag For Vacuum SealerRp73.900
Mesin HL Vacum SealerRp159.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait