Beli mesin vacum makanan di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. WIRAPAX Mesin Pengemas Vakum untuk Kebutuhan Rumah Tangga
    Mulai

    Rp769.900

    WIRAPAX Mesin Pengemas Vakum untuk Kebutuhan Rumah Tangga
    Deskripsi:
    Mesin Vacuum sealer adalah mesin yang digunakan untuk proses pengemasan fresh product dengan tehnik menghampakan udara yang ada di dalam kemasan dan menyegelnya hingga menjadi plastik kemasan yang rapat dan higienis. WIRATECH menjual Mesin Vacuum Sealer terlengkap dengan harga termurah dan bergaransi resmi 1 tahun.Perkembangan bakteri dalam oksigen akan ditekan sedemikan rupa, sehingga menghambat perkembangbiakan bakteri lebih lama daripada dengan proses oksidasi alami. Bakteri akan berkembang tanpa proses suhu ruangan di mana menyebabkan proses pembusukan berjalan lebih lama berkali-kali dari biasanya.Household Vacuum Sealer DZ-280A bergaransi resmi dengan harga termurah dan sparepart terlengkap. Vacuum Sealer DZ-280A ini bertenaga daya listrik sebesar 150 watt memiliki penampang sealer sepanjang 28 cm. serta hasil sealer selebar 8 mm memiliki bobot mesin 3 kg.
  2. KARCHER HOME & GARDEN Dry Vacuum Cleaners (Penyedot Debu)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.899.900

    KARCHER HOME & GARDEN Dry Vacuum Cleaners (Penyedot Debu)
    Deskripsi:
    KARCHER Dry Vacuum Cleaners – efficient cleaning with less power The new VC vacuum cleaners impress with their energy efficiency and comfort. With EasySlider obstacle guide, QuickClick system, cord storage, HEPA 12 filter (EN1822:1998).
  3. ASAHI KASEI Vacuum Sealer SQ (Sil Vakum)
    Mulai

    Rp3.899.900

    ASAHI KASEI Vacuum Sealer SQ (Sil Vakum)
    Deskripsi:
    -Vacuum and seal with one-touch operation simply by pressing a button.-The nozzle absorbs the air in the bag strongly.-The pump interior is cleaned through water absorption.-The nozzle and water collection tank are detachable and easy to clean.
    atribut:
    • Permissible Degree of Vacuum (kPa): 80
    • Water Discharge Time (cc): Approx 20 seconds/200
    • Maximum Water Absorption (cc): 200
    • Available Temperature (°С): 5 to 60
    • Thickness (µm): 75
  4. Kenmaster Plastic Press Machine (Mesin Penyegel Plastik)
    Mulai

    Rp399.900

  5. Kenmaster Vacuum Cleaner (Penyedot Debu)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

    Kenmaster Vacuum Cleaner (Penyedot Debu)
    atribut:
    • Cable Length (m): 2.8
  6. BOSCH Dry Vacuum Cleaner Cordless (Penyedot Debu)
    Mulai

    Rp2.299.900

    BOSCH Dry Vacuum Cleaner Cordless (Penyedot Debu)
    Deskripsi:
    Penyedot debu tanpa kabel paling kuat dan ringkasPenyedot debu tanpa kabel untuk pembersihan menengah dan untuk pembersihan yang aktifBertenaga dan ringkas cocok ke dalam L-BOXX
    atribut:
    • Battery Voltage (V): 18
  7. Hippo Vacuum Sealer (Vacuum Machine)
    Mulai

    Rp15.999.900

    Hippo Vacuum Sealer (Vacuum Machine)
    atribut:
    • Pump efficiency: -80Kpa
    • Vacuuming speed: 7L/min
    • Vacuuming method: Nozzle
    • Voltage: 100-240V 50/60 Hz
    • Seal width: 5 mm/0.19 in
    • Seal length: 300 mm/11.8 in
    • Sealing time: 1-9 sec
    • Vacuuming time: Max. 60 sec
    • Power Consumption: 200W
    • Dimensions: 394x266x175.3mm
  8. KARCHER Professional Wet & Dry Cleaners (Penyedot Debu)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp3.099.900

    KARCHER Professional Wet & Dry Cleaners (Penyedot Debu)
    Deskripsi:
    KARCHER Wet & Dry Cleaners NT Indispensable: wet and dry vacuum cleaners effortlessly pick up all kinds of dirt. Whether dry, wet or liquid: Kärcher machines pick up everything. This means that you can use the vacuum cleaner purely as a wet vacuum cleaner or just as a dry vacuum cleaner.
  9. Mesin HL Vacum Sealer
    Mulai

    Rp159.900

    Mesin HL Vacum Sealer
    atribut:
    • Rated Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
  10. KARCHER HOME & GARDEN Multi Purpose Vacuum Cleaners (Penyedot Debu)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp1.699.900

    KARCHER HOME & GARDEN Multi Purpose Vacuum Cleaners (Penyedot Debu)
    Deskripsi:
    KARCHER Multi Purpose Vacuum Cleaners is A vacuum cleaner for diverse usage. A match for any type of dirt: the Kärcher multi-purpose vacuum cleaners are ideal for car interior cleaning, workshops, garages, cellars, outside areas and renovation.
  11. KRISBOW Vacuum Cleaner Basah dan Kering (Penyedot Debu)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp969.900

    KRISBOW Vacuum Cleaner Basah dan Kering (Penyedot Debu)
    Deskripsi:
    Jaga rumah Anda agar senantiasa bersih dengan menggunakan Penghisap Debu Kering & Basah Krisbow yang terbuat dari baja tahan karat dengan kualitas terbaik. Filter dapat dicuci setelah dipakai dan mempunyai 2 fungsi, untuk debu basah dan kering. Penghisap debu ini sangat efisien jika digunakan karena dapat menghisap debu maupun cairan yang tumpah dan cocok untuk digunakan baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun kantor.
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
  12. JTC Vacuum Pump (Pompa Vakum)
    Mulai

    Rp9.299.900

    JTC Vacuum Pump (Pompa Vakum)
    atribut:
    • Power Supply (V/Hz): 220/50-60
  13. KRISBOW Vacuum Cleaner Kering (Penyedot Debu)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp899.900

  14. KARCHER Professional Carpet Vacuum Cleaners
    Mulai

    Rp87.999.900

    KARCHER Professional Carpet Vacuum Cleaners
    Deskripsi:
    KARCHER Carpet Vacuum Cleaners has expanded its vacuum cleaner product line significantly this year. Three new vacuum cleaners are now available in addition to the tried-and-tested VC 6 canister vacuum and the DS 5.800 Waterfilter for allergy sufferers. It doesn`t matter whether you have a large or small living or storage space, are single or a family, or want a vacuum cleaner that comes with or without a filter bag - at Kärcher, you can find the vacuum cleaner that meets your needs perfectly and will ensure an atmosphere of wellness.
    atribut:
    • Part Number: 1.012.585.0
    • Area Flow Rate (L/s): 2 x 52
    • Vacum (mbar/kpa): 143/14.3
    • Operating Noise Level (dB (A)): 73
    • Air Flow Rate (L/s): 2x52
    • Brush Motor Power (W): 400
    • Cable Length (m): 20
    • Container Capacity (L): 35
    • Dimensions (mm): 1120x770x1270
    • Frequency (Hz): 50-60
    • Maximum Power (W): 1650
    • Maximum Rated Input Power (W): 1650
    • Sound Pressure Level (dBA): 73
    • Turbine Power (W): 650
    • Vacuum (mbar/kPa): 143/14.3
    • Voltage (V): 220-240
    • Working Width (mm): 660
  15. SMC Vacuum Pad
    Mulai

    Rp89.900

Daftar Harga mesin vacum makanan Terbaru October 2026
WIRAPAX Mesin Pengemas Vakum untuk Kebutuhan Rumah TanggaRp769.900
KARCHER HOME & GARDEN Dry Vacuum Cleaners (Penyedot Debu)Rp1.899.900
ASAHI KASEI Vacuum Sealer SQ (Sil Vakum)Rp3.899.900
Kenmaster Plastic Press Machine (Mesin Penyegel Plastik)Rp399.900
Kenmaster Vacuum Cleaner (Penyedot Debu)Rp109.900
BOSCH Dry Vacuum Cleaner Cordless (Penyedot Debu)Rp2.299.900
Hippo Vacuum Sealer (Vacuum Machine)Rp15.999.900
KARCHER Professional Wet & Dry Cleaners (Penyedot Debu)Rp3.099.900
Wipro Vacuum Cleaner Wet and Dry Stainless Steel (Penyedot Debu)Rp1.399.900
Mesin HL Vacum SealerRp159.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)