Beli mesin trowel di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TIGON Power TrowelDeskripsi:Power trowel adalah pekerjaan penghalus,meratakan,memadatkan lantai beton dengan menggunakan mesin power trowel dengan terlebih dahulu sudah dilakukan pengecoran.
- ALDO Mesin Trowelatribut:
- Engine Power (hp): 5.5
- Rotary Diameter (cm): 90
- Outside Diameter (cm): 100
- Rotation Speed (rpm): 70-140
- KRISBOW Alat Perata Semen Inner Angle Trowelatribut:
- Dimensions (LxWxH)(mm): 345x55x180
- Color: Yellow
- Material: Steel
- FIRMAN Power Trowelatribut:
- Dimensions (cm): 105x105x67
- Rotor Diameter (cm): 91
- Machine Type: SFE160
- Finish Blades (cm): 35x15 (14x6inch)
- KRAFT TOOL Concrete Edger & GrooverDeskripsi:Designed with durable one-piece casting, these hand-polished groovers provide clean, smooth control joints on sidewalks, driveways, and other surfaces. The ProForm handle offers a softer grip than the wood handle.atribut:
- Length (inch): 6
- EVERYDAY Concrete TrowelDeskripsi:Power Trowel S100H adalah mesin penghalus pada permukaan beton, biasa digunakan untuk menghaluskan permukaan lantai pada gedung hingga lantai zona parkir. Dilengkapi dengan mesin Honda GX160 yang menggerakan blade dengan tujuan menghaluskan permukaan beton. Menggunakan bahan bakar bensin sehingga cocok digunakan ditempat yang jauh dari sumber listrik.atribut:
- Engine Model: Honda GX160
- Engine Power (hp): 5.5
- Pitch Range (°): 0-15
- Speed Range (rpm): 60-100
- Tropic Power Trowel (Mesin Perata Permukaan)Deskripsi:Tropic TPS 100 Power Trowel machine for leveling the cement surface. The wide diameter of the trowel blade, really helps your work to be more efficient in terms of time and effort.atribut:
- Vendor Type: TPS 100
- Empty/With Drive: Blank
- Trowel Diameter (mm): 920
- Trowel Speed (rpm): 60-125
- Trowel Knife Dimensions (mm): 350x150
- Dimensions (LxWxH) (mm): 1000x1000x370
- Accessories: 1x pulley, 2 x v-belt
- Loncin Power TrowelDeskripsi:Mesin untuk meratakan permukaan semen. Diameter pisau trowel yang luas, sangat membantu pekerjaan Anda menjadi lebih efisien dalam segi waktu dan tenaga. Mesinnya yang kokoh dan tahan lama, dapat digunakan dalam durasi jam kerja yang lama.atribut:
- Output (HP): 5-6
- Trowel Diameter (mm): 920
- Trowel Speed (rpm): 60-125
- Dimension Trowel Blade (mm): 350x150
- Fuel Type: Fuel
- Start Machine: Recoil
- Dimensions (LxWxH) (mm): 1000x1000x370
- Engine Power (hp): 5.5
- Fuel Tank Capacity (L): 3.6
- Multipurpose Machine Model: G 160F
- Oil Capacity (L): 0.6
- Strong Indonesia Power Trowel with Engine (Mesin Perata Permukaan)Deskripsi:Trowel (roskam) adalah alat untuk meratakan acian/ mortar halus di permukaan beton. Trowel (roskam) juga berfungsi untuk aplikasi perekat ubin pada berbagai macam jenis dan ukuran ubin. Trowel (roskam) digunakan untuk mencegah adanya udara yang terjebak dalam cor yang dapat menyebabkan popping. Dengan trowel ketebalan cor akan lebih konsisten.- Power trowel Strong dapat digunakan untuk meratakan permukaan lantai cor dalam keadaan 75% kering- Diameter trowel 880 mm- Dilengkapi dengan sangkar di sekeliling blade trowel untuk keamanan- Dilengkapi dengan pengatur kemiringan sudut blade trowel- Blade trowel tahan lama dan ekonomis, system pemasangan blade yang sederhana dan mudah dilakukanatribut:
- Dimensions (LxDiaxH) (mm): 1580x800x900
- Blade Dimension (mm): 195x315
- TOTAL Plastering TrowelDeskripsi:Slight bow in blade good for working. Packed by label.atribut:
- Size (mm): 280x130
- EVERYDAY Ride-On TrowelDeskripsi:Ride-On Trowel RT36H adalah mesin penghalus pada permukaan beton, biasa digunakan untuk menghaluskan permukaan lantai pada gedung hingga lantai zona parkir. Dilengkapi dengan mesin Honda GX690 yang menggerakan blade dengan tujuan menghaluskan permukaan beton. Operator duduk diatas power trowel lalu mengoperasikan dengan cara menggerakkan tuas. Menggunakan bahan bakar bensin sehingga cocok digunakan ditempat yang jauh dari sumber listrik.atribut:
- Engine Model: Honda GX690
- Engine Power (hp): 22.1
- Number of Blade: 2x4blade
- Blade Size (mm): 350x150
- Dimensions (mm): 1360x1040x1200
- WESTWARD Notched Trowel (Sendok Semen)Deskripsi:Choose a notched trowel tile trowel from Grainger to help create a strong bond with your tile. Notched trowels apply a consistent and measured amount of thinset or mortar, and are designed for use during the installation of tile. These trowels provide a ribbed pattern that helps ensure both the uniform thickness of the setting material and full contact with the tile once you’ve beat it in. Square trowels are useful for horizontal surfaces, and V-shaped trowels are used for vertical surfaces.atribut:
- Notch Type: Square
- Handle Length (inch): 5
- Material: High Carbon Steel
- Type: 2-Sided
- UNSPSC: 27112201
- INGCO Bricklaying Trowel (Sendok Semen)Deskripsi:INGCO Bricklaying trowel (6") // Sendok Semen LancipUnique design handleatribut:
- Size (inch): 6
- Diameter of Connection Rod (mm): 9.5
- KRISBOW Hand Pallet (Troli Palet Manual)Deskripsi:Hand Palet Krisbow adalah hand palet dengan dimension product 550x1150mm yang digunakan untuk mengangkat beban secara manual dalam proses pemindahan benda
- T & D Temperature Sensor Extension Cableatribut:
- Cable Length (m): 3
Daftar Harga mesin trowel Terbaru October 2026
| TIGON Power Trowel | Rp6.799.900 |
| ALDO Mesin Trowel | Rp12.999.900 |
| KRISBOW Alat Perata Semen Inner Angle Trowel | Rp49.900 |
| TOTAL Bricklaying Trowel | Rp22.900 |
| FIRMAN Power Trowel | Rp7.799.900 |
| KRAFT TOOL Concrete Edger & Groover | Rp429.900 |
| ALDO Metal Detektor Badan | Rp669.900 |
| EVERYDAY Concrete Trowel | Rp17.999.900 |
| Tropic Power Trowel (Mesin Perata Permukaan) | Rp7.699.900 |
| Loncin Power Trowel | Rp13.999.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

























































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Sistem%20Keamanan/ALDO%20Metal%20Detektor%20Badan/1dP107096049-1.jpg)

/d0P106751468-1.jpg)

/24P105610076-1.jpg)
/P102279063-1.jpg)


/41P104577145-2.jpg)
/80P107745288-1.jpg)
/33P106806111-1.jpg)
/9gP103951340-6.jpg)
/l4P107832760-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)