Strong Indonesia Power Trowel with Engine (Mesin Perata Permukaan)

Sebelum PPN:
Rp13.999.900
Spesifikasi
Dimensions (LxDiaxH) (mm)1580x800x900
Blade Dimension (mm)195x315

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Trowel (roskam) adalah alat untuk meratakan acian/ mortar halus di permukaan beton. Trowel (roskam) juga berfungsi untuk aplikasi perekat ubin pada berbagai macam jenis dan ukuran ubin. Trowel (roskam) digunakan untuk mencegah adanya udara yang terjebak dalam cor yang dapat menyebabkan popping. Dengan trowel ketebalan cor akan lebih konsisten.
- Power trowel Strong dapat digunakan untuk meratakan permukaan lantai cor dalam keadaan 75% kering
- Diameter trowel 880 mm
- Dilengkapi dengan sangkar di sekeliling blade trowel untuk keamanan
- Dilengkapi dengan pengatur kemiringan sudut blade trowel
- Blade trowel tahan lama dan ekonomis, system pemasangan blade yang sederhana dan mudah dilakukan

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan