Beli mesin tik manual di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Brother Mesin Tik Manual
    Mulai

    Rp1.099.900

    Brother Mesin Tik Manual
    atribut:
    • Product Dimensions (mm): 350x340x110
    • Line Spacing: 0; 0.5; 1; 1.5; 2; 2;5
    • Carriage (inch): 13
    • Typing Pitch: Pica and Elite
    • Typing Color: Black, Red
    • Typing Speed (characters/s): 12
  2. Brother Mesin Tik Elektrik
    Rating:
    60% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.399.900

    Brother Mesin Tik Elektrik
    atribut:
    • Line Spacing: 1; 1.5; 2
  3. Aditech Office Desk Fifo Series
    Mulai

    Rp4.099.900

    Aditech Office Desk Fifo Series
    Deskripsi:
    Desain yang berundak-undak membuat meja modern berlapis serat kayu ini tampak unik. Meskipun simpel, namun bisa tetap memupuskan kemonotonan desain modern.
  4. VELCRO One Wrap Tape
    Mulai

    Rp899.900

    VELCRO One Wrap Tape
    atribut:
    • Length (m): 25
    • Operating Temperature Range (°C): -20 to 100
    • Thickness (mm): 1.35
  5. Wacon Hand Steel Strapping Tensioner Sealer Set
    Mulai

    Rp779.900

    Wacon Hand Steel Strapping Tensioner Sealer Set
    Deskripsi:
    Hand Strapping Tool Digunakan untuk mengikat / packing kardus, karton box dengan menggunakan strapping band sehingga menjadi lebih kuat dan rapi. Alat Pengikat Kardus Manual Hand Strapping Tool adalah sebuah mesin yang biasa digunakan untuk mengikat kardus atau karton dengan tujuan agar produk yang ada didalamnya akan tetap aman dan tidak rusak serta menjaga kardus agar tetap dalam keadaan utuh dan tidak penyok.Selain itu, mesin straping ini juga memiliki ukuran yang tidak terlalu besar sehingga dapat digunakan dimana saja. Menariknya lagi, mesin Hand Strapping Tool ini mampu mengemas berbagai jenis barang dan mengikatnya dengan menggunakan tali besi atau tali plastik ( sebaiknya yang tebal plastiknya supaya pada saat ditarik tidak gampang putus) yang terbuat dari bahan polyethylene secara otomatis yang bekerja dengan menggunakan conveyor system. Hal ini yang akan membuat segala kinerja pengemasan menjadi lebih mudah dan lebih efektif untuk sistem penghematan tenaga dan waktu anda.
    atribut:
    • Tensioner Size (inch): 1/2-3/4
    • Sealer Size (inch): 5/8
  6. Epson Proyektor
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp6.399.900

  7. Seagate One Touch Hardisk Eksternal
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.399.900

    Seagate One Touch Hardisk Eksternal
    Deskripsi:
    Lapisan logam bertekstur sesuai dengan elemen gaya hidup modern.Fitur Auto Backup (Perlu Install Seagate Toolkit)Fitur Password (Perlu Install Seagate Toolkit)In The Box:- HDD One Touch- Kabel USB3.0- User Guide
    atribut:
    • Form Factor (inch): 2.5
    • Interface: USB3.0
  8. IIDA Live Centre HD-S-B TYPE Head Driving With Unique Mechanism HD-S-B TYPE
    Mulai

    Rp3.199.900

    IIDA Live Centre HD-S-B TYPE Head Driving With Unique Mechanism HD-S-B TYPE
    Deskripsi:
    Head Driving With Unique Mechanism. With Larger Nose For Use On Normal, Pipe, and Hollow Pieces Centering.
  9. STAUFF Particle & Desiccant Breather
    Mulai

    Rp6.199.900

    STAUFF Particle & Desiccant Breather
    atribut:
    • Adaptor Plate: Without Adaptor/Adaptor Plate
    • Diameter (mm): 98
    • Indicator: No Contamination Indicator
    • Length (mm): 160
    • Size: 093
    • Standard Drying Agent Material: 25% Silica Gel, 75% Molecular Sieve
    • Thread Size: G3/4 BSP Male
  10. Newmark Binding Machines iBind U-15 (Mesin Laminating)
    Mulai

    Rp1.699.900

    Newmark Binding Machines iBind U-15 (Mesin Laminating)
    atribut:
    • Dimensions (mm): 430x240x160
    • Hole Shape: Rectangle
    • Paper Size: A4, FC, Letter, Legal
    • Binding Type: Plastic
    • Punching capacity: 15 lbs (80gsm)
    • Binding Capacity: 450 lbs (80gsm)
    • Punching Margin (mm): 2-5
  11. Casio Pita Label Printer EZ 9mm
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp169.900

    Casio Pita Label Printer EZ 9mm
    atribut:
    • Size (mm): 9
  12. Epson 3LCD Certified Projector
    Mulai

    Rp7.799.900

    Epson 3LCD Certified Projector
    Deskripsi:
    Enhance the Classroom Experience with Expressive Projections. Engage the audience with expressive and vivid projectors in class and meeting space with this 3600 lumens XGA projector. This product is proudly Made in Indonesia for Indonesia.
    atribut:
    • Projection Technology: RGB liquid crystal shutter projection system (3LCD)
    • White Light Output (lm): 3600/2400 (Normal/Eco)
    • Color Light Output (lm): 3600
    • USB interface: USB Type A: 1 (For Wireless LAN, Firmware Update, Copy OSD Settings); USB Type B: 1 (For Firmware Update, Copy OSD Settings)
    • Network: Wireless: Optional (ELPAP11); Wired LAN : 1 (RJ45)
    • Contrast Ratio: 16000:1
    • Screen Size (inch): Wide: 30 to 300 (9.89 to 9.12m), Tele: 30 to 300 (1.07 to 10.95m) (Projected Distance)
  13. VELCRO Cable Ties Velcro (Pengikat / Kabel Tis)
    Mulai

    Rp659.900

    VELCRO Cable Ties Velcro (Pengikat / Kabel Tis)
    atribut:
    • Color: Black
    • Material: Polyamide, Adhesive = Rubber-based
    • Operating Temperature Range (°C): -15 to 90
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Tensile Shear Strength (N/cm²): 9.5
    • Thickness (mm): 3.6
  14. VELCRO One Wrap Strap
    Mulai

    Rp479.900

    VELCRO One Wrap Strap
    atribut:
    • Material: Polypropylene (PP)
    • Operating Temperature Range (°C): -20 to 100
    • Thickness (mm): 1.35
  15. Endlessafe Fireman Gloves
    Mulai

    Rp199.900

    Endlessafe Fireman Gloves
    atribut:
    • Structure: 4 layers (wearable, anti-slip)
    • Waterproof layer: waterproof and moisture permeable fabrics
    • Inner Layer: cotton
    • Color: Orange
    • Function: Anti-slip, anti-puncture termal resistant and flame retardant properites
    • Heat insulatoin layer: aramid mats
    • Outer shell: high strength fabric with flame retardant,wear-resisting, anti- puncture
  16. Fullmark Ribbon for Epson ERC-09
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp62.900

Daftar Harga mesin tik manual Terbaru March 2026
Brother Mesin Tik ManualRp1.099.900
Brother Mesin Tik ElektrikRp1.399.900
Aditech Office Desk Fifo SeriesRp4.099.900
VELCRO One Wrap TapeRp899.900
Wacon Hand Steel Strapping Tensioner Sealer SetRp779.900
Fullmark Penghapus Mesin TikRp85.900
Epson ProyektorRp6.399.900
Seagate One Touch Hardisk EksternalRp2.399.900
PUMA (Otomotif) Water Accu Demineral (Air Aki Demineral)Rp31.900
IIDA Live Centre HD-S-B TYPE Head Driving With Unique Mechanism HD-S-B TYPERp3.199.900

Data diperbarui pada 15/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)