Beli mesin tangan di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- BOSCH Cordless Drill DriverDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- Kenmaster Mesin Profil (Router)atribut:
- Diameter (mm): 6
- Power (W): 350
- Speed (rpm): 28000
- Voltage (V): 220 (50Hz)
- WISON Mesin Bor Bobok Kayuatribut:
- Max Width of Slot Mortising (mm): 16
- Motor (V): 220
- Power (W): 550
- Size Working Table (mm): 200x120
- Spindle Speed (rpm): 2860
- BOSCH Mesin BorDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- FIRMAN Agricultural Machinery Rice Transplanteratribut:
- Fuel Capacity (L): 4
- Forward Speed: 0.58-1.48
- Wheel Diameter (mm): 660
- Distance Between Columns (cm): 30
- Fuel: Bensin
- Depth of Planting: 0.7-3.7 (5 Langkah)
- Dimensions (mm): 2140x1630x910
- Net Weight (kg): 162
- Plant Clamp Type: Stainless steel
- Planting Speed: 0.34-0.77
- Power: 3.5 [2.6]/3000; 4.5[3.3]/3600 max 4
- Type of Wheel: Ban Karet
- Wheel Regulator: Hidrolik
- Mollar Mesin Potong Rumput Senar (Bush Cutter)atribut:
- Power Input: 400 W
- Handle length: 280 mm
- Cutting Diameter: 300
- Diameter of Cutting Line: 1.4 mm
- No. Load Speed: 10000 RPM
- Loncin Gasoline TillerDeskripsi:Mini traktor yang multifungsi, dapat digunakan di tanah yang basah dan kering. Mata pisau bervariasi yang diaplikasikan sesuai kebutuhan Anda. Didesain ramping untuk memudahkan Anda saat digunakan. Mesin premium dan disertai dengan pisau yang kuat sehingga mempermudah dan mempercepat pekerjaan Anda.atribut:
- Blade Type: Dryland
- BB Consumption per Hour (L/hour): 1.52 (Average Usage)
- Fuel Tank Capacity (L): 3.6
- Speed (rpm): 3600
- RYU Mesin Boratribut:
- Chuck Capacity (mm): 10
- Makita Cordless Hammer Drill DriverDeskripsi:Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
Daftar Harga mesin tangan Terbaru December 2025
| SwissTech Hand Deburring | Rp319.900 |
| BOSCH Gerinda Tangan Kecil | Rp1.099.900 |
| FIRMAN Traktor Bajak Sawah | Rp9.999.900 |
| WISON Gerinda Duduk | Rp889.900 |
| Tasco Engine Tiller | Rp8.099.900 |
| BOSCH Cordless Drill Driver | Rp1.299.900 |
| Makita Gerinda Tangan | Rp819.900 |
| Kenmaster Mesin Profil (Router) | Rp459.900 |
| WISON Mesin Bor Bobok Kayu | Rp4.599.900 |
| BOSCH Mesin Bor | Rp98.900 |
Data diperbarui pada 12/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)


























































































































































/9pP102276349-2.jpg)



/P102123348-1.jpg)