Beli mesin serut di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Tropic Pengaduk Semen
    Mulai

    Rp11.999.900

    Tropic Pengaduk Semen
    Deskripsi:
    Tropic 400 L merupakan molen atau disebut juga mesin pengaduk untuk mebuat adukan, baik untuk keperluan pasangan maupun plesteran, pasir dan semen diaduk sampai merata menurut campuran tertentu dengan menggunakan cangkul atau pengaduk beton didalam tabung pengaduk.Kosongan/Dengan Penggerak: Kosongan
    atribut:
    • Plate (mm): 2.3
    • Drum Rotation Speed (rpm): 24-25
    • Pulley Size (inch): 20
    • Mixer Object: Concrete
  2. MONAKE Mesin Serut Kayu
    Mulai

    Rp469.900

    MONAKE Mesin Serut Kayu
    atribut:
    • Power Value (W): 750
    • Rated Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Planning Width (mm): 82
    • No Load Speed (rpm): 0-16000
  3. FUJIYAMA Mesin Serut Kayu Power
    Mulai

    Rp1.299.900

    FUJIYAMA Mesin Serut Kayu Power
    atribut:
    • Shiplapping (mm): 20
  4. Future Star Concrete Mixer Beton
    Mulai

    Rp99.999.900

    Future Star Concrete Mixer Beton
    atribut:
    • Accuracy Water Supply (%): ≤2
    • Interesting Speed (km/hour): 20
  5. Makita Mesin Serut Kayu
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.699.900

  6. ESCO Rust-Preventive Paint Oil-Based Red Rust 7.0L (Cat Anti Karat)
    Mulai

    Rp2.699.900

    ESCO Rust-Preventive Paint Oil-Based Red Rust 7.0L (Cat Anti Karat)
    atribut:
    • Color: Red rust
    • Feature: rust proofing
  7. AST Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    Mulai

    Rp829.900

    AST Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    atribut:
    • Capacity (inch): 1/2
    • Power (V/Ah): 21/4.0
    • Maximum Torque (N m): 400
    • No Load Speed (rpm): 0-2200/3500
  8. Tiger Concrete Mixer (Mesin Pengaduk)
    Mulai

    Rp21.999.900

    Tiger Concrete Mixer (Mesin Pengaduk)
    Deskripsi:
    Tiger GT-425 L merupakan molen atau disebut juga mesin pengaduk untuk mebuat adukan, baik untuk keperluan pasangan maupun plesteran, pasir dan semen diaduk sampui merata menurut campuran tertentu dengan menggunakan cangkul atau pengaduk beton didalam tabung pengaduk. Dengan kapasitas tabung pengaduk sampai 425 Liter dan kecepatan putaran tabung mencapai 45 RPM dapat mengaduk campuran dengan cepat dan memudahkan pekerjaan mengaduk. Dikopel dengan engine Tropic R175 dengn daya 7HP memiliki tenaga yang memberikan performa yang lebih baik lagi.
    atribut:
    • Normal Capacity (L): 425
    • Engine Power (hp): 7
    • Drum Rotation Speed (rpm): 24 to 25
    • Oil Capacity (L): 2
    • Fuel Tank Capacity (L): 5
    • Pulley Size (inch): 20
    • Engine Start: Crank
    • Fuel Type: Diesel
  9. PRO-QUIP Pengaduk Semen (Molen Cor Beton)
    Mulai

    Rp3.899.900

    PRO-QUIP Pengaduk Semen (Molen Cor Beton)
    Deskripsi:
    Concrete MixerPengaduk Semen
  10. Mokoworkwear Vest Red-Black (Rompi Kerja Safety)
    Mulai

    Rp249.900

    Mokoworkwear Vest Red-Black (Rompi Kerja Safety)
    Deskripsi:
    Vest Red Black- Rompi Safety Red BlackMaterial Premium Poliester – Tahan lama, tidak mudah robek- Material Premium: Terbuat dari poliester berkualitas tinggi yang tahan lama dan tidak mudah robek, menjaga rompi tetap awet meski dipakai terus-menerus.- Desain Ergonomis: Pas di tubuh tanpa mengganggu pergerakan, sehingga kamu bisa bekerja dengan fleksibilitas maksimal.- Warna Merah Hitam Terang: Kombinasi warna mencolok yang memastikan kamu mudah terlihat, menjaga keamanan di lingkungan kerja yang berisiko.- Kantong Multifungsi: Banyak kantong untuk menyimpan alat kerja dan barang-barang pribadi dengan praktis.- Pita Reflektif: Pita reflektif yang memberikan visibilitas ekstra di kondisi cahaya rendah, meningkatkan keselamatan di malam hari atau area gelap.Rompi Safety Merah Hitam dari Mokoworkwear bukan hanya soal keamanan, tapi juga kenyamanan dan gaya. Cocok untuk berbagai industri seperti konstruksi, pertambangan, dan lainnya.Beli rompi safety terpercaya dan pastikan kamu selalu aman dan nyaman di tempat kerja!
    atribut:
    • Color: Red-Black
    • Material: Premium Polyester
  11. TOSITA Mesin Molen
    Mulai

    Rp7.899.900

  12. BOSCH Planer (Mesin Serut Kayu)
    Mulai

    Rp1.399.900

    BOSCH Planer (Mesin Serut Kayu)
    atribut:
    • Uncertainty K (dB): 3
    • Adjustable Rebating Depth (mm): 0 – 9
    • No Load Speed (rpm): 16500
  13. Makita Carbon Brush (Sikat Arang/Sikat Karbon)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp25.900

  14. Makita Power Planer
    Mulai

    Rp1.099.900

    Makita Power Planer
    atribut:
    • Continuous Rating Input (W): 500
    • Planing Width (mm): 82
    • Planing Depth (mm): 1
    • Shiplapping (mm): 9
    • Strokes Per Minute (SPM): 0-3100
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 285x157x160
    • No Load Speed (rpm): 16000
    • Power Supply Cord (m): 2.0
    • Sound Level (dBA): 95
    • Sound Pressure Level (dBA): 84
    • Vibration Level (m/s²): Planing Softwood: 3.0
  15. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp109.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  16. RYU Planner (Mesin Serut Kayu)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp579.900

    RYU Planner (Mesin Serut Kayu)
    Deskripsi:
    The Blade Material is Made of Carbide. So It is Stronger and Durable. The Construction is More Sturdy, So It Can Be Used For Heavy Duty Work, More Powerful Motor.
  17. KRISBOW Mesin Thicknesser Planner Kayu
    Mulai

    Rp38.999.900

    KRISBOW Mesin Thicknesser Planner Kayu
    atribut:
    • Motor (V/Hz/W): 220/50/3000
    • Max. Depth Cut (mm): 5
    • Table Size (mm): 410x750
    • Cutter Block Diameter (mm): 95
    • Cutter Block Speed (rpm): 4050
    • Cutting Knife (pcs): 4
    • Dimensions (mm): 650x890x1020
    • Max. Thickness Workpiece (mm): 220
    • Max. Width Workpiece (mm (inch)): 410 (16)
Daftar Harga mesin serut Terbaru November 2026
Tropic Pengaduk SemenRp11.999.900
MONAKE Mesin Serut KayuRp469.900
FUJIYAMA Mesin Serut Kayu PowerRp1.299.900
RYOBI Planner (Mesin Serut)Rp1.099.900
Future Star Concrete Mixer BetonRp99.999.900
Makita Mesin Serut KayuRp1.699.900
ESCO Rust-Preventive Paint Oil-Based Red Rust 7.0L (Cat Anti Karat)Rp2.699.900
AST Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)Rp829.900
Tiger Concrete Mixer (Mesin Pengaduk)Rp21.999.900
PRO-QUIP Pengaduk Semen (Molen Cor Beton)Rp3.899.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait