Beli mesin sanding di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Sander (Mesin Amplas)Deskripsi:Desain ringkas dan ergonomis dengan permukaan softgrip yang besar untuk berbagai posisi menggenggam dan kenyamanan prima. Sistem Mikrofilter Bosch: penyedotan debu yang sempurna dan efisien. Pra seleksi kecepatan untuk material pekerjaan tertentu.
- BOSCH Sanding Disc Velcro C411Deskripsi:Amplas velcro disc-C411-125 mm-8 hole-P60 untuk mesin amplas random orbit sander, diameter 125mm, 8 lubang. Cocok untuk mengamplas di permukaan cat, kayu, metal,pernis, filler material composit dan roughcastLapisan stearate spesial yang mencegah penyumbatan dan memastikan masa pakai lebih panjangMengandung aluminium oxide premium yang menghasilkan daya kikis tinggiatribut:
- Disc Diameter (mm): 125
- Perforation (holes): 8
- BITEC Sanding Disc Stick IT 5 inchatribut:
- Type/Packing: 100 pcs / Box
- NITTO KOHKI Sanding PapersDeskripsi:UseableFor heavy steel joinery.atribut:
- Compatible Models: FS-100C
- TRUSCO Copper Hammeratribut:
- Handle Material: Hickory
- Head Material: Copper and Brass
- HighPoint Monza Resto Table RT4R80 SeriesDeskripsi:A Range of Banquet and Resto Tables, Suitable for Hotels, Restaurants, Cafe, Office Pantry or School Dining Hall. Every Table Top of Monza Series Is Easy to Clean and Scratch Resistant.atribut:
- Package Dimensions: 75x80x80cm
- KINIK Abrasive Paper Waterproof (Kertas Amplas)atribut:
- Size (inch): 9 x 11
- Material: Silicon Carbide
- BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- KRISBOW Mesin Amplas Sabuk & Dudukatribut:
- Voltage (V/Hz): 220/50
- Dimensions (mm): 56.5x28x33
- Disc Size (inch): 6
- Input Power (W): 370
- Belt Size (inch): 4x36
- No Load Speed (rpm): 2850
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
Daftar Harga mesin sanding Terbaru March 2026
| BOSCH Sander (Mesin Amplas) | Rp2.099.900 |
| BOSCH Sanding Disc Velcro C411 | Rp189.900 |
| Union Self Adhesive Sanding Paper & Stem (HN) | Rp1.900 |
| BITEC Sanding Disc Stick IT 5 inch | Rp1.900 |
| NITTO KOHKI Sanding Papers | Rp819.900 |
| TRUSCO Copper Hammer | Rp739.900 |
| HighPoint Monza Resto Table RT4R80 Series | Rp999.900 |
| KINIK Abrasive Paper Waterproof (Kertas Amplas) | Rp3.900 |
| Makita Mesin Amplas Palm (Palm Sander) | Rp1.199.900 |
| BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik) | Rp1.299.900 |
Data diperbarui pada 18/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P101518725-2.jpg)

/P101003631-1.jpg)




/5eP101000194-3.jpg)
/eaP101578514-4.jpg)
/6sP101518244-38.jpg)
/P101000154-1.jpg)
/P102278392-1.jpg)