Beli mesin rumput krisbow di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Set Senar Pemotong Rumputatribut:
- Height Dimension (cm): 24
- Length Dimension (cm): 4.5
- Width Dimension (cm): 11
- Tasco Mesin Potong RumputDeskripsi:Mesin Pemotong Rumputatribut:
- Fuel mixture gasoline oil: 25:1
- Ignition plug: BM-6A
- Cutter Blade: 2 Teeth & Bonus 40 Teeth Carbide Tip
- Mesin HL Mesin Potong Rumputatribut:
- Blade: 2T Metal
- Shaft Diameter (mm): 26
- Wipro Mesin Potong RumputDeskripsi:Mesin potong rumput Wipro tangguh dan memiliki pisau yang tajam dalam penggunaanatribut:
- Color: Putih Merah
- No Load Speed (rpm): 7000
- KRISBOW Mesin Pemotong Rumput Tanpa KabelDeskripsi:Cordless Grass Trimmer 230mm 18Vatribut:
- Battery Lithium Ion (AH): 2
- Voltage (V): 18
- Cutting Width (mm): 230
- Telescopic Length (mm): 300
- No Load Speed (rpm): 10000
- RYU Grass Trimmeratribut:
- No Load Speed (rpm): 12000
- INGCO Cordless Grass Trimmer Lithium IonDeskripsi:INGCO String Grass Trimmer // Mesin Cordless Potong Pemotong Rumput Senar Bateraiatribut:
- Voltage (V): 20
- Cutting Diameter (mm): 300
- Line diameter (mm): twisted 1.6
- Line Length (m): 5
- No Load Speed (rpm): 8200
- Wagner BrushcutterDeskripsi:Wagner WB 350 adalah Mesin Mini 4-stroke Mampu beroperasi dengan kemiringan 360 derajat penuh, Shaft fleksibel yang dapat mengurangi getaran, menawarkan daya tahan tinggi dan kekuatan torsi maksimum.atribut:
- Bar Type: Gasoline Engine With Square Handle
- No. of Cylinders: 1
- Start Machine: Recoil
- Makita Mesin Potong Rumput Tanpa Kabelatribut:
- Spindle Size: M10x1.25LH
- Wipro Mesin Potong Rumput Senaratribut:
- Input Power (W): 400
- No Load Speed (rpm): 10000
Daftar Harga mesin rumput krisbow Terbaru March 2026
| KRISBOW Mesin Potong Rumput Backpack | Rp2.899.900 |
| KRISBOW Mesin Potong Rumput Dorong | Rp1.199.900 |
| BULL Mesin Potong Rumput Gendong | Rp979.900 |
| KRISBOW Set Senar Pemotong Rumput | Rp78.900 |
| Tasco Mesin Potong Rumput | Rp1.899.900 |
| KRISBOW Mesin Potong Rumput | Rp509.900 |
| Mesin HL Mesin Potong Rumput | Rp1.099.900 |
| Wipro Mesin Potong Rumput | Rp1.699.900 |
| KRISBOW Mesin Pemotong Rumput Tanpa Kabel | Rp1.499.900 |
| Honda Power Product Brush Cutter | Rp4.599.900 |
Data diperbarui pada 05/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)