Beli mesin router bosch di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Router Bit
    Mulai

    Rp1.399.900

    BOSCH Router Bit
    Deskripsi:
    Set yang cocok untuk pekerjaan perkayuan - Set mata router isi 15 yang cocok untuk digunakan di kayu - Cocok untuk pekerja kayu, desainer dan lainnya - Untuk digunakan di alat dengan holde 1/4inch
    atribut:
    • Size (inch): 1/4
  2. BOSCH Hand-held Router
    Mulai

    Rp1.099.900

    BOSCH Hand-held Router
    Deskripsi:
    Router genggam dengan durasi pemotongan cepat dan sempurna berada di tangan Anda!
    atribut:
    • Rated Input Power (W): 550
    • Height (mm): 188
    • Width (mm): 90
    • Input Power (W): 550
    • K3L License: Yes
    • No Load Speed (rpm): 33000
  3. Kenko Double Tape Blue Core
    Rating:
    100% of 100
    (12)
    Mulai

    Rp2.900

  4. ALDO Mata Router Bit Set
    Mulai

    Rp229.900

    ALDO Mata Router Bit Set
    Deskripsi:
    • Straight bit - 3mmCove box bit - R:6.35mm• Bearing cove box bit - R:6.35mm• Dovetail bit-12.7mm• Rounding over bit - R:6.35mm• Straight bit - 7mm• Bearing flute trim bit - 12.7mm• Straight bit - 16mm• Cove box bit - R:3.7mm• Bearing chamfer bit 45°• Straight bit - 6mm• Rounding over bit - R:9.5mm• V-grooving bit 90° - 12mm• Roman ogee bit - R:4mm• Straight bit - 12mm
    atribut:
    • Shank Size (inch): 1/4
  5. INGCO Palm Sander
    Mulai

    Rp649.900

    INGCO Palm Sander
    atribut:
    • Voltage (V): 220-240
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Input Power (W): 240
    • Bottom Base (mm): 110x100
    • Set Contents: With 5pcs sand papers Packed by color box
    • No Load Speed (rpm): 14000
  6. BOSCH SDS Max Chisel for Heavy Rotary and Demolition Hammers Flat
    Mulai

    Rp229.900

    BOSCH SDS Max Chisel for Heavy Rotary and Demolition Hammers Flat
    Deskripsi:
    Pahat datar dengan poros SDS-plus. Usia Lama dengan masa pakai 30% lebih lama dan daya buang material 15% lebih tinggi. Untuk penggunaan melalui sampiran pahat SDS-plus atau langsung pada palu SDS-plus dengan pengalang rotasi.
  7. BOSCH Router Bit Shank 1/4inch Straight
    Mulai

    Rp67.900

    BOSCH Router Bit Shank 1/4inch Straight
    atribut:
    • Type, Router Bit: straight bits
    • Shank (inch): 1/4
  8. Printech Ribbon Catridge LQ 310
    Mulai

    Rp35.900

    Printech Ribbon Catridge LQ 310
    Deskripsi:
    Printech Ribbon Cartridge LQ 310 / SO15634 / SO15639 - 05033Panjang pita 13 meterDapat digunakan untuk printer dotmatrix LQ 310
    atribut:
    • Length (m): 13
  9. Langsol Straight Router Bit Two Flutes Long
    Mulai

    Rp99.900

    Langsol Straight Router Bit Two Flutes Long
    atribut:
    • Number of Flutes: 2 Long
    • Size (inch): 1/2x/12
  10. WD-40 Specialist Contact Cleaner
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp67.900

    WD-40 Specialist Contact Cleaner
    Deskripsi:
    WD-40 Specialist Contact CleanerSEMPURNA UNTUK MEMBERSIHKAN KOMPONEN ELEKTRIKAL & ELEKTRONIK YANG SENSITIF.Fungsi:- Cepat dan aman menembus ke area yang sulit dijangkau, menghilangkan minyak, kotoran, residu fluks, dan kondensasi dari peralatan elektronik dan listrik yang sensitif.- Cepat kering tanpa meninggalkan noda apapun.- Kekuatan dielektrik hingga 35.000 Volt per 0,1 inci- Pembersih non-konduktif- Aman pada plastik, karet, & logam- Terdaftar & bersertifikat dengan NSF K1,K2,K3- Memenuhi regulasi ROHS*Catatan: jangan di gunakan pada lobang charger handphone- Penggunaan Aplikasi:- - Papan Sirkuit- - Colokan USB- - Printer- - Remote Control- - Game Console- - PC Mother Board- - Dll
    atribut:
    • Initial Boiling Point (°C): 60
    • Solubility in Water: Insoluble
    • Specific Gravity: 0.66
    • Percent Volatile (%): 100
  11. monotaro Linear Shaft (As Bulat)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

    monotaro Linear Shaft (As Bulat)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan As bulat
    atribut:
    • Outside Diameter D (Ø mm): 10 (tolerance g6:-0.014-0.005)
    • Dimension C (mm): 0.5
    • Hardness HRC: 60 or more
    • Shaft Length L (mm): 100
    • Heat Processing: Induction hardening
    • Effective hardened layer (mm): 1 or more
    • Heat treatment: Induction hardening
    • Length (mm): 100
    • Shape: straight
    • Surface roughness (micromRmax): 1.5
  12. DAIDO METAL DU Bushing A True Oilless Bearing with Extended Durability
    76%
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp9.900

    DAIDO METAL DU Bushing A True Oilless Bearing with Extended Durability
    Deskripsi:
    DU BUSHING / MB DUDU-Bushings, A True oilless bearing with extended durabilityMaterial : RoHSSize : 3.0 x 3.0mm Up to 160.0 x 100.0mmPart Number : MB 0303 DU - MB 160100 DUUnit : Piece
Daftar Harga mesin router bosch Terbaru March 2026
INGCO Set Mata RouterRp289.900
BOSCH Router BitRp1.399.900
BOSCH Hand-held RouterRp1.099.900
TOTAL Router Bit SetRp289.900
Kenko Double Tape Blue CoreRp2.900
Dongcheng Trimmer ArmatureRp179.900
STANLEY Sheet SanderRp659.900
ALDO Mata Router Bit SetRp229.900
TORA Mata Router Two Blade Straight 1/4inchRp25.900
INGCO Palm SanderRp649.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)