Beli mesin roll plat di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Mesin Slip Rol
    Mulai

    Rp3.799.900

    KRISBOW Mesin Slip Rol
    Deskripsi:
    Slip Roll Machine 0.8 x 305mm
    atribut:
    • Maximum Thickness (mm): 0.8
  2. KRISBOW Mesin Slip Rol Elektrik
    Mulai

    Rp43.999.900

    KRISBOW Mesin Slip Rol Elektrik
    atribut:
    • Motor Power (kW/V/Ph): 0.75/380/3
    • Max Rolling Thickness (mm): 1.5
  3. KRISBOW Mesin Potong Tekuk & Roll
    Mulai

    Rp14.999.900

    KRISBOW Mesin Potong Tekuk & Roll
    atribut:
    • Bed Width (mm/inch): 760 (30)
    • Shearing Thickness (mm): 1
    • Bending Thickness (mm): 1
    • Bending Angle (°): 90
    • Max. Rolling Thickness (mm): 1
    • Dia Of Roll (mm): 39
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 970x450x680
  4. JET Mill Drill
    Mulai

    Rp96.999.900

    JET Mill Drill
    atribut:
    • Frequency (Hz): 60
    • Phase: 1
    • Power Source: Corded
    • Spindle: R8
    • Spindle Taper: R8
  5. KRISBOW Alat Penekuk Plat
    Mulai

    Rp5.399.900

    KRISBOW Alat Penekuk Plat
    atribut:
    • Bending Angle (°): 0-135
  6. HONEYWELL Pembersih Udara
    Mulai

    Rp20.999.900

    HONEYWELL Pembersih Udara
    Deskripsi:
    Honeywell F57B Pembersih Udara Elektronik dengan Satu Sel Komersial Berkinerja Berat. Pembersih udara Elektronik Honeywell berfungsi untuk menangkap dengan persentase yang sangat tinggi untuk spora jamur, bakteri, asap rokok, antigen tungau debu, bulu kucing dan aneka serbuk dari udara yang melewati filter. Cara Kerja Pembersih Udara Elektronik: Nama ilmiah untuk proses pembersihan udara adalah : Dua Tahap Presipitasi Elektrostatik, sebagian besar partikel besar ditangkap pada lapisan pra-filter. Sedangkan partikel kecil yang mengalir melewati pra-filter akan menuju ke bagian pertama dari sel dimana mereka disengat oleh listrik. Partikel yang bermuatan kemudian akan terserap seperti magnet dibagian akhir. Udara yang telah dibersihkan akan diedarkan kembali ke ruangan Anda. Kelebihan Electronic Air Cleaner sbb: 1. Pembersih udara elektronik dengan satu sel komersial dan prefilter yang dapat di cuci. 2. Regulator tenaga listrik mandiri berjenis Solid State. 3. LED indikator untuk menunjukkan status ON dan CHECK. 4. Distribusi aliran udara Coanda dengan 3 kecepatan kipas yang digerakan motor. 5. Sangat efektif digunakan untuk ruangan ber-AC yang difungsikan sebagai smoking room untuk menghilangkan asap rokok pada ruangan tersebut.
    atribut:
    • Voltage (V): 220/240
    • Frequency (Hz): 50.0
  7. HONEYWELL Pembersih Udara Elektronik Surface Mount
    Mulai

    Rp23.999.900

    HONEYWELL Pembersih Udara Elektronik Surface Mount
    Deskripsi:
    Honeywell F90B Pembersih Udara Elektronik dengan Satu Sel Komersial Berkinerja Berat (Surface Mounted). Honeywell F90B1132-S adalah pembersih udara elektronik komersil berkelas industrial yang terinstalasi di permukaan (Surface Mounted). Produk ini membersihkan udara dengan menghapus partikulat dari udara melalui filtrasi sel-sel elektronik. Filter ini telah bersertifikasi dan terbukti hingga 94% efisien mampu menangkap partikel berukuran 0.5 mikron yang bertebaran di udara seperti serbuk sari, bulu halus kucing, debu, asap tembakau/rokok, dan spora jamur. Produk ini direkomendasikan untuk ruangan berukuran hingga 148 meter per segi. Dengan desain berwarna hitam yang atraktif disertai grill bercorak kayu, produk ini akan sesuai dipadu padankan dengan aneka gaya interior dan dapat dengan muda menyatu dengan perangkat sekitarnya. Produk ini diperuntukan di lingkungan usaha dengan jumlah partikel tinggi seperti : kantor, ruang olahraga, ruang billiard, tempat bowling, bar, restoran, dan lain lain. Kelebihan Electronic Air Cleaner sbb: 1. Pembersih udara elektronik dengan satu sel komersial dan prefilter yang dapat di cuci. 2. Regulator tenaga listrik mandiri berjenis Solid State. 3. LED indikator untuk menunjukkan status ON dan CHECK. 4. Distribusi aliran udara Coanda dengan 5 kecepatan kipas yang digerakan motor. 5. Sangat efektif digunakan untuk ruangan ber-AC yang difungsikan sebagai smoking room untuk menghilangkan asap rokok pada ruangan tersebut.
    atribut:
    • Voltage (V): 220/240
    • Frequency (Hz): 50.0
  8. OneMed Masker Karet Earloop 3ply
    Rating:
    82% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp3.900

    OneMed Masker Karet Earloop 3ply
    Deskripsi:
    - Masker bedah karet 3ply isi 5pcs- Terdiri dari 3 lapisan, lapisan luar, dalam dan bagian tengah yang berfungsi sebagai filter dengan bactery filter efficiency (BFE) >99%.- Dilengkapi dengan tali karet lentur yang dipasang di telinga. - Menutup hidung dan mulut dengan sempurna, dan tahan percikan air. - Aman karena tidak mengandung banyak cat pewarna.- Cara pakai mudah dengan menggantungkan tali karet di kedua telinga, mengencangkan kawat sesuai bentuk hidung, dan menarik bagian bawah masker hingga menutup sampai dagu.
  9. TILEMENT Spindle Pin
    Mulai

    Rp1.199.900

    TILEMENT Spindle Pin
    Deskripsi:
    Spindel Pin adalah paku untuk menghubungkan glasswool atau rockwool dengan dinding cara pemakaian beri lem pada permukaan segiempat paku tempel bagian yang diberi lem ke dinding yang ingin dipasang glasswool / rockwool kemudian tancapkan glasswool / rockwool pada pakunya setelah itu pasang ring paku.
  10. TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp129.900

    TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    - High durable- Easy to use- Corrosion resistance
  11. Voss Klem Selang T Bolt
    72%
    Mulai

    Rp74.000

    Voss Klem Selang T Bolt
    atribut:
    • Min Diameter: 109mm
    • Tightening Torque (n・m): 28.2
    • Maximum diameter: 117mm
  12. FIRMAN Concrete Cutter
    Mulai

    Rp7.699.900

    FIRMAN Concrete Cutter
    atribut:
    • Depth Adjustment: Handle Rotation
    • Driving: Manual Push
  13. monotaro.id Hex Bolt High Tensile HOTDIP Galvanized Steel Nut 8.8 HDG Full Thread Set Flat Ring + Spring Ring Small Pack (Baut Hexagonal)
    Mulai

    Rp36.900

  14. KRISBOW Mesin Bubut
    Mulai

    Rp90.999.900

    KRISBOW Mesin Bubut
    Deskripsi:
    KRISBOW menghadirkan Mesin Bubut dan saat ini tersedia di monotaro.id untuk menunjang kebutuhan Industri anda.
    atribut:
    • Distance Between Center (mm): 1000
  15. Shark Kompresor Udara Portabel
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.699.900

    Shark Kompresor Udara Portabel
    Deskripsi:
    Jika mobilitas menjadi pertimbangan utama, ukuran tampaknya menjadi sebuah prioritas. Hal serupa tampaknya diadopsi dengan baik oleh kompresor portable Shark MZ 1525 1.5 HP.Dengan desain yang sederhana dan dimensinya yang kecil membuat kompresor ini mudah dipindahkan ataupun dibawa.
Daftar Harga mesin roll plat Terbaru April 2026
KRISBOW Mesin Slip RolRp3.799.900
KRISBOW Mesin Slip Rol ElektrikRp43.999.900
KRISBOW Mesin Potong Tekuk & RollRp14.999.900
JET Mill DrillRp96.999.900
KRISBOW Alat Penekuk PlatRp5.399.900
TRUSCO Grease NippleRp68.900
HONEYWELL Pembersih UdaraRp20.999.900
HONEYWELL Pembersih Udara Elektronik Surface MountRp23.999.900
OneMed Masker Karet Earloop 3plyRp3.900
RIDGID Threading Machine (Mesin Senai)Rp98.999.900

Data diperbarui pada 27/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait