Beli mesin robin di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- MATSUMOTO PLATINUM Generator Gasoline (Genset Bensin)atribut:
- Combustion System: T.C.I
- Standard: ISO9001:2015
- YANMAR Diesel Engine (Mesin Penggerak Diesel)Deskripsi:Kehandalan : - Sistem pembakaran Injeksi langsung : Sistem injeksi langsung kedalam ruang bakar dan didukung dengan desain mahkota piston berbentuk toroidal menghasilkan tenaga ekstra yang spontan dan hemat solar - Volume Silinder besar : Volume silinder yang besar menghasilkan tenaga yang besar namun tetap ekonomis - Getaran dan suara lebih halus : Penggunaan peredam getar ganda yang efektif dan sistem gigi miring , menghasilkan mesin dengan getaran yang lembut dan suara yang halus - Suku Cadang asliatribut:
- Type: Water-cooled horizontal 4 stroke diesel motor
- Combustion System: Direct Injection
- Fuel Pumps: Bosch Type
- Injector Pressure (kg/cm²): 200
- Number of Cylinder: 1
- Type of Lubricating Oil: SAE class 40 CC or CD
- Hyundai Generator Gasoline (Genset Bensin)atribut:
- Voltage (V): 220
- MATSUMOTO PLATINUM Generator Inverter Gasoline (Genset Inverter)Deskripsi:Inverter TechSilentatribut:
- Standard: ISO9001:2015
- MATSUMOTO Earth Auger (Mesin Bor Tanah)Deskripsi:Mata bor tidak termasukatribut:
- Engine Power (kW/rpm): 1.2/6500
- Engine Type: Air cooled, 2-stroke cylinder gasoline ( 2 tak )
- Engine Model: 1E40F
- Engine Displacement (cc): 43
- Carburator: Diaphgram Type
- Starting Method: Manually Drawing Wound Rope
- Driving Model: Gear Transmission
- Driving Rate: 30:1
- Optional Driller: 100/150/200/250/300
- MATSUMOTO PLATINUM Generator Diesel Silent TypeDeskripsi:ES : Single PhaseATS Plug, 30 AH
- MultiPro Genset Bensinatribut:
- Frequency (Hz): 50
- Strong Indonesia Concrete & Engine VibratorsDeskripsi:Vibrator beton adalah salah satu peralatan yang digunakan saat pengecoran di mana fungsinya ialah untuk pemadatan beton yang dituangkan ke dalam bekisting. Hal ini ditujukan agar kandungan udara yang terjebak dalam campuran beton dapat keluar.Getaran yang dihasilkan oleh vibrator akan mengeluarkan gelembung udara dari beton sehingga beton yang dihasilkan akan mendapatkan kekuatan yang merata dan menghindari tejadinya keropos atau “sarang lebah” pada beton.Vibrator beton STRONG:- Cocok digunakan untuk memadatkan tuangan cor yang masih baru- Frame / rangka kokoh sehingga lebih awet dan kuat- Ringan dan mudah dipindahkanatribut:
- Dimensions (LxWxH) (mm): 420x320x500
- Power (HP): 5
- Vibration Head (mm): 40/500
- MATSUMOTO 70% Shading Net With EyeletDeskripsi:Surrounding tape processing With eyelets Cuts the strong sunlight in the summer and creates an environment where plants can grow easily.atribut:
- Color: Black
- Width (m): 2
- Shading Rate (%): 70
- Made from recycled materials: Use
- Honda Power Product Generator Gasoline (Genset Bensin)atribut:
- Frequency (Hz): 50
- KRISBOW High Pressure Cleaner with Gasoline Engine (Mesin Cuci Tekanan Tinggi Bensin)Deskripsi:Mesin ini merupakan sebuah mesin yang berfungsi untuk membersihkan berbagai perkakas alat berat ataupun kendaraan dari kotoran dan noda. Sistem kerjanya menggunakan tekanan udara yang digerakkan dengan bahan bakar.atribut:
- Revolution Speed (rpm): 3400
- Mercury High Pressure Classic (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)Deskripsi:General Features_x000D__x000D_- Vertical structure, designed for maximum ergonimuc and ease of use_x000D__x000D_- Comet electrical pump with three axial pistons arranged vertically with pump at the bottom and an all-metal construction without any plastic used for the structuraatribut:
- Voltage: 230V
- Speed: 2800rmp
- Tessa Tisu Dapur NatureDeskripsi:Produk tisu dapur yang diproduksi dengan teknologi tinggi tanpa tambahan pewarna, parfum, dan bahan kimia lainnya. Tisu ini dapat membantu membersihkan kotoran atau noda, sehingga menjadi pelengkap kebutuhan Anda dan keluarga. Selain itu, tisu ini terbuat dari bahan 100% serat alami yang diproses secara higienis, sehingga menghasilkan lapisan tisu yang lembut dan memiliki daya serap tinggi. Produk ini sangat serbaguna dapat digunakan untuk keperluan dapur maupun untuk mengeringkan tangan.Detail:- Terbuat dari bahan berkualitas- Cocok digunakan untuk seluruh keluarga- Kitchen towel / Tisu gulung untuk dapur- Isi 100 sheets/lembar- 2ply- 2 Rollatribut:
- Number of Ply: 2
- Number of Sheets: 100
- MATSUMOTO Straw Replacement SheetDeskripsi:A long-lasting sheet that replaces the bedding straw! Compared to the bedding straw, it does not absorb water and does not rot, suppressing the outbreak of illness. The silver color suppresses the rise in soil temperature and also has the effect of repelling pests. It is ideal for outdoor cultivation and also prevents mud splashing.atribut:
- Material: HDPE
- Color: Gray
- Length (m): 10
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Width (m): 1
Daftar Harga mesin robin Terbaru October 2026
| MATSUMOTO PLATINUM Generator Gasoline (Genset Bensin) | Rp5.699.900 |
| YANMAR Diesel Engine (Mesin Penggerak Diesel) | Rp33.999.900 |
| MATSUMOTO PLATINUM Generator Inverter Gasoline Inverter Series | Rp3.599.900 |
| Hyundai Generator Gasoline (Genset Bensin) | Rp5.199.900 |
| MATSUMOTO PLATINUM Generator Inverter Gasoline (Genset Inverter) | Rp4.399.900 |
| MATSUMOTO Earth Auger (Mesin Bor Tanah) | Rp3.199.900 |
| MATSUMOTO PLATINUM Generator Diesel Silent Type | Rp14.999.900 |
| MultiPro Genset Bensin | Rp1.699.900 |
| MATSUMOTO PLATINUM Pressure Washer (Mesin Cuci Tekanan Tinggi) | Rp1.899.900 |
| Strong Indonesia Concrete & Engine Vibrators | Rp6.799.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/heP110154626-1.jpg)
/f3P103839543-1.jpg)

/czP102093467-5.jpg)
/hwP110154644-1.jpg)
/piP107376918-1.jpg)


/iwP110154680-1.jpg)



/6xP104570249-9.jpg)
/p0P103759900-1.jpg)
/5hP104570197-11.jpg)
/g2P101516578-4.jpg)
/P102252817-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)