MATSUMOTO PLATINUM Welder Generator

Sebelum PPN:
Rp14.999.900
Spesifikasi
Battery (A)14
Dimensions (cm)70x70x67
Frequency (Hz)50
Fuel TypeGasoline
Maximum Ambient Temperature (°C)40
Maximum Power (kW)1.8
PhaseSingle
Power Factor1
Rated Current (A)7.3
Rated Power (kW)1.6
Starting SystemElectric Starter/Recoil
Voltage (V)220
Welding Capacity (A)30 to 300
Welding Size (mm)2.5 to 5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan