Beli mesin pres plastik di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Kenmaster Mesin Press Plastik
    Mulai

    Rp379.900

    Kenmaster Mesin Press Plastik
    atribut:
    • Voltage: 230V/50Hz
  2. GETRA Hand Impulse Sealer (Vacuum Machine)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp229.900

    GETRA Hand Impulse Sealer (Vacuum Machine)
    atribut:
    • Height (mm): 85
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Phase: 1
  3. KRISBOW Mesin Penyegel dan Pemotong Plastik
    Mulai

    Rp769.900

    KRISBOW Mesin Penyegel dan Pemotong Plastik
    atribut:
    • Type: Plastic Sealer
    • Item: Plastic Sealer & Cutter
  4. XANDER Mesin Press Plastik (Vacuum Sealer)
    Mulai

    Rp259.900

    XANDER Mesin Press Plastik (Vacuum Sealer)
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 230/50
  5. WIRAPAX Continuous Sealer
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.799.900

    WIRAPAX Continuous Sealer
    Deskripsi:
    Continuous Sealer merupakan barang yang tidak lagi asing bagi yang memiliki home industri atau bisnis rumahan. Alat tersebut melakukan proses pembungkusan yang berukuran kecil dengan mengunakan sistem pengendali suhu. Selain itu alat ini akan merekatkan kemasan plastik sekaligus dilengkapi dengan kode produksi serta kode kadaluarsa (expire date).Continuous Sealer with Gas Blower SF150G bergaransi resmi 1 tahun dengan harga termurah dan sparepart terlengkap. Continuous Sealer with Gas Blower SF150G ini bertnaga daya listrik 750 watt. Memiliki Sealing Film Thickness 0.02-0.08 mm dan hasil sealer selebar 12 mm serta mesin ini memiliki bobot mesin 39 kg.
  6. WIRAPAX Long Arm Hand Sealer
    Mulai

    Rp1.199.900

    WIRAPAX Long Arm Hand Sealer
    Deskripsi:
    Mesin hand sealer adalah mesin kemasan untuk menyegel plastik agar isi kemasan menjadi lebih aman dan higienis. Mesin kemasan ini terdiri dari banyak ukuran yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan.Harga termurah namun sangat berkualitas. WIRATECH menjual Mesin Hand Sealer terlengkap dan bergaransi resmi. Penggunaan hand sealer sangat cocok digunakan bagi Anda yang memiliki bisnis Usaha Kecil dan Menengah (UKM).Mesin Long Arm Hand Sealer FS-600H memang terlihat beda dari hand sealer biasanya karena alat ini memiliki bentuk yang panjang sehingga dapat mengemas dalam jumlah banyak. FS-600 H memiliki luas penampang sealer sepanjang 600mm atau 60cm dengan material body terbuat dari Aluminium sehingga anti karat.Mesin Terkait : Long Arm Hand Sealer FS-800H
    atribut:
    • Sealing Width (mm): 1 - 4
    • Max. Seal Thickness (mm): 2.8
    • Heating Time (s): 0.2-3
  7. POWERPACK Plastic Film Sealer
    Mulai

    Rp119.900

    POWERPACK Plastic Film Sealer
    Deskripsi:
    Mesin ini berfungsi untuk Menyegel Plastik cara pengoperasian mesin ini menggunakan tangan untuk menyegel atau merekatkan kemasan plastik. Mesin ini merupakan pengembangan dari penyegelan kemasan tradisional yang menggunakan lilin. Dengan menggunakan mesin ini tentu saja hasil segel akan jauh lebih rapi dan apik bila dibandingkan dengan teknik tradisional. Pengoperasian yang mudah, membuat pengguna mesin ini dapat bekerja cepat dan meningkatkan kapasitas produksi.Bahan kemasan yang banyak digunakan pada alat ini adalah bahan termoplastik seperti polyethylene (PE) dan polupropylene (PP).
  8. GETRA Manual Sealer
    Mulai

    Rp929.900

    GETRA Manual Sealer
    Deskripsi:
    2 types of material : Plastic and Aluminium Foil
  9. WIRAPAX Hand Sealer Aluminium
    Mulai

    Rp369.900

    WIRAPAX Hand Sealer Aluminium
    Deskripsi:
    Mesin hand sealer adalah mesin kemasan untuk menyegel plastik agar isi kemasan menjadi lebih aman dan higienis. Mesin kemasan ini terdiri dari banyak ukuran yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan.Harga termurah namun sangat berkualitas. WIRATECH menjual Mesin Hand Sealer terlengkap dan bergaransi resmi. Penggunaan hand sealer sangat cocok digunakan bagi Anda yang memiliki bisnis Usaha Kecil dan Menengah (UKM).Hand Sealer FS-200 AL adalah alat pengemas yang portable dan paling banyak digunakan pada industri kecil dan rumah tangga untuk kemas makanan. FS200 AL mempunyai luas penampang sealer sepanjang 200mm atau 20cm dengan material body terbuat dari Aluminium sehingga anti karat. Mesin Terkait : Hand Sealer FS 300-AL
    atribut:
    • Body Material: Alluminium
    • Heating Time (s): 0.2-1.3
  10. GETRA Mesin Vacuum Sealer
    Mulai

    Rp10.999.900

    GETRA Mesin Vacuum Sealer
    atribut:
    • Additional: Packing speed 1-3 cycle/minute
  11. POWERPACK Hand Impulse Sealer
    Mulai

    Rp259.900

    POWERPACK Hand Impulse Sealer
    Deskripsi:
    Mesin Sealing FS-1000H Hand Sealer. dengan panjang sealing 100cm. Mesin ini sangat cocok untuk penyegelan plastik ukuran kecil, menggnakan sistem elektronik untuk pengukuran suhu. kecepatan mesin juga dapat disesuaikan dengan keinginan. Mesin ini bisa bekerja dengan bermacam jenis bahan plastik seperti PE, PP dan Plastik Alumunium Foil .
  12. Ishizaki Electric Mfg.(SURE) Tabletop Sealer with Cutter
    50%
    Mulai

    Rp3.299.900

    Ishizaki Electric Mfg.(SURE) Tabletop Sealer with Cutter
    Deskripsi:
    This is an instant energizing sealer that can be easily wrapped in plastic bags. Dedicated for welding.
    atribut:
    • Power Supply (V): 100
    • Thickness (mm): 0.6 (up to 0.5 for polypropylene)
    • Seal Dimensions (mm): 5x300
    • Body Dimensions (mm): 92x470x280
    • Specification: with tabletop cutter
    • Power Consumption (W): 660
  13. WIRAPAX Foot Sealer
    Mulai

    Rp959.900

    WIRAPAX Foot Sealer
    Deskripsi:
    Foot sealer merupakan alat yang dimanfaatkan untuk melakukan pengemasan produk dengan menggunakan pijakan kaki. Bagi yang belum mengetahui, mesin tersebut bisa digunakan untuk berbagai bahan sama seperti mesin vacuum sealer. Bahan plastik yang paling utama digunakan memiliki material dasar PVC, PE, PP, dan PET.Selain itu bisa juga digunakan untuk alumunium foil, copper foil, tin foil, dan campuran dari polystyrene. Memanfaatkan mesin pengemas jenis pedal ini, akan lebih memudahkan Anda saat pengoperasian hingga selesai.Foot Sealer PFS-350 ini memiliki hasil sealer sepanjang 350 mm dan selebar 5 mm dan proses pemanasan 0-2.5 detik serta memiliki berat 19 kg. Foot Sealer bergaransi resmi dengan harga termurah dan sparepart terlengkap. Kami juga mempunyai mesin kemasan lain seperti : Hand Sealer dan Vacuum Sealer yang bisa di sesuaikan dengan kebutuhan anda.
  14. AS ONE Poly Bag For Vacuum Sealer
    60%
    Mulai

    Rp47.000

    AS ONE Poly Bag For Vacuum Sealer
    atribut:
    • Material: PE (Polyethylene)
    • Thickness (mm): 0.05
  15. WIRAPAX Mesin Pengemas Vakum untuk Kebutuhan Rumah Tangga
    Mulai

    Rp769.900

    WIRAPAX Mesin Pengemas Vakum untuk Kebutuhan Rumah Tangga
    Deskripsi:
    Mesin Vacuum sealer adalah mesin yang digunakan untuk proses pengemasan fresh product dengan tehnik menghampakan udara yang ada di dalam kemasan dan menyegelnya hingga menjadi plastik kemasan yang rapat dan higienis. WIRATECH menjual Mesin Vacuum Sealer terlengkap dengan harga termurah dan bergaransi resmi 1 tahun.Perkembangan bakteri dalam oksigen akan ditekan sedemikan rupa, sehingga menghambat perkembangbiakan bakteri lebih lama daripada dengan proses oksidasi alami. Bakteri akan berkembang tanpa proses suhu ruangan di mana menyebabkan proses pembusukan berjalan lebih lama berkali-kali dari biasanya.Household Vacuum Sealer DZ-280A bergaransi resmi dengan harga termurah dan sparepart terlengkap. Vacuum Sealer DZ-280A ini bertenaga daya listrik sebesar 150 watt memiliki penampang sealer sepanjang 28 cm. serta hasil sealer selebar 8 mm memiliki bobot mesin 3 kg.
Daftar Harga mesin pres plastik Terbaru February 2026
Kenmaster Mesin Press PlastikRp379.900
GETRA Hand Impulse Sealer (Vacuum Machine)Rp229.900
KRISBOW Mesin Penyegel dan Pemotong PlastikRp769.900
Wipro Mesin Plastik SealerRp519.900
XANDER Mesin Press Plastik (Vacuum Sealer)Rp259.900
WIRAPAX Continuous SealerRp1.799.900
WIRAPAX Long Arm Hand SealerRp1.199.900
POWERPACK Plastic Film SealerRp119.900
GETRA Manual SealerRp929.900
WIRAPAX Hand Sealer AluminiumRp369.900

Data diperbarui pada 17/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)