Beli mesin potong rumput tasco tac 328 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Tasco Mesin Potong RumputDeskripsi:Mesin Pemotong Rumputatribut:
- Fuel mixture gasoline oil: 25:1
- Ignition plug: BM-6A
- Cutter Blade: 2 Teeth & Bonus 40 Teeth Carbide Tip
- Mollar Mesin Potong Rumput Senar (Bush Cutter)atribut:
- Power Input: 400 W
- Handle length: 280 mm
- Cutting Diameter: 300
- Diameter of Cutting Line: 1.4 mm
- No. Load Speed: 10000 RPM
- Wipro Mesin Potong Rumput Senaratribut:
- Input Power (W): 400
- No Load Speed (rpm): 10000
- Tasco Lawn MowerDeskripsi:Mesin Pemotong Rumput Dorongatribut:
- Engine: 4.0 HP
- Cutting Width: 18 Inch
- Handle: Adjustable black armor weather resistant handle
- Body: Fully baffled for smooth grass flow, rear discharge
- Wheels: 8 inch wheel with hubcaps
- Height: 5 Position height Adjuster
- Features: Self Propelled
- Color: Red-Black
- Wipro Mesin Potong RumputDeskripsi:Mesin potong rumput Wipro tangguh dan memiliki pisau yang tajam dalam penggunaanatribut:
- Color: Putih Merah
- No Load Speed (rpm): 7000
- TRUSCO Sprayer (Alat Penyemprot)Deskripsi:Use:Disinfectant, liquid fertilizer, herbicide alcohol disinfectant spray.atribut:
- Accessories: Shoulder strap
- Capacity (L): 4
- Hose Length (m): 1.25
- Mass (kg): 1
- Material: Nozzle: Fiberglass / Polypropylene (PP), Tank: Polyethylene (PE), Hose: Vinyl Chloride (PVC)
- Nozzle: Two Head Opening
- Nozzle Length (mm): 710
- Purpose of Use: Antiseptic solution/herbicide/liquid fertilizer/alcohol disinfectant spraying.
- Tasco Knapsack Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)Deskripsi:Dengan mesin dan pompa yang handal, desain dengan bobot yang lebih ringan dan kapasitas tangki lebih besar, mesin penyemprot kami cocok untuk semua kebutuhan penyemprotan disetiap musim untuk pengendalian gulma, pengendalian hama dan pemupukan cair. Mesin Penyemprot Serbaguna
- Makita Mesin Pemotong Rumput Tanpa Kabelatribut:
- Battery Voltage (V): 18
- Cutting Height (mm): 20-75
- Cutting Width (mm): 380
- No Load Speed (rpm): 3700
- Wheel Diameter (mm): 140/160
- Joyko Label Price Gunatribut:
- Color: Random Color
- Mollar Mesin Potong RumputDeskripsi:Dengan telecospic dan rotatable metal tubeatribut:
- Voltage: 230V 50Hz
- Diameter Tube: 300mm
- Power (W): 400
- Hyundai Gasoline Chainsaw (Gergaji Mesin)atribut:
- Fuel Tank Capacity (ml): 550
- Engine Type: Single Cylinder, 2 Stroke
- Guide Bar Size (inch): 20 & 22
- Saw Chain Pitch (inch): 3/8
- Saw Chain Gauge (inch): 0.063
- RYU Grass Trimmeratribut:
- No Load Speed (rpm): 12000
Daftar Harga mesin potong rumput tasco tac 328 Terbaru February 2026
| Tasco Mesin Potong Rumput | Rp1.899.900 |
| MultiPro Brush Cutter | Rp1.699.900 |
| Mollar Mesin Potong Rumput Senar (Bush Cutter) | Rp839.900 |
| Wipro Mesin Potong Rumput Senar | Rp719.900 |
| Tasco Lawn Mower | Rp6.099.900 |
| Wipro Mesin Potong Rumput | Rp1.699.900 |
| TRUSCO Sprayer (Alat Penyemprot) | Rp569.900 |
| FIRMAN Traktor Bajak Sawah | Rp9.999.900 |
| Tasco Knapsack Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik) | Rp649.900 |
| Makita Mesin Pemotong Rumput Tanpa Kabel | Rp10.999.900 |
Data diperbarui pada 17/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/P102123348-1.jpg)



/P101000994-1.jpg)

/P102118665-1.jpg)




/P102093412-4.jpg)