Beli mesin potong rumput dorong merk rover di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Tasco Lawn MowerDeskripsi:Mesin Pemotong Rumput Dorongatribut:
- Engine: 4.0 HP
- Cutting Width: 18 Inch
- Handle: Adjustable black armor weather resistant handle
- Body: Fully baffled for smooth grass flow, rear discharge
- Wheels: 8 inch wheel with hubcaps
- Height: 5 Position height Adjuster
- Features: Self Propelled
- Color: Red-Black
- AETOS Sepatu Safety Ankle Boots Karet Samping Copper Warna Hitam (Sepatu Proyek)Deskripsi:Safety shoes berbahan nubuck leather dengan Rubber Outsole, Steel Midsole, Antistaticatribut:
- Color: Black
- SNI License: Yes
- Tasco Mesin Potong RumputDeskripsi:Mesin Pemotong Rumputatribut:
- Fuel mixture gasoline oil: 25:1
- Ignition plug: BM-6A
- Cutter Blade: 2 Teeth & Bonus 40 Teeth Carbide Tip
- Mollar Mesin Potong Rumput Senar (Bush Cutter)atribut:
- Power Input: 400 W
- Handle length: 280 mm
- Cutting Diameter: 300
- Diameter of Cutting Line: 1.4 mm
- No. Load Speed: 10000 RPM
- Wipro Mesin Potong Rumput Senaratribut:
- Input Power (W): 400
- No Load Speed (rpm): 10000
- Wipro Mesin Potong RumputDeskripsi:Mesin potong rumput Wipro tangguh dan memiliki pisau yang tajam dalam penggunaanatribut:
- Color: Putih Merah
- No Load Speed (rpm): 7000
- Makita Mesin Pemotong Rumput Tanpa Kabelatribut:
- Battery Voltage (V): 18
- Cutting Height (mm): 20-75
- Cutting Width (mm): 380
- No Load Speed (rpm): 3700
- Wheel Diameter (mm): 140/160
- BOSCH Foam Rubber CutterDeskripsi:Untuk pemotongan karet busa, gummed horsehair dan material sejenis dengan tingkat presisi hingga milimeterGetaran rendah dan suara rendah saat pengoperasian berkat adanya reciprocating saw bladePengerjaan yang tepat berkat adanya panduan mata gergajiatribut:
- Uncertainty K (dB): 3
- Movement Speed When No Load (spm): 3.5
- Rated Input Power (W): 350
- Cutting Depth (mm): 300 (in foam rubber)
- K3L License: Yes
- Sound Level (dBA): 80
- Sound Pressure Level (dBA): 79
- Makita Iron Cutting Machineatribut:
- Diameter Lubang Batu (mm): 25.4
- Mollar Mesin Potong RumputDeskripsi:Dengan telecospic dan rotatable metal tubeatribut:
- Voltage: 230V 50Hz
- Diameter Tube: 300mm
- Power (W): 400
- TRUSCO Sprayer (Alat Penyemprot)Deskripsi:Use:Disinfectant, liquid fertilizer, herbicide alcohol disinfectant spray.atribut:
- Accessories: Shoulder strap
- Capacity (L): 4
- Hose Length (m): 1.25
- Mass (kg): 1
- Material: Nozzle: Fiberglass / Polypropylene (PP), Tank: Polyethylene (PE), Hose: Vinyl Chloride (PVC)
- Nozzle: Two Head Opening
- Nozzle Length (mm): 710
- Purpose of Use: Antiseptic solution/herbicide/liquid fertilizer/alcohol disinfectant spraying.
- Makita Mesin Potong Kayu MejaDeskripsi:Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
- Joyko Label Price Gunatribut:
- Color: Random Color
- RYU Grass Trimmeratribut:
- No Load Speed (rpm): 12000
Daftar Harga mesin potong rumput dorong merk rover Terbaru March 2026
| Tasco Lawn Mower | Rp6.099.900 |
| AETOS Sepatu Safety Ankle Boots Karet Samping Copper Warna Hitam (Sepatu Proyek) | Rp719.900 |
| MultiPro Brush Cutter | Rp1.699.900 |
| Tasco Mesin Potong Rumput | Rp1.899.900 |
| Mollar Mesin Potong Rumput Senar (Bush Cutter) | Rp839.900 |
| Wipro Mesin Potong Rumput Senar | Rp719.900 |
| Wipro Mesin Potong Rumput | Rp1.699.900 |
| Makita Mesin Pemotong Rumput Tanpa Kabel | Rp10.999.900 |
| BOSCH Foam Rubber Cutter | Rp11.999.900 |
| Makita Iron Cutting Machine | Rp3.899.900 |
Data diperbarui pada 05/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Boot/AETOS%20Sepatu%20Safety%20Ankle%20Boots%20Karet%20Samping%20Copper%20Warna%20Hitam%20(Sepatu%20Proyek)/6gP101002232-2.jpg)


/P102123348-1.jpg)






/P101000994-1.jpg)