BOSCH Foam Rubber Cutter

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp13.999.900
Spesifikasi
Uncertainty K (dB)3
Movement Speed When No Load (spm)3.5
Rated Input Power (W)350
Cutting Depth (mm)300 (in foam rubber)
K3L LicenseYes
Sound Level (dBA)80
Sound Pressure Level (dBA)79

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Untuk pemotongan karet busa, gummed horsehair dan material sejenis dengan tingkat presisi hingga milimeter
Getaran rendah dan suara rendah saat pengoperasian berkat adanya reciprocating saw blade
Pengerjaan yang tepat berkat adanya panduan mata gergaji

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan