Beli mesin potong rambut listrik di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. MultiPro Brush Cutter
    Mulai

    Rp1.699.900

  2. Tasco Mesin Potong Rumput
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.899.900

    Tasco Mesin Potong Rumput
    Deskripsi:
    Mesin Pemotong Rumput
    atribut:
    • Fuel mixture gasoline oil: 25:1
    • Ignition plug: BM-6A
    • Cutter Blade: 2 Teeth & Bonus 40 Teeth Carbide Tip
  3. Gaabor Air Fryer
    Mulai

    Rp319.900

    Gaabor Air Fryer
    Deskripsi:
    - Menggoreng tanpa minyak dengan Gaabor Airfryer- Airfryer dengan keranjang penggorengan anti lengket dapat memudahkan untuk menggoreng dan mudah dibersihkan- Memiliki sirkulasi udara yang merata sehingga akan masakan akan cepat matang.
    atribut:
    • Rated Voltage (V): 220-240
  4. Mollar Mesin Potong Rumput Senar (Bush Cutter)
    Mulai

    Rp839.900

    Mollar Mesin Potong Rumput Senar (Bush Cutter)
    atribut:
    • Power Input: 400 W
    • Handle length: 280 mm
    • Cutting Diameter: 300
    • Diameter of Cutting Line: 1.4 mm
    • No. Load Speed: 10000 RPM
  5. MultiPro Genset Bensin GN (Generator Bensin)
    Mulai

    Rp3.199.900

    MultiPro Genset Bensin GN (Generator Bensin)
    atribut:
    • Full Tank Capacity (L): 15
    • Oil Capacity (L): 0.6
    • Voltage (V): 220
  6. Tasco Lawn Mower
    Mulai

    Rp6.099.900

    Tasco Lawn Mower
    Deskripsi:
    Mesin Pemotong Rumput Dorong
    atribut:
    • Engine: 4.0 HP
    • Cutting Width: 18 Inch
    • Handle: Adjustable black armor weather resistant handle
    • Body: Fully baffled for smooth grass flow, rear discharge
    • Wheels: 8 inch wheel with hubcaps
    • Height: 5 Position height Adjuster
    • Features: Self Propelled
    • Color: Red-Black
  7. Wipro Mesin Potong Rumput Senar
    Mulai

    Rp719.900

    Wipro Mesin Potong Rumput Senar
    atribut:
    • Input Power (W): 400
    • No Load Speed (rpm): 10000
  8. Wipro Mesin Potong Rumput
    Mulai

    Rp1.699.900

    Wipro Mesin Potong Rumput
    Deskripsi:
    Mesin potong rumput Wipro tangguh dan memiliki pisau yang tajam dalam penggunaan
    atribut:
    • Color: Putih Merah
    • No Load Speed (rpm): 7000
  9. Tyrone Elektro Motor 3 Fasa (Dinamo Motor)
    60%
    Mulai

    Rp709.900

    Tyrone Elektro Motor 3 Fasa (Dinamo Motor)
    atribut:
    • Number of Phase: 3 Phase
    • Frequency (Hz): 50/Double Voltages
  10. Makita Iron Cutting Machine
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp3.899.900

    Makita Iron Cutting Machine
    atribut:
    • Diameter Lubang Batu (mm): 25.4
  11. ABC (Battery) Baterai Alkaline AAA (A3)
    Rating:
    99% of 100
    (55)
    Mulai

    Rp13.900

    ABC (Battery) Baterai Alkaline AAA (A3)
    Deskripsi:
    Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR03/AAA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 9.8-10.5mm dan Total height : 43.5-44.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.
    atribut:
    • Size: AAA
    • Diameter (mm): 9.8-10.5
    • Total Height (mm): 43.5-44.5
    • Voltage (V): 1.5
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: Plant 1 : 288/W/RE/B/IV.4/2015 Plant 1 : 322/W/RE/B/IV.4/2015
  12. BOSCH Foam Rubber Cutter
    Mulai

    Rp11.999.900

    BOSCH Foam Rubber Cutter
    Deskripsi:
    Untuk pemotongan karet busa, gummed horsehair dan material sejenis dengan tingkat presisi hingga milimeterGetaran rendah dan suara rendah saat pengoperasian berkat adanya reciprocating saw bladePengerjaan yang tepat berkat adanya panduan mata gergaji
    atribut:
    • Uncertainty K (dB): 3
    • Movement Speed When No Load (spm): 3.5
    • Rated Input Power (W): 350
    • Cutting Depth (mm): 300 (in foam rubber)
    • K3L License: Yes
    • Sound Level (dBA): 80
    • Sound Pressure Level (dBA): 79
  13. Mollar Mesin Potong Rumput
    Mulai

    Rp859.900

    Mollar Mesin Potong Rumput
    Deskripsi:
    Dengan telecospic dan rotatable metal tube
    atribut:
    • Voltage: 230V 50Hz
    • Diameter Tube: 300mm
    • Power (W): 400
Daftar Harga mesin potong rambut listrik Terbaru March 2026
MultiPro Brush CutterRp1.699.900
Tasco Mesin Potong RumputRp1.899.900
Gaabor Air FryerRp319.900
Mollar Mesin Potong Rumput Senar (Bush Cutter)Rp839.900
MultiPro Genset Bensin GN (Generator Bensin)Rp3.199.900
Tasco Lawn MowerRp6.099.900
Wipro Mesin Potong Rumput SenarRp719.900
Wipro Mesin Potong RumputRp1.699.900
Tyrone Elektro Motor 3 Fasa (Dinamo Motor)Rp709.900
Makita Iron Cutting MachineRp3.899.900

Data diperbarui pada 22/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)