Beli mesin potong kayu meja di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Mesin Gergaji PitaDeskripsi:Produk ini sangat diandalkan untuk pemotongan yang berkelanjutan dan memerlukan pemotongan dengan material yang sangat banyak. Mesin bandsaw ini sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.
- Makita Mesin Potong Kayu MejaDeskripsi:Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
- Wipro Mesin Band Sawatribut:
- Order No.: 41-2315-1
- Max. Cutting (mm): Depth 160, Width 306
- Blade Speed (m/minute): 370x800
- Blade Length (mm): 2240
- Blade Width (mm): 6-15
- Motor Power (W/V/Hz): 750, 220/50
- No Load Speed (rpm): 1400
- Packing Size (cm): 113x55x45
- Table Size (mm): 400x480
- Table Titling Range (°): 0 - 45
- KRISBOW Mesin Gergaji Mejaatribut:
- Motor (V/Hz/W): 220/50/2200
- Circular Saw Size (mm(“)): Ø 300 (12)
- Circular Saw Bore (mm): Ø 30
- Circular Saw Speed (rpm): 2800
- Max. Thickness Workpiece 90° (mm): 85
- Max. Thickness Workpiece 45° (mm): 60
- Blade Tilt (°): 45-90
- Dimensions (mm): 1100x1150x1150
- Table Height (mm): 800
- Table Size (mm): 800x550
- HAKKO Digital Electric Soldering Iron StationDeskripsi:- Station main body(FX-888D), iron(FX-8801), trowel stand(with cleaning sponge and cleaning wire), power cordatribut:
- Color: Blue/Yellow
- Power (V): AC100
- Power Consumption Electrical (W): 70
- Accessory Iron Tip: T18-B
- Control Temperature (°C): 50 to 480
- Grounding Resistance at Iron Tip (ohm): 2 or less
- Heater: Ceramic heater
- Heater Power (W): 65
- Iron Part Cord Length (m): 1.2
- Leak voltage (mV): 2 or less
- Temperature Precision: Nipple ±1°C at no load
- WxDxH (mm): 100x120x120
- WISON Mesin Bor Bobok Kayuatribut:
- Max Width of Slot Mortising (mm): 16
- Motor (V): 220
- Power (W): 550
- Size Working Table (mm): 200x120
- Spindle Speed (rpm): 2860
- Makita Mesin Potong Kayu 7inchatribut:
- Blade Diameter (mm): 185
- Dimensions (mm): 284x231x243
- Power Supply Cord (m): 2
- Carbon Brush No.: 303
- Double Insulation: Yes
- Free Blade: 7\"x40 Teeth
- Max cutting capacity at 45° (mm): 44
- Maximum Cutting Capacity (mm): 66
- No Load Speed (rpm): 4900
- Rate Input Power (W): 1050
- Makita Electric Chainsaw (Gergaji Mesin)atribut:
- Cutting Board Length (inch): 16
- FIRMAN Gergaji Mesin BensinDeskripsi:FCS58XP merupakan salah satu produk mesin gergaji rantai berbahan bakar bensin 2-tak dari Firman Indonesia yang digunakan sebagai alat untuk menebang atau memotong batang pohon. Dengan listrik maksimum 2.1 KW dan kapasitas silinder 51.6 cc, mesin ini dapat membantu pekerjaan mulai dari memotong/membersihkan ranting-ranting dari hasil penebangan pohon hingga menebang pohon yang berukuran besar. Mesin ini mampu bermanuver dengan baik serta minim getaran sehingga mesin ini mudah digunakan untuk pengguna profesional maupun pengguna amatir. Handle di bagian depan mesin ini juga didesain khusus untuk memberikan kenyamanan dan keamanan pengguna karena terdapat rem yang berfungsi untuk menghentikan putaran rantai secara darurat sekaligus berguna sebagai pelindung tangan sehingga dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja. Dengan menggunakan sistem penyalaan recoil (diengkol) yang ringan dan mudah, anda tidak akan kehabisan banyak waktu dan tenaga hanya untuk menyalakan mesin ini. Selain itu, material silinder pada mesin ini terbuat dari bahan nikel yang mempunyai keunggulan yaitu titik muai yang tinggi sehingga mesin lebih tahan terhadap suhu panas dan mudah dihidupkan meskipun dalam keadaan panas. Bahan bakar yang digunakan mesin ini yaitu bensin campur dengan kapasitas 550 ml, dengan perbandingan jumlah bensin dan oli 2-tak sebesar 25:1. Dengan jumlah kapasitas bahan bakar tersebut, mesin ini dapat dioperasikan selama kurang lebih 30 menit. Dilengkapi dengan sistem pelumasan otomatis, mesin ini membutuhkan oli pelumas rantai sebanyak 260 ml untuk menjaga rantai tetap terlumasi secara terus menerus ketika sedang bekerja. Dengan membeli mesin ini, Anda akan merasakan kemudahan serta kenyamanan dalam pekerjaan menebang pohon. Selain itu, dengan kekuatan mesin gergaji rantai ini anda akan mendapatkan hasil pemotongan yang lebih maksimal dibandingkan dengan menebang pohon dengan memakai metode konvensional seperti menggunakan kapak atau gergaji tangan yang membutuhkan waktu dan tenaga yang ekstra.atribut:
- Fuel Tank Capacity (ml): 550
- Chain Oil Capacity (ml): 260
- Cylinder Capacity (cc): 51.6
- Maximum Electricity (kW): 2.1
- KRISBOW Mesin Gergaji Bundaratribut:
- Blade Size (mm): 185
- Dimensions (LxWxH) (cm): 35x26x25
- Input Power (W): 1300
- Max Cutting Depth 45°(mm): 40
- Max Cutting Depth 90°(mm): 65
- No Load Speed (rpm): 5000
- Wipro Mesin Potong RumputDeskripsi:Mesin potong rumput Wipro tangguh dan memiliki pisau yang tajam dalam penggunaanatribut:
- Color: Putih Merah
- No Load Speed (rpm): 7000
- RYU Table SawDeskripsi:Table saw dari RYU ukuran 8" dan 10". Barang berkualitas dan hemat listrik.Dapat digunakan untuk pemotongan kayu dan aluminium. Sudut potong dapat diatur hingga 45 Derajat.
- DEWALT Cordless Circular Saw FlexvoltDeskripsi:The DEWALT DCS575T2 Flexible 60V max 7-1/4inch Circular saw with brake features flexible technology; the world's first battery that automatically changes voltage when you change tools. The flexible battery is backwards compatible with our 20V max tools so you get up to 4x the runtime. (With flexvolt 60V max battery when used with DEWALT 20V max tools.) you can slide the battery into a whole new lineup of 60V max and 120V max tools from DEWALT. It operates with a brushless motor, maximized for Run time and durability - 5800RPM optimized speed for quality cuts with speed. This circular saw offers a 7 ¼” Full size blade for corded capacity, with an electronic brake that stops the blade after the trigger is released. It has a durable high grade aluminum shoe for accurate cuts, along with a versatile bevel cut capacity up to 57 degrees with stops at 22.5 and 45. This unit also has an LED light that provides clear sight to the cutline. It can cut up to 339 cuts per charge in 2x4 using a flexible battery. Specs: depth of cut at 45° 1-5/8inch In, depth of cut at 90° 2-1/4inch In, Capacity at 90° cut 2-1/4inch In. Tool Weight at only 7.6 lbs. Kit includes: (1) DCS575 7-1/4inch (184 mm) Circular saw, (2) 60V max Lithium Ion battery packs, (1) DCB115, (1) DEWALT 7-1/4inch(184mm) diameter saw blade, (1) blade wrench. - Flexible - power of corded. Freedom of cordless. The world's first battery that automatically changes voltage when you change tools - 7-1/4inch full size blade for corded capacity - Electronic brake stops the blade after trigger is released. Max Watts Out 1600 Watts - Bevel cut capacity up to 57 degrees with stops at 22.5 and 45 - Brushless motor is maximized for run time and durability; 5800 RPM for quality cuts with speed - Maximum initial battery voltage (measured without a workload) is 20 volts. Nominal voltage is 18atribut:
- Color: Orange-Black
- Dimensions (DxWxH) (cm): 30.5x29.5x39.5
- Batteries: 2 Lithium ion batteries required. (included)
- Size (inch): 7-1/4
- Style: Circular Saw w/ 2 battery kit
- Power Source: Battery Powered
- Voltage (V): 60
- Type of Bulb: LED
- BAHCO Holesaw Bi-MetalDeskripsi:Made of cobalt-filled matrix high-speed, ideal for cutting iron, stainless steel, siding, wood etc. 6 ° rake angle, 4/6 mountain, large inside clam value, with chip evacuation hole. It is a flat cap that is strong against load.
- BOSCH Jigsaw (Gergaji Mesin)Deskripsi:Desain ganda yang kokoh: metal gear housing dengan casing plastik tambahanKoordinasi sempurna dan kualitas fabrikasi semua komponen, misalnya, roda gigi, plunger dan bearing untuk umur pemakaian yang lamaPerforma pemotongan tinggi berkat adanya aksi pendulum 4 level yang dapat disesuaikan
Daftar Harga mesin potong kayu meja Terbaru April 2026
| KRISBOW Mesin Gergaji Pita | Rp17.999.900 |
| Makita Mesin Potong Kayu Meja | Rp13.999.900 |
| Wipro Mesin Band Saw | Rp9.299.900 |
| KRISBOW Mesin Gergaji Meja | Rp9.899.900 |
| HAKKO Digital Electric Soldering Iron Station | Rp4.299.900 |
| WISON Mesin Bor Bobok Kayu | Rp4.599.900 |
| Makita Mesin Potong Kayu 7inch | Rp1.499.900 |
| Makita Electric Chainsaw (Gergaji Mesin) | Rp3.299.900 |
| FIRMAN Gergaji Mesin Bensin | Rp3.899.900 |
| KRISBOW Mesin Gergaji Kayu | Rp679.900 |
Data diperbarui pada 02/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)


























































































































































/P101578422-1.jpg)










/P101518329-1.jpg)