Beli mesin potong aluminium di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Mesin Gergaji Bundar Genggamatribut:
- K3L License: Yes
- Makita Cut-Off SawDeskripsi:The Makita 14" Cut-Off Saw (LW1400) is a metal-cutting solution built for light gauge metal stud and strut, pipe, all thread, conduit, tubing, rebar, and more. The LW1400 features an extra-large spark guard, and a "tool-less" flange removal for faster blade changes and ease-of-use. The 15 AMP motor delivers 3800 RPM for the most demanding metal cutting applications. It is engineered to cut up to 5" round stock, 4-11/16" square tube, and 4" x 7-5/8" or 2-3/4" x 9-1/8" rectangular tube. It also features two "tool-less" adjustment features including the fence (45 degrees right or left) and vice adjustment for increased productivity. The LW1400 weighs only 37.9 pounds with a locking pin that secures the cutting head in the down position for easy transport and storage. Additional features include a large ergonomic handle and two-stage lock-off power button.atribut:
- AMPS: 15
- Blade Diameter (inch): 14
- Max. Cutting Capacity (at 90°) (inch): 5
- Arbor (inch): 1
- Overall Length (inch): 20-7/8
- AC/DC Switch: No
- Electric Brake: No
- Lock-Off Switch: Yes
- No Load Speed (rpm): 3800
- Tool-Less Blade Change: Yes
- Tool-Less Fence Adjustment: Yes
- Jasic Mesin Las CUT (IGBT)Deskripsi:Mesin Las Jasic Cut 100- Memakai Teknologi Inverter V-MOS- Sangat Mudah memotong Besi dan Stainless Steel dan Besi Metal dengan cepat- Mampu memotong baja, stainless steel, galvanis, tembaga, aluminium dan lainnya- Api pemotongan yang stabil- Mudah digunakan karena user friendlyatribut:
- Input Power Voltage (V): 380 ± 15% ( Three Phase )
- Frequency (Hz): 50/60
- Rated Input Capacity (kVA): 15
- Duty Cycle (%): 60
- Output Current Range (A): 20-85
- Output Voltage Adjustment (V): 114
- Efficiency (%): 85
- Insulation class: F
- Size (mm): 475x330x370
- Maximum Cutting Thickness (mm): 30
- No. Load Voltage (V): 270
- Makita Iron Cutting Machineatribut:
- Diameter Lubang Batu (mm): 25.4
- PM Busbar Insulator Type SMDeskripsi:- Bentuk Persegi, - Digunakan sebagai terminal join instalasi listrik.
- BOSCH Gergaji PotongDeskripsi:Kapasitas muatan berlebih yang tinggi untuk pengerjaan terberatDukungan tambahan untuk pemotongan materialPerlindungan operator maksimal dan meminimalkan getaranatribut:
- Hole of Cutting Grinding Disc (mm): 25.4
- Sound Level (dBA): 113
- Uncertainty K (dB): 3
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- BOSCH Cordless Drill DriverDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- HiKOKI Mesin Potongatribut:
- Standard Accessories : Cut-off Wheel, Wrench
- Jasic Mesin Las LGK (IGBT)Deskripsi:Mesin Las Jasic LGK 120 Pro- Memakai Teknologi Inverter IGBT Modul- Mampu memotong baja, Stainless steel, glavanis, tembaga, aluminium dan lainnya- Api pemotong yang stabil- Ada proteksi otomatis terhadap tegangan lebih, arus listrik lebih dan panas lebih- Mempunyai pengaturan 2T/4T dan bisa digunakan di mesin CNCatribut:
- Duty Cycle Imax (40C) (%): 60
- Efficiency (%): 88
- Arc Ignition: HF
- Protection Class: IP21S
- Insulation class: F
- Compressed Air Pressure (MPa): 0.4 - 0.6; 7800
- Power Factor : 0.80
- MASKO Isolator Busbaratribut:
- Color: Red
- Material: BMC (Bulk Moulding Compund) and SMC (Sheet Moulding Compound)
- Operating Temperature (°C): -40 - 140
- RYU Miter Saw (Sliding)atribut:
- Size (inch): 7
- Fort Isolator Tipe SMatribut:
- Color: Red
- BOSCH Gerinda TanganDeskripsi:Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
- METABO Mitre SawDeskripsi:-Sliding function for wide work pieces. -Compact light weight, suitable also for one-handed transport -Robust die-cast aluminium design for the highest demands -Easy transport thanks to ergonomically-designed handles and saw head lock -Effective dust extraction via integrated dust scoop -Fast and precise setting of common angles using stop points -Laser for exact display of the cutting line (mains powered, no batteries required) -Adjustable and extendable table width extensions, removable to put long panels, slabs etc. underneath -Bright LED work light for illumination of the cutting line (mains powered, no batteries required) -Sliding high rear fence profiles for safe sawing -Material clamp for secure fixing of the work piece from the top or front -Depth guide for easy creation of grooves -Saw head can be inclined to the left, with additional angle range for undercuts -All scales and operating elements are visible from the working position and can be operated intuitively -Easy saw blade change by means of spindle lock: No dismantling of the pendulum guard required
Daftar Harga mesin potong aluminium Terbaru March 2026
| RYU Gergaji Potong | Rp1.099.900 |
| KRISBOW Mesin Gergaji Duduk Siku Pigura | Rp4.199.900 |
| BOSCH Mesin Gergaji Bundar Genggam | Rp1.799.900 |
| Makita Cut-Off Saw | Rp4.999.900 |
| Jasic Mesin Las CUT (IGBT) | Rp18.999.900 |
| BOSCH Cordless Circular Saw | Rp3.199.900 |
| Makita Iron Cutting Machine | Rp3.899.900 |
| PM Busbar Insulator Type SM | Rp7.900 |
| BOSCH Gergaji Potong | Rp2.399.900 |
| INGCO Cordless Mitre Saw | Rp2.899.900 |
Data diperbarui pada 05/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)























































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/Jasic%20Mesin%20Las%20CUT%20(IGBT)/6yP107623250-2.jpg)








%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/Jasic%20Mesin%20Las%20LGK%20(IGBT)/7qP107623278-1.jpg)

/ciP105678450-1.jpg)