Beli mesin poles makita di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Makita Sander Polisher
    Mulai

    Rp6.699.900

    Makita Sander Polisher
    atribut:
    • Continuous Rating Input: 700 W
    • Capacity Abrasive Disc: 180 mm (7 inch)
    • Capacity Diamond Wheel: 180 mm (7 inch)
    • Overall Length: 455 mm (17-7/8 inch)
    • No. Load Speed: 2,000 / 3,800 rpm
  2. Makita Polisher
    Mulai

    Rp5.799.900

    Makita Polisher
    atribut:
    • Wool Pad (mm): 180
  3. Makita Polisher
    Mulai

    Rp5.799.900

    Makita Polisher
    atribut:
    • Continuous Rating Input (W): 1200
    • Capacity Wool Pad (mm): 180(7\")
    • Capacity Wool Bonnet (mm): 180(7\")
    • Vibration Level (m/s²): 2.5 or less
    • Dimensions (L x W x H) (mm): 431x198x187 (17\"x7-3/4\"x7-3/8\")
    • Net Weight (kg): 3.2 - 3.4(7 - 7.5 lbs.)
    • No Load Speed (rpm): 0 - 3,200
    • Power Supply Cord (m): 2.5(8.2 ft)
    • Sound Power Level (m/s²): 94
    • Sound Pressure Level (dBA): 83
  4. Makita Random Orbital Sander
    Mulai

    Rp9.799.900

    Makita Random Orbital Sander
    atribut:
    • Continuous Rating Input (W): 750
    • Pad Diameter (mm): 150(6\")
    • Abrasive Disc Size (mm): 150(6\")
    • Orbits Per Minute (OPM): 1,600 - 6,800
    • Sanding Strokes Per Minute (SPM): 3,200 - 13,600
    • Dimensions (L x W x H) (mm): 330x155x145(13\"x6-1/8\"x5-3/4\")
    • Noise K factor (dB(A)): 3
    • Orbit Diameter (mm): 5.5(7/32\")
    • Pad Speed in Roto-Orbit Mode (rpm): 140 - 600
    • Power Supply Cord (m): 2.5(8.2ft)
    • Sound Level (dBA): 93
    • Sound Pressure Level (dBA): 82
    • Vibration K Factor (m/s²): 1.5
    • Vibration Level Polishing (m/s²): 3
    • Vibration Level Sanding Metal Plate (m/s²): 5
  5. BOSCH Planer (Mesin Serut Kayu)
    Mulai

    Rp1.399.900

    BOSCH Planer (Mesin Serut Kayu)
    atribut:
    • Uncertainty K (dB): 3
    • Adjustable Rebating Depth (mm): 0 – 9
    • Planing Width (mm): 82
    • K3L License: Yes
    • No Load Speed (rpm): 16500
    • Part Number: 0 601 596 0K0
    • Rated Input Power (W): 650
    • Sound Level (dBA): 97
    • Sound Pressure Level (dBA): 86
  6. BOSCH Polisher (Mesin Poles)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.799.900

    BOSCH Polisher (Mesin Poles)
    Deskripsi:
    -Ergonomis dan bertenaga untuk kemudahan namun menghasilkan penggosokan yang unggul -Motor bertenaga dengan daya 1250W -Kontrol kecepatan variabel elektronik untuk adaptasi optimal kecepatan ke semua aplikasi -Gagang utama ergonomis dengan softgrip untuk
    atribut:
    • Grinding Spindle Thread: M14
    • K3L License: Yes
  7. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  8. RYU Gun Polisher (Mesin Poles)
    Mulai

    Rp1.599.900

    RYU Gun Polisher (Mesin Poles)
    Deskripsi:
    Gun Polisher is Suitable Applied to The Vertical Plane. The Gun Polisher Has a Maximum Spin of 2.000rpm and Excellent Motor Strength. This Polisher is Well Suited For Auto Detailing Jobs, Both Personal and Business Scale. This Product Has Several Advantages, Such as: Light Weight, Equipped With Handle Bar, Can Produce High Rotation.
    atribut:
    • Power (W): 900
    • Diameter: 180mm
    • No Load Speed (rpm): 600-2.000
  9. BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp589.900

    BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
  10. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  11. Makita Mesin Serut Kayu
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.699.900

  12. TEKIRO Tool Box (Kotak Perkakas)
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp219.900

    TEKIRO Tool Box (Kotak Perkakas)
    Deskripsi:
    Ukuran Produk :55x20x29 CMTool box 3 susun adalah alat yang digunakan untuk menyimpan perkakas seperti kunci pas ring, obeng, baut sehingga tidak tercecer pada saat selesai proses penggunaannya. Alat ini berbentuk kotak dengan desain ergonomis dan dibuat dari material logam yang kuat serta dengan lapisan cat yang baik sehingga sangat awet dan tidak mudah berkarat. Tool box besi sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.Fungsi : untuk menyimpan perkakas seperti kunci pas ring, obeng, baut sehingga tidak tercecer pada saat selesai proses penggunaannya. Tool box besi sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.Material : Carbon SteelDiemnsi : 555mm 119mm 50mm
    atribut:
    • Color: Green
  13. Makita electronic polisher
    Mulai

    Rp5.799.900

    Makita electronic polisher
    Deskripsi:
    Switch from low speed to high speed with one touch. Variable speed. Electronic control. Constant rotation control.
    atribut:
    • Cable Length (m): 2.5
    • Current (A): 9.5
    • Disc Diameter (mm), Wool Pad: 180
    • Mass (kg): 2
    • Overall Length (mm): 210
    • Polishing Diameter, Sponge Pad (mm): 180
    • Power Consumption (W): 900
    • Power Input (V): Single phase 100
    • Rotational Speed (min -1 [rpm]): 600~2000
    • Vibration 3-axis composite value (m / s 2 ): <2.5 (polisher), <2.5 (disc sander)
  14. BOSCH Angle Grinder Kecil (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

  15. RYU Gun Polisher (Mesin Poles)
    Mulai

    Rp459.900

    RYU Gun Polisher (Mesin Poles)
    atribut:
    • Electrical Power (V): 440
    • Disc Diameter (inch): 5
    • No Load Speed (rpm): 4000
  16. Innotechs Polisher Machine Low Speed (Mesin Poles Lantai)
    Mulai

    Rp5.999.900

    Innotechs Polisher Machine Low Speed (Mesin Poles Lantai)
    Deskripsi:
    Accessories : Main body, Handle, Water Tank, Pad Holder, Shampooing Brush, Scrubbing Brush
    atribut:
    • Voltage (V): 220-240
    • Cable Length (m): 12
  17. Makita 16mm Rechargeable Hammer Drill
    Mulai

    Rp4.799.900

    Makita 16mm Rechargeable Hammer Drill
    Deskripsi:
    One-handed hammer drill! Ultimate ease of use. For installing screws and plugs in concrete. Powerful, durable brushless motor. Reduced vibration. Center of gravity close to hand for optimal balance. Clean work, dust collection cup included. Side grip included.
    atribut:
    • Battery: lithium ion
    • Battery Capacity (AH): 4
    • Battery Voltage (V): 10.8
    • Drilling Capacity, Concrete (mm): 16
    • Drilling Capacity, to Steel (mm): 10
    • Drilling Capacity, to Wood (mm): 13
    • Included Accessories: Side grip, stopper pole, dust collection cup
    • Main Unit Dimensions, Length L x Width W x Height H (mm): 250x74x206
    • Mass (kg): 1.8 (including battery)
    • Number ofImpact (min -1 [times / min]): 0~4800
    • Rotational Speed (min -1 [rpm]): 0~680
    • Vibration 3-axis composite value (m / s 2 ): 7.5 (hammer drill), 2.5 (drill)
    • Work Volume (Reference): (Per charge) [Drilled concrete, compressive strength 40MPa] DIA6mm / depth 30mm / approx. 115, DIA10.5mm / depth 40mm / approx. 50
  18. METABO Angle Polisher
    Mulai

    Rp7.699.900

    METABO Angle Polisher
    atribut:
    • No Load Speed (rpm): 700-2200
    • Power (W): 1200
Daftar Harga mesin poles makita Terbaru October 2026
Makita Sander PolisherRp6.699.900
Makita PolisherRp5.799.900
Makita PolisherRp5.799.900
Makita Random Orbital SanderRp9.799.900
BOSCH Planer (Mesin Serut Kayu)Rp1.399.900
BOSCH Polisher (Mesin Poles)Rp2.799.900
Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp449.000
KRISBOW Mesin Poles TanganRp1.099.900
RYU Gun Polisher (Mesin Poles)Rp1.599.900
BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp589.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)