Beli mesin poles batu di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TRUSCO Pole
    36%
    Mulai

    Rp34.900

    TRUSCO Pole
    atribut:
    • Diameter (phi mm): 3.5
    • Purpose of Use: For marking of survey.
  2. Senshin Digital Reading Measuring Pole
    Mulai

    Rp10.999.900

    Senshin Digital Reading Measuring Pole
    Deskripsi:
    -Direct reading with built-in polyester tape type that allows you to see the separation distance at a glance.-Measures height of truck and cargo.
    atribut:
    • Storage Dimension (mm): 1220
    • Material: Glass Fiber (FRP)
    • Maximum Measuring Length (mm): 8000
    • Purpose of Use: Measures height of truck and cargo.
  3. Senshin Digital Reading Measuring Pole
    50%
    Mulai

    Rp5.499.900

    Senshin Digital Reading Measuring Pole
    atribut:
    • Material: Fiberglass (FRP)
  4. Senator Aluminium Telescopic Ext. Pole
    Mulai

    Rp289.900

    Senator Aluminium Telescopic Ext. Pole
    atribut:
    • Size: 1m-2m (39inch-78inch)
  5. BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.199.900

    BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    The Bosch Laser Measure allows users to take distance measurements instantly and with ultimate precision. Simply press the measure button to activate the laser and begin measuring in real time. Put down the pad of paper and calculator
  6. Wipro Disc Polisher Variable
    Mulai

    Rp659.900

    Wipro Disc Polisher Variable
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  7. Milx Pole Magic Wall
    70%
    Mulai

    Rp3.599.900

    Milx Pole Magic Wall
    atribut:
    • Material: Head part:Resin, Pole part:Aluminium
    • Compatible Size (mm): 1600 to 3600
    • Specification: Extendable
    • Purpose of Use: Temporary curing in remodeling/renovation work etc.
  8. Electra Floor Pad Super Polish (Pad Poles Lantai)
    20%
    Mulai

    Rp229.900

    Electra Floor Pad Super Polish (Pad Poles Lantai)
    Deskripsi:
    PAD 3 M : Merah, Putih, Hitam. Biasa digunakan untuk mesin poles atau mesin scrubber yang pengaplikasi an nya untuk lantai.
    atribut:
    • Color: Putih
    • Size (inch): 17
  9. Shinwa Rules Protractor Polish Finish (Busur Derajat)
    Mulai

    Rp189.900

    Shinwa Rules Protractor Polish Finish (Busur Derajat)
    atribut:
    • Volume: 1 unit
    • Size: 120 x 10 x 1.0mm
    • Diamater: 40mm
    • Type: Mini
  10. Yamoto Measuring Tape Locking (Meteran)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp109.900

    Yamoto Measuring Tape Locking (Meteran)
    Deskripsi:
    Dynamic Grip Textured case grip non-slip berbahan karet untuk meningkatkan kenyamanan dan tahan benturan. Locking spring membantu meteran masuk kembali. End hook logam sudah terpaku. Klip sabuk besi dan tali gantungan tangan. Action lock menahan meteran tepat di tempat yang Anda inginkan. Meteran dan hooknya tahan karat, didesain untuk keperluan industri. Self-aligning hook memastikan keakuratan pengukuran eksternal dan internal. Tape hook sepanjang 5 m dan lebih dari 5 m memiliki 4 paku keling (tape hook 3 m/10 memiliki 2 paku keling) Meteran skala metrik/Inggris memiliki skala 1/32 inci, 1/16 inci dan mm. Meteran dengan skala metrik saja memiliki skala mm dan cm.
    atribut:
    • Coating: Lacquer
  11. BOSCH Polisher (Mesin Poles)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.799.900

    BOSCH Polisher (Mesin Poles)
    Deskripsi:
    -Ergonomis dan bertenaga untuk kemudahan namun menghasilkan penggosokan yang unggul -Motor bertenaga dengan daya 1250W -Kontrol kecepatan variabel elektronik untuk adaptasi optimal kecepatan ke semua aplikasi -Gagang utama ergonomis dengan softgrip untuk
    atribut:
    • Grinding Spindle Thread: M14
    • K3L License: Yes
Daftar Harga mesin poles batu Terbaru October 2026
TRUSCO PoleRp34.900
Senshin Digital Reading Measuring PoleRp10.999.900
Mollar Wool PolishRp55.900
Senshin Digital Reading Measuring PoleRp5.499.900
KRISBOW Brush & Broom Extension Handle (Tongkat Sapu)Rp99.900
Senator Aluminium Telescopic Ext. PoleRp289.900
BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Rp1.199.900
Wipro Disc Polisher VariableRp659.900
Milx Pole Magic WallRp3.599.900
KRISBOW Mesin Poles TanganRp1.099.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)